絞り込み
長さ(mm)
  • 8(31)
  • 10(46)
  • 13(71)
  • 15(27)
  • 16(72)
  • 20(98)
  • 22(35)
  • 25(128)
  • 30(49)
  • 32(90)
  • 35(39)
  • 38(77)
  • 40(32)
  • 45(80)
  • 50(85)
  • 56(36)
  • 63(40)
  • 65(34)
  • 75(52)
  • 90(35)
ねじの呼び
  • 3mm(13)
  • 3.5mm(22)
  • 4mm(25)
  • 4.5mm(13)
  • 5mm(11)
  • 6mm(6)
  • M2.1(39)
  • M2.4(40)
  • M2.7(48)
  • M3.1(59)
  • M3.5(56)
  • M3.8(83)
  • M4.1(59)
  • M4.2(18)
  • M4.5(55)
  • M4.8(35)
  • M5.1(48)
  • M5.8(32)
  • M6.2(40)
  • M8(21)
頭部形状
頭部形状
なべ(15)
頭部形状
(1)
頭部形状
丸皿(12)
頭部形状
低頭(6)
頭部形状
(9)
頭部形状
極低頭(4)
頭部形状
(94)
材質
  • 鉄すべて
  • SWCH
  • SWCH18A
  • ステンレスすべて(201)
  • SUS304(155)
  • SUS410(11)
  • SUS430(4)
  • SUSXM7(10)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(43)
表面処理
  • 3価クロメート(10)
  • 3価ステンコート(2)
  • 3価ブラック(4)
  • 3価ホワイト(6)
  • 3価ユニクロ(4)
  • 6価ユニクロ(2)
  • BSメッキ(3)
  • その他(5)
  • カラー(3)
  • クロメート(122)
  • クローム(3)
  • ステンコート(1)
  • ニッケル(27)
  • ブロンズ(9)
  • ユニクロ(24)
  • ラスパート(6)
  • 亜鉛メッキ(61)
  • 生地/未処理(3)
  • 茶ブロンズ(3)
  • 黒亜鉛(4)
取付穴形状
取付穴形状
ポジドライブ(4)
取付穴形状
十字穴(58)
取付穴形状
四角穴(2)
ポジドライブ・十字穴・四角穴
ねじ穴寸法
  • No.1(33)
  • No.2(49)
  • No.3(31)
  • No.4(20)
No.1・No.2・No.3・No.4
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.75(2)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.3(4)
  • 1.33(19山)(3)
  • 1.4(4)
  • 1.41(18山)(3)
  • 1.6(8)
  • 1.8(5)
  • 1.81(14山)(2)
  • 1.9(2)
  • 2.11(12山)(2)
  • 2.2(2)
  • 2.6(2)
  • 2.7(2)
  • 2.82(1)
  • 3.18(1)
  • 3.3(2)
  • 4.1(1)
0.75・1・1.1・1.2・1.3・1.33(19山)・1.4・1.41(18山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・2.7・2.82・3.18・3.3・4.1
ブランド
  • エスコ(98)
  • ハーフェレ(78)
  • 大阪魂(59)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(36)
  • 八幡ねじ(29)
  • 天野製作所(7)
  • ダンドリビス(6)
  • 若井産業(4)
  • OHSATO(大里)(4)
  • TRUSCO(3)
  • ウイング(3)
  • MIYAGAWA(3)
  • 平田ネジ(2)
  • ノーブランド(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • コクブ(1)
  • 八尾製鋲(1)
  • livePro(1)
エスコ・ハーフェレ・大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・天野製作所・ダンドリビス・若井産業・OHSATO(大里)・TRUSCO・ウイング・MIYAGAWA・平田ネジ・ノーブランド・WAKI(和気産業)・コクブ・八尾製鋲・livePro
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
13(71)
16(72)
20(98)
25(128)
30(49)
32(90)
38(77)
45(80)
50(85)
75(52)
長さ(mm)をもっと見る
ワッシャー木用ねじNP 八幡ねじワッシャー木用ねじNP八幡ねじ(49件のレビュー)
489税込538
1パック(160本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2呼び径4.2材質表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11
超低頭 木ねじ NI(中) 八幡ねじ超低頭 木ねじ NI(中)八幡ねじ(22件のレビュー)
249税込274特価
1パック(18本)ほか
当日出荷
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質表面処理ニッケルめっき
木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
589税込648
1パック(70本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用表面処理ユニクロ材質SWRCH18A呼び径(mm)4.2適合ドライバープラス#2
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
159税込175
1パック(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
内装用木工ビス TRUSCO内装用木工ビスTRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1パック(80本)ほか
当日出荷
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。ビットNoNo.2仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキ
(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(15件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(600個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状
超低頭 木ねじ ブロンズ(中) 八幡ねじ超低頭 木ねじ ブロンズ(中)八幡ねじ(19件のレビュー)
259税込285特価
1パック(24本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質表面処理ブロンズめっき
スリムねじ 八幡ねじスリムねじ八幡ねじ(1件のレビュー)
600税込660
1セット(50本×4パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
129税込142
1パック(18本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ
用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
木割れ防止ビス 若井産業木割れ防止ビス若井産業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(410本)ほか
当日出荷
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
ビスデコ 木工用ビス OHSATO(大里)ビスデコ 木工用ビスOHSATO(大里)(2件のレビュー)
299税込329
1パック(25本)
当日出荷
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼びM4材質SWCH18A(鉄)表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
0.9mm極薄頭部の木下地用ビス OHSATO(大里)0.9mm極薄頭部の木下地用ビスOHSATO(大里)(1件のレビュー)
769税込846
1パック(290本)ほか
当日出荷
頭部薄さが0.9mmと薄いことが特徴のビスです。出っ張りを嫌う箇所には最適です。ネジ山はコーススレッドタイプになっていて、電動工具でも使いやすいビスです。でっぱりが少なく、金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めにも使用できます
用途野地板(屋根木下地)・耐火野地板に材質鉄/ユニクロメッキ太さ(mm)4.2
マルチカットビス黒 八幡ねじマルチカットビス黒八幡ねじ(1件のレビュー)
780税込858
1箱(600本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。材質表面処理特殊めっき
ミニビス フローリングNP 八幡ねじミニビス フローリングNP八幡ねじ(6件のレビュー)
1,840税込2,024
1箱(420本)ほか
当日出荷
材質は鉄で焼入れ処理。クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。フレキ付き。ドライバー1番。
用途床張り、各種フローリング材の施工に使用。材質表面処理クロメートめっき
ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
239税込263
1パック(36本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・頭形状:丸頭 ・ユニクロメッキ
用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
木割れ防止ビス 若井産業木割れ防止ビス若井産業(1件のレビュー)
698税込768
1パック(35本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
端部打ち込みに自信有り! 特殊先端形状が、木割れを軽減
材質
木用ねじ 八幡ねじ木用ねじ八幡ねじ
650税込715
1セット(10本×5パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。材質表面処理ユニクロめっき
ボルトンパック 皿木ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 皿木ネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(220個)ほか
当日出荷
用途木材用材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/ユニクローム頭部形状
(+)皿木ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1箱(2000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状
M3.5x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本) エスコM3.5x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1パック(30本)
当日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-216
木が割れにくいビス TRUSCO木が割れにくいビスTRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1パック(35本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。 木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。
用途各種木材の接合に。DIYに。材質適合ドライバープラスNo.2
M4.1x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本) エスコM4.1x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1パック(20本)
当日出荷
ねじの呼びM4.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-227
木ネジセット(6種類) OHSATO(大里)木ネジセット(6種類)OHSATO(大里)(2件のレビュー)
279税込307
1パック
当日出荷
サイズ2.7mm、3.1mm、3.5mm、4.1mm(2種類)、4.8mmの6種類のセットになります。 十字穴リセス:ポジドライブ
材質表面処理ユニクロめっきセット内容2.7x12(25本)、3.1x16(15本)、3.5x20(15本)、4.1x25(10本)、4.1x38(5本)、4.8x50(4本)
超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき 八幡ねじ超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき八幡ねじ
309税込340
1パック(38個)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。材質寸法d(mm)4表面処理ニッケルめっき頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ミニビス 八幡ねじミニビス八幡ねじ(1件のレビュー)
750税込825
1セット(18本×5パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1箱(36本×5パック)
当日出荷から9日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製
用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
極細ビス 極細37頭小十字穴ビット無 Abox ダンドリビス極細ビス 極細37頭小十字穴ビット無 Aboxダンドリビス
699税込769
1箱(140本)
当日出荷
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。 細工施工の決定版です。
用途材料の取付に。 フロアー取付に。トラスコ品番423-5503材質本体:鉄、表面処理:クロメート全長(mm)37寸法d(mm)2.6頭部径dk(mm)4.2ねじ部長さ(mm)20
木用ねじ白 八幡ねじ木用ねじ白八幡ねじ
750税込825
1セット(12本×5パック)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。材質呼び3.8表面処理ユニクロめっき
(+)丸木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)丸木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1箱(2000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
たる木ビスⅡ ウイングたる木ビスⅡウイング
2,210税込2,431
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
新開発のカット形状「匠のカット」。速い打込み速度、抜群に軽い打込み、優れた木割れ防止機能を実現。ひねり金物(ST-12)と同等以上の耐力があります。
用途垂木と桁の締結。材質ねじ長さ(mm)40頭径(Φmm)14表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番
M3.1x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本) エスコM3.1x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1パック(40本)
当日出荷
ねじの呼びM3.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-211
M3.1x10mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本) エスコM3.1x10mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1パック(40本)
当日出荷
ねじの呼びM3.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-210
超低頭木割れ解消ビス(中)ラスパートブロンズ 八幡ねじ超低頭木割れ解消ビス(中)ラスパートブロンズ八幡ねじ
309税込340
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。材質寸法d(mm)4表面処理ラスパートブロンズ頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9
極細ビス 極細50頭大十字穴ビット無 Abox ダンドリビス極細ビス 極細50頭大十字穴ビット無 Aboxダンドリビス
699税込769
1箱(97本)
当日出荷
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。 細工施工の決定版です。
用途材料の取付に。 枠組みに。トラスコ品番423-0806材質本体:鉄、表面処理:クロメート全長(mm)50寸法d(mm)2.6頭部径dk(mm)4.7ねじ部長さ(mm)25
カラースリムねじ 八幡ねじカラースリムねじ八幡ねじ
900税込990
1セット(16本×5パック)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
木に馴染むように、ねじに色がついている為、目立ちにくい。木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。手回しドライバーでも締め付けが可能です。ブロンズ(鉄:ブロンズめっき)、その他(鉄:三価クロメートめっき、頭部塗装)
用途細い木、割れやすい木に最適。材質呼び3.5表面処理三価クロメートめっき(頭部塗装)
ミニビス ブロンズ 八幡ねじミニビス ブロンズ八幡ねじ(1件のレビュー)
729税込802
1セット(20本×5パック)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質は鉄で焼入れ処理。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。材質表面処理ブロンズめっき
カラー皿木ネジ 2.4X13mm WAKI(和気産業)カラー皿木ネジ 2.4X13mmWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
32税込35
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
カラー隅金用、皿頭木ネジ
ねじの呼びM2.4材質寸法(mm)2.4×13頭部形状
極細ビス 極細15頭小十字穴ビット無 Abox ダンドリビス極細ビス 極細15頭小十字穴ビット無 Aboxダンドリビス
699税込769
1箱(330本)
当日出荷
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。 細工施工の決定版です。
用途材料の取付に。 フロアー取付に。トラスコ品番423-0778材質本体:鉄、表面処理:クロメート全長(mm)15寸法d(mm)2.6頭部径dk(mm)4.2ねじ部長さ(mm)10
タピックスロング ユニクロ 八幡ねじタピックスロング ユニクロ八幡ねじ
1,298税込1,428特価
1セット(4本×5パック)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質は鉄で、ユニクロめっき。先端特殊加工により、木割れしにくい。ドライバー3番。
用途角材などの太い木に打ち込む際、コーススレッドと比較し打込みがスムーズでスピードが速い。材質呼び5.3表面処理ユニクロめっき
M10四角穴付スタッド木ねじ 三価クロメート MIYAGAWAM10四角穴付スタッド木ねじ 三価クロメートMIYAGAWA
899税込989
1セット(4本)
当日出荷
「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。
用途木材に対してのおねじ設置。材質スチール、表面処理:三価クロメートトラスコ品番856-1569質量(g)71.6表面処理三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0472

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

木ねじ