「長さ(mm)」から絞り込む
25(189)
32(186)
38(171)
41(121)
45(229)
50(116)
51(133)
65(215)
75(204)
90(180)
長さ(mm)をもっと見る
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス
材質スチール
表面処理クロメート
適合ドライバープラス#2
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。
フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用
適合ドライバープラスNo.2
仕様フレキ頭
表面処理パーカー処理
胴部スクリュー
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。
材質鉄/イオニスコート
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。
材質鉄/イオニスコート
接平タイプのシーリングパッキンを座面の環状溝部に組み込んでいるため接触面積が大きく、防水、防油、防塵性能に優れています。
用途スマートフォン、パソコンなどの電子機器に防水・防塵用ねじとして。自動車部品、印刷機械、医療機器、工作機械、トルクメーターなどの防水・防油ねじとして。
材質/仕上ねじ:ステンレス(SUSXM7)、パッキン:NBR(ニトリルゴム 黒色)
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど
材質鉄(焼き入れ品)
表面処理クロメート
頭部径(Φmm)3.8
適合ドライバープラスNo.1
ねじ径(Φmm)2.1
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど
材質鉄(焼き入れ品)
表面処理ニッケル
頭部径(Φmm)3.8
適合ドライバープラスNo.1
ねじ径(Φmm)2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど
材質鉄(焼き入れ品)
表面処理ブロンズ
頭部径(Φmm)3.8
適合ドライバープラスNo.1
ねじ径(Φmm)2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
木材に金具などを固定するのに使用します。
用途各種木部への固定に。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
頭部形状皿頭
ねじの呼び2.1
小さいビスですが施工しやすい。浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。使用ビットは No.1 十字ビット。
用途細い部材や材割れしやすい部材。建具、木枠、など
材質鉄
呼び径2.1
表面処理クロメート
頭部径(Φmm)3.8
ねじ外径(mm)2.1
驚きの作業性!(細いビスですが倒れにくい)
用途細い木材や割れやすい箇所の施工等
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に。
材質鉄
タイプ軸細
表面処理イオニスコート
頭部形状皿フレキ
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
小さいビスですが施工しやすい。浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。使用ビットは No.1 十字ビット。
用途細い部材や材割れしやすい部材。建具、木枠、など
材質鉄
呼び径2.1
表面処理ブロンズめっき
頭部径(Φmm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)2.1
小さいビスですが施工しやすい。浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。使用ビットは No.1 十字ビット。
用途細い部材や材割れしやすい部材。建具、木枠、など
材質鉄
呼び径2.1
表面処理ニッケルめっき
頭部径(Φmm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)2.1
1袋(123個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
『木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります
- ドリルネジ(切り刃付)
- 木ねじ
- 細ビス
木ねじ・ドリルネジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。