534件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
1箱(120本)ほか
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP コーススレッド ラッパ
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
材質スチール(ユニクロ)
1パック(14本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。 材質/仕上ステンレス/SUS410 ねじの種類半ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25本)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。 材質鉄/イオニスコート
1箱(330本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り出しやすく、保存にも便利 木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
材質スチール 表面処理ラスパート
1箱(160本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

木下地に最適! 頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白 穴の形状十字穴2番
1箱(1000本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●首下・胴部の補強改善により破損率の低下・トルク伝達能力がアップ●ビットが抜けにく、ネジ頭が潰れにくい
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1箱(25本)ほか
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじの呼びM4.8 ねじ径d4.8 ねじピッチp(mm)3.2 仕様クロムフリー 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)0.9
1箱(500個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途木材 仕様ユニクロ 材質
1ケース(500本×6箱)ほか
8,600 税込9,460
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(220本)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY 表面処理めっき+焼付塗装 形態小箱
1箱(170本)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 軸細コーススレッド
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質SUS-XM7(パシペート)
1パック(10本)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途木材 仕様ユニクロ 材質
1箱(500本)ほか
1,834 税込2,017
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。 ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に 材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート
1袋(22本)ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

18Vインパクトドライバーでも、ねじ切れしにくい。 捩り破断トルクをメーカー通常製品比で約25%程度向上。 ねじ込みスピードが驚速。 先端からネジ山を立たして切り始め、切込みスピードを向上。 表面のWAXで切込み抵抗を低減。 トルク軽減のWAXを塗布。抵抗を軽減してバッテリー持ちを向上。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(380本)ほか
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
1箱(450本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 材質 寸法H(mm)2.6 寸法D(mm)7.5 表面処理ユニクロ
1箱(150個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接平タイプのシーリングパッキンを座面の環状溝部に組み込んでいるため接触面積が大きく、防水、防油、防塵性能に優れています。
用途スマートフォン、パソコンなどの電子機器に防水・防塵用ねじとして。自動車部品、印刷機械、医療機器、工作機械、トルクメーターなどの防水・防油ねじとして。 材質/仕上ねじ:ステンレス(SUSXM7)、パッキン:NBR(ニトリルゴム 黒色)
1袋(5本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 軸細コーススレッド
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質スチール(クロメートメッキ)
1パック(16本)ほか
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

変則ねじピッチで・・・。ググッ!と引寄せ。ガッチリ!締結。空回り減少!。反った木材のねじ留めにW引寄せビスが効果を発揮!
用途木材 仕様クロメート 材質
1箱(225本)ほか
1,339 税込1,473
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) 質量(g)200 表面処理ユニクロメッキ
1パック(70本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
1箱(600本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) 表面処理クロメートメッキ
1パック(40本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) 表面処理ユニクロメッキ
1パック(135本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができる木工用ビスです。
用途木部への締結に。 材質 表面処理ユニクロめっき
1袋(130本)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど 材質鉄(焼き入れ品) 表面処理ニッケル 頭部径(Φmm)3.8 適合ドライバープラスNo.1 ねじ径(Φmm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(300本)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど 材質鉄(焼き入れ品) 表面処理クロメート 頭部径(Φmm)3.8 適合ドライバープラスNo.1 ねじ径(Φmm)2.1
1パック(350本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途木材 仕様ユニクロ 材質
1箱(200本)ほか
1,709 税込1,880
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スリム形状の採用で、木材の端部付近への締結が可能です。木割れを防止し、施工性が向上します。頭部がフレキ形状になっており、相手材に対して沈み効果があります。
材質 タイプ半ねじ 表面処理クロメート
1箱(300本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。
用途木部への締結に使用。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき
1箱(250本)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスコーススレッド XM-7 フレキ
オーステナイト系 SUS-XM7 ステンレス製。銅を添加した大変耐食性に優れたステンレスです
材質SUS XM7 表面処理パシペート
1箱(80本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1パック(140本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ形状はコーススレッドと同じです。 違いは名称の通りねじ先端にカット刃がついていることです。 カット刃が、木の繊維を切断しながら食い込んでいく為、無理なく入り木割れや高トルクによる頭飛びが起きません。 ロングサイズには「カット付きコーススレッド」がお薦めです。
ねじの呼びM5.5 ねじ長さ(mm)63 材質SUSU410
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆力に優れたSUS305J1を使用 堅い木に対して「ねじ切れにくい」 トルク低減で「バッテリーが長持ち」
材質SUS305J1
1箱(450本)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 6価クロムを使用しない表面処理で環境と耐食性に配慮した表面処理です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 25~120mmまで内装、外装、屋根まで幅広く対応したサイズを揃えています。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY 表面処理三価ユニクロ
1個(150本)ほか
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

木割れしにくい、細身の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき ねじの種類半ねじ
1箱(270本)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじの呼びM3.8 エスコ品番EA949FG-7
1パック(500本)
1,980 税込2,178
当日出荷

倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど 材質鉄(焼き入れ品) 表面処理ブロンズ 頭部径(Φmm)3.8 適合ドライバープラスNo.1 ねじ径(Φmm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(400本)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1番ビットの極細仕様。 建具・家具、化粧枠、フロアー材など割れやすい場所に、目立たせたくない場所に最適。極細仕様なのでチーク材やタモ材などにも割れずにねじ込み可能。錆に強いブロンズラスパート処理。
材質 表面処理ブロンズラスパート 穴の形状十字穴1番
1箱(100本)ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります