絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ
  • 大阪魂(216)
  • エスコ(43)
  • OHSATO(大里)(12)
  • TRUSCO(10)
  • コノエ(7)
  • RMSレアメタルスクリュー(5)
  • 由良産商(5)
  • 廣杉計器(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • 岩田製作所(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • BUMAX(1)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(16)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(2)
  • (2)
外径(Φmm)
  • 24(6)
  • 26(6)
  • 40(2)
厚さ(mm)
  • 2.3(6)
  • 2.5(5)
  • 3.2(3)
内径(Φmm)
  • 13(3)
13
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • ユニクロ(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(3)
  • 生地/未処理(3)
3価クロメート・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
種類
種類
平座金(ワッシャー)(10)
平座金(ワッシャー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(3)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(14)
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

丸平ワッシャー :「m12」の検索結果

関連キーワード
  • m12 ナット
  • m12 ワッシャー
  • m12 スプリングワッシャー
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(2)
M4(2)
M5(2)
M6(2)
M8(2)
M10(2)
M12(16)
ねじセット(ワッシャー)(ステンレス)(大容量) 八幡ねじねじセット(ワッシャー)(ステンレス)(大容量)八幡ねじ
3,998税込4,398
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容ワッシャー 3×7×0.5(1000)、ワッシャー 4×9×0.8(700)、ワッシャー 5×10×1.0(470)、ワッシャー 6×12.5×1.6(380)、ワッシャー 8×17×1.6(130)、ワッシャー 10×21×2.0(90)、ワッシャー 12×24×2.5(50)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(ワッシャー)(ステンレス)八幡ねじ
2,598税込2,858
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容ワッシャー 3×7×0.5(20)、ワッシャー 4×9×0.8(20)、ワッシャー 5×10×1.0(20)、ワッシャー 6×12.5×1.6(16)、ワッシャー 8×17×1.6(16)、ワッシャー 10×21×2.0(16)、ワッシャー 12×24×2.5(16)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
(ISO)平座金 三価クロメート 八幡ねじ(ISO)平座金 三価クロメート八幡ねじ(1件のレビュー)
190税込209
1パック(6個)
当日出荷から翌々日出荷
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質種類平座金表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ステンレス(ISO)平座金 八幡ねじステンレス(ISO)平座金八幡ねじ
286税込315
1パック(6個)
当日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
JIS 平座金 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
205税込226
1パック(6個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、黒色の三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類平座金表面処理三価黒亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
115税込127
1パック(6個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
木用ワッシャー 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ木用ワッシャー 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
460税込506
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
150税込165
1パック(6個)
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種類平座金表面処理溶融亜鉛めっき
JIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(6個)
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類平座金表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
(ISO)平座金 生地 八幡ねじ(ISO)平座金 生地八幡ねじ
178税込196
1パック(6個)
翌々日出荷
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
115税込127
1パック(6個)
3日以内出荷から6日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
ハイテンワッシャー 生地 (少量パック) 八幡ねじハイテンワッシャー 生地 (少量パック)八幡ねじ
250税込275
1パック(8個)
3日以内出荷
通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴等のワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
木用ワッシャー 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ木用ワッシャー 溶融亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
560税込616
1パック(10個)
3日以内出荷
内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ドブめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理溶融亜鉛めっき
ISO 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじISO 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
155税込171
1パック(8個)
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種類平座金表面処理溶融亜鉛めっき
ISO 平座金 生地 (少量パック) 八幡ねじISO 平座金 生地 (少量パック)八幡ねじ
115税込127
1パック(6個)
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類平座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 平座金 生地 (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 生地 (少量パック)八幡ねじ
115税込127
1パック(6個)
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類平座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応

ワッシャー(金属)』には他にこんなカテゴリがあります

丸平ワッシャー