9ページ目: 丸平ワッシャー
「ねじの呼び」から絞り込む
1袋(4枚)
¥420
税込¥462
翌日出荷
厚さ(mm)6.0
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理ドブ
関連資料(0.11MB)
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
呼び寸法5/8
寸法d(Φmm)18
寸法t(mm)3.2
寸法D(Φmm)38
材質鉄
種類丸ワッシャー
外径D(Φmm)38
表面処理三価ホワイト
厚さt(mm)3.2
内径d(Φmm)18
1パック(7個)
¥499
税込¥549
当日出荷
呼び寸法M6
内径d(Φmm)6.4
厚さt(mm)1.6
外径D(Φmm)11.5
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理スズコバ
1パック(25個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
*材料*
パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR)
ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用)
ステンレス・・・SUS304
*特徴*
優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。
取付が簡単で作業性に優れています。
パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。
従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。
材質チタン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
『ワッシャー(金属)』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸平ワッシャー
- 角ワッシャー
- テーパーワッシャー
- スプリングワッシャー
- 歯付座金
丸平ワッシャー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。