「ねじの呼び」から絞り込む
スプリングワッシャー(三価クロメート)TRUSCO当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRH)表面処理:三価クロメート(白)種類スプリングワッシャー規格JIS規格品表面処理三価クロメート
スプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
ボルト・ナット用のばね座金で一般的な2号です。
耐食性向上を目的とした溶融亜鉛めっきがしてあります。
種類スプリングワッシャー材質/仕上スチール(SWRH材)、表面処理:溶融亜鉛めっき
ステンレス 皿ばね 重荷重用TRUSCO当日出荷から9日以内出荷
振動緩和、緩み止めなどに使用します。
平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。
狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。
要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。
高めの荷重を要求する場合に使用します。
材質/仕上SUS304-CSP種類皿ばね規格JIS B 2706に準じる硬度HRC37~46表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
『ワッシャー(金属)』には他にこんなカテゴリがあります
ワッシャー(金属) の新着商品
ページ: 1/ 3