167件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 18.16、外径は 25.4 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS17.50●外径:25.4mm●内径:18.16mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6248 アズワン品番65-7937-92
1袋(10個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 3.05 mm、外径は 6.35 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS2.55●外径:6.35mm●内径:3.05mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6237 アズワン品番65-7937-84
1袋(50個)
30,980 税込34,078
7日以内出荷

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 21.54、外径は 28.58 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C20.63●外径:28.58mm●内径:21.54mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6270 アズワン品番65-7938-45
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 8.31、外径は 13.34 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS7.7●外径:13.34mm●内径:8.31mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6241 アズワン品番65-7937-74
1袋(50個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 19.69、外径は 26.92 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS19●外径:26.92mm●内径:19.69mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6249 アズワン品番65-7938-20
1袋(10個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 10.7、外径は 16 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B10 - M10●外径:16mm●内径:10.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6223 アズワン品番65-7936-56
1袋(10個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 11.26、外径は 18.36 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B10.16●外径:18.36mm●内径:11.26mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6282 アズワン品番65-7938-24
1袋(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 23.49、外径は 31.75 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22.75●外径:31.75mm●内径:23.49mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6251 アズワン品番65-7937-93
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

建築金物シリーズのワッシャーです。
1パック(4個)ほか
149 税込164
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内径に緩み止めの派がついているワッシャーです。歯が部材に組み込み緩みの防止に。
材質スチール 種類内歯ワッシャー 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(140個)ほか
759 税込835
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内径に緩み止めの派がついているワッシャーです。歯が部材に組み込み緩みの防止に。
材質スチール 種類内歯ワッシャー 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(230個)ほか
759 税込835
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質燐青銅(PB) 表面処理ニッケル
1パック(3個)
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 種類歯付き座金 外歯形
1箱(1000個)ほか
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

呼びM10 寸法d(mm)10.5 寸法t(mm)0.9 寸法D(mm)18 材質 歯数12 種類歯付き座金 外歯形 外径D(Φmm)18 表面処理三価ホワイト 厚さt(mm)0.9 内径d(Φmm)10.5
1箱(1800個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

材質 種類歯付き座金 内歯形 表面処理亜鉛黒
1箱(1000個)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 種類歯付き座金 内歯形 表面処理3価ブラック
1箱(3000個)ほか
36,980 税込40,678
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法t(mm)0.6 材質リン青銅 種類歯付き座金 内歯形 厚さt(mm)0.6
1箱(1000個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 種類歯付き座金 皿形 表面処理3価ブラック
1箱(20000個)ほか
239,800 税込263,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 種類歯付き座金 外歯形 表面処理亜鉛黒
1箱(7000個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 種類歯付き座金 外歯形 表面処理スズコバ
1箱(8000個)ほか
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 種類歯付き座金 外歯形 表面処理クロメート
1箱(600個)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 種類歯付き座金 外歯形 表面処理クローム
1箱(8000個)ほか
43,980 税込48,378
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質リン青銅 種類歯付き座金 内歯形 表面処理生地
1箱(1000個)
3,500 税込3,850
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合ねじ径(Φmm)2.6 寸法d(mm)2.7 寸法t(mm)0.3 寸法D(mm)5.7 材質 歯数8 種類歯付き座金 外歯形 外径D(Φmm)5.7 表面処理3価ホワイト 厚さt(mm)0.3 内径d(Φmm)2.7
1箱(1000個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

適合ねじ3/4 寸法d(mm)19.6 寸法t(mm)1.2 寸法D(mm)32 材質 歯数12 種類歯付き座金 内歯形 外径D(Φmm)32 表面処理3価ホワイト 厚さt(mm)1.2 内径d(Φmm)19.6
1パック(9個)
529 税込582
翌々日出荷

適合ねじ3/8 寸法d(mm)9.8 寸法t(mm)0.9 寸法D(mm)17.5 材質 歯数12 種類歯付き座金 外歯形 外径D(Φmm)17.5 表面処理3価ホワイト 厚さt(mm)0.9 内径d(Φmm)9.8
1パック(23個)
529 税込582
翌々日出荷

材質リン青銅 種類歯付き座金 内歯形 表面処理ニッケル
1箱(1000個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 種類歯付き座金 内外歯形 表面処理クロメート
1箱(500個)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 種類歯付き座金 内外歯形 表面処理3価ホワイト
1箱(5000個)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 種類歯付き座金 皿形 表面処理3価ホワイト
1箱(3000個)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 種類歯付き座金 外歯形 表面処理ニッケル
1箱(1000個)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び寸法M3 内径d(Φmm)3.2 厚さt(mm)0.45 外径D(Φmm)6.5 材質 歯数(外歯形)8 種類歯付き座金 外歯形 表面処理スズコバルト
1箱(25000個)
67,980 税込74,778
翌々日出荷

材質 種類歯付き座金 外歯形 表面処理3価ブラック
1箱(15000個)ほか
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス 歯数(外歯形)12 種類歯付き座金 外歯形
1パック(6個)
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質リン青銅 種類歯付き座金 内歯形 表面処理生地
1パック(12個)ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質リン青銅 種類歯付き座金 外歯形 表面処理ニッケル
1パック(17個)ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼びM30 寸法d(mm)31 寸法t(mm)1.2 寸法D(mm)43 材質 歯数16 種類歯付き座金 内歯形 外径D(Φmm)43 表面処理クロメート 厚さt(mm)1.2 内径d(Φmm)31
1パック(2個)
499 税込549
翌々日出荷

呼びM4 寸法d(mm)4.3 寸法t(mm)0.45 寸法D(mm)8.5 材質 歯数9 種類歯付き座金 外歯形 外径D(Φmm)8.5 表面処理クローム 厚さt(mm)0.45 内径d(Φmm)4.3
1パック(50個)
499 税込549
翌々日出荷

材質ステンレス 種類歯付き座金 内歯形
1箱(400個)
33,980 税込37,378
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大陽ステンレススプリング歯付き座金 皿形(ステンレス)(小箱)
材質ステンレス 種類歯付き座金 皿形
1箱(2000個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ワッシャー(金属)』には他にこんなカテゴリがあります