「メッセージ内容」から絞り込む
危険物標識(鉄板/火気注意)エスコ当日出荷
非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:火気注意●取付穴:Φ4mm×4ヶ所アズワン品番65-2307-05
安全標識ステッカー(ドア用)エスコ当日出荷
英文字入
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
扉を開ける際の注意喚起に。
粘着
仕様●サイズ(mm):200×150●表示内容:開閉注意●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系アズワン品番65-2302-30
建災防安全標識(AED設置場所)エスコ当日出荷
片面印刷
日、英、中、ベトナム4ヶ国語入
非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:AED設置場所●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所アズワン品番65-2304-66
78x48mm 安全標識ステッカー[挟み込み注意]エスコ当日出荷
文字内容挟み込み注意取付方式ステッカー材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤仕様剥離紙付エスコ品番EA983CC-94寸法(mm)78×48使用温度範囲(℃)-20~+80
安全標識ステッカー(ドア/マグネットエスコ当日出荷
英文字入
設置や撤去が簡単なマグネットシートタイプの標識です。
扉を開ける際の注意喚起に。
非粘着
仕様●サイズ(mm):235×235●表示内容:開閉注意●材質:塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット)アズワン品番65-2302-31
危険物標識(鉄板/立入禁止)エスコ当日出荷
非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:立入禁止●取付穴:Φ4mm×4ヶ所アズワン品番65-2307-06
78x48mm 安全標識ステッカー[回転物注意]エスコ当日出荷
文字内容回転物注意取付方式ステッカー材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤仕様剥離紙付エスコ品番EA983CC-93寸法(mm)78×48使用温度範囲(℃)-20~+80
粉じん障害防止標識[アーク溶接~]エスコ当日出荷
非粘着
片面印刷
用途溶接ヒューム対策仕様●サイズ(mm):450×300×1●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●内容:粉じんマスクを着用すること●材質:エコユニボードアズワン品番65-2304-30
78x48mm 安全標識ステッカー[高温注意]エスコ当日出荷
文字内容高温注意取付方式ステッカー材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤仕様剥離紙付エスコ品番EA983CC-92寸法(mm)78×48使用温度範囲(℃)-20~+80
短冊型標識板[送電中]エスコ当日出荷
文字内容送電中材質ラミプレートエスコ品番EA983C-16A寸法(mm)360×120×1
安全標識(衝突注意)エスコ当日出荷
市販のコーナーミラーとの組み合わせでより効果的に注意喚起ができます。
日本語と英語の2ヵ国語が併記されています。
取り付ける際は別売のビスまたは両面テープをご使用ください。
仕様●サイズ(mm):100×300×1●材質:硬質塩化ビニール
JIS安全標識板[危険立入禁止]エスコ当日出荷
文字内容危険立入禁止取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-14A寸法(mm)450×300×1取付穴Φ3mm×4箇所
安全標識ステッカー(高温注意)エスコ当日出荷
仕様●サイズ:50×50mm●材質:アルミステッカー●表示内容:高温注意●使用温度範囲:約-30~100℃アズワン品番65-2305-18
行先表示板(動力)エスコ当日出荷
非粘着
両面印刷
仕様●材質:エコユニボード●取付穴:Φ3.5mm×1ヶ所●サイズ:80×50×1mm●内容:動力●入数:2枚アズワン品番65-2304-28
建災防安全標識(酸欠注意)エスコ当日出荷
片面印刷
日、英、中、ベトナム4ヶ国語入
非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:酸欠注意●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所アズワン品番65-2304-67
78x48mm 安全標識ステッカー[レーザー注意]エスコ当日出荷
文字内容レーザー注意取付方式ステッカー材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤仕様剥離紙付エスコ品番EA983CC-95寸法(mm)78×48使用温度範囲(℃)-20~+80
78x48mm 安全標識ステッカー[感電注意]エスコ当日出荷
文字内容感電注意取付方式ステッカー材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤仕様剥離紙付エスコ品番EA983CC-91寸法(mm)78×48使用温度範囲-20℃/+80℃
建災防安全標識(開口部注意)エスコ当日出荷
片面印刷
日、英、中、ベトナム4ヶ国語入
非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:開口部注意●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所アズワン品番65-2304-34
JIS安全標識板[危険立入禁止]エスコ当日出荷
文字内容危険立入禁止取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様英文字入、片面印刷エスコ品番EA983B-34A寸法(mm)300×450×1取付穴Φ3mm×4ヶ所
標識ステッカー[頭上注意]エスコ当日出荷
剥がし後が残らず、何度でも貼って剥がせて繰り返し使えます
平滑な面に貼り付け可能
仕様●サイズ:192×270mm●表示内容:頭上注意●材質:PP・炭酸カルシウム・二酸化チタン・エステル●入数:1枚アズワン品番65-2307-28
危険予知活動ボード(マグネットシート)エスコ当日出荷
非粘着
マグネットシート
ホワイトボードタイプ
マグネットシートタイプの為、車両のボディなど曲面への貼り付けも簡単です。
仕様●サイズ:297×420mm●厚み:0.8mm●材質:表面:フッ素加工裏面:マグネット●重量:365gアズワン品番65-2304-16
JIS安全標識板[係員以外立入禁止]エスコ当日出荷
文字内容係員以外立入禁止取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-13A寸法(mm)450×300×1取付穴Φ3mm×4箇所