絞り込み

哺乳バケツセット(ホワイト)2個入
タバタ(畜産)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(2個)3日以内出荷ミルクの残量が確認しやすい半透明タイプ!!!。便利な目盛付>外側:黒字/内側:半透明。乳首は柔らかいタイプ>普通タイプ(赤)のお取扱いもございます。乾燥補助パーツ>本体に取り付ける事で使用されない時や使用後に「バルブ・乳首」の乾燥が可能になります。ワンタッチ着脱>バルブ部分はワンタッチで着脱可能です《大変ご好評を頂いております》。哺乳プラバケツセットの「乳首」・「バルブ」との互換性確認済です。付属品●乳首(ベージュ)×1●バルブセット×1●バルブ用スパナ×1●乾燥補助パーツ×1質量(g)596容量(L)8(目盛付)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×230×287内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×223×261
ウォーターカップ スエビア プラ製10P
未来のアグリ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷強化プラスチック製で給水は上配管タイプです。寸法(mm)245×112質量(g)930
ナタ型蹄刀(稲妻) 下刃型 大
未来のアグリ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷ナタ型削蹄刀蹄先や蹄側の削蹄に使用します。全長(mm)328質量(g)523刃のサイズ(mm)126
カーフジャケット CF
ライフテースト(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷北海道で仔牛に携わる農家の方とこだわって作ったカーフジャケットです。 仔牛は皮下脂肪が少なく、第一胃も発達していないため、十分な防寒保温対策が必要です。 カーフジャケットを着用することにより、生後1ヶ月前後の仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。 裏面ボア付きのジャケットを着用することで、仔牛を暖め、伝染病(皮膚病など)予防、体温管理、下痢止め等に効果があります。 厳冬から仔牛を守る、裏地キルティング。 防汚効果抜群の撥水加工済み生地。 成長に合わせて位置調整可能。材質(表生地)ポリエステル・ナイロン<撥水加工>、(裏生地)ナイロン、(紐・とめ具)ナイロン・ゴム・PP
ハンギングミルク1《哺乳用バケツ》
タバタ(畜産)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷フック付の哺乳プラバケツです。質量(kg)1.1容量(L)6(目盛付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×305×325フック(掛け幅)35mm
『酪農・畜産資材・動物用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 酪農・畜産資材