シリコン製ペット用トイレマットFluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
ULTRAWAVEのペット用シリコンマットは、ペットのトイレ環境を安全で衛生的に保つための理想的な選択です。シリコン製で滑り止め効果があり、ペットが安心して使用できます。高い端壁が特徴で、おしっこがこぼれる心配がなく、壁へのマーキング対策にも効果的です。さらに、熱湯消毒が可能で、清潔さを簡単に維持できます。トイレ用だけでなく、食べこぼし用としても活用できるゆったりサイズで、インテリアにも映えるデザインです。【シリコントイレマット商品詳細】トイレ用・食べこぼし用など色々使えるゆったりサイズおしっこがこぼれない高い端壁壁へのマーキング対策に洗浄が簡単なシリコン素材滑らないマットで脱臼予防に噛んでも無害な安心素材横90cm 縦60cmゆったりサイズ通常サイズのトイレシート2枚大型トイレシートも余裕で敷ける
材質シリコン厚さ(mm)9 (端壁含む)色グレー質量(g)1100サイズ(cm)横90×縦60
ペット用 グラフェン繊維 温熱マットFluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
グラフェン温熱マットの特長は赤外線の温熱ケア熱線方式の温熱マットは線状に熱源が広がりますが、グラフェン素材の温熱方式は繊維全体が温まる方式です。どの部分も均一に暖かく、小さいペットが使っても違和感なく心地いい暖かさを感じられます。また、面で暖めるグラフェン素材は熱線に比べて設定温度が低くても十分な暖かさを感じることができます。結果省エネにつながります。起毛素材の心地よい寝心地マットは起毛素材を使い、もこもこしたクッション性があり、優しい肌触りですが、圧縮すると厚さ約1.6mmしかなく、グラフェン発熱素材ならではの薄く、しなやかな温熱マットに仕上がっています。快適な温度を一定に。温度調整は3段階。電源ケーブルに設置された温度設定で3段階から調整可能です。自動温度調整により一定の温度をキープします。過熱防止機能で28℃を越えるような温度になった場合は自動的に停止します。電源はUSB端子で供給します。モバイルバッテリーやUSB ACアダプターをご用意ください。グラフェン発熱素材は消費電力が少ないのが特徴で、5V1.2A(6w)以上の仕様のモバイルバッテリーやACアダプターで駆動できます。落ち着いたカラーのグレーとブラウンを用意しました。直線を基調とした縞柄のデザインが高級感をもたらし、ペット用品であってもお部屋の雰囲気を崩すことがありません。
質量(g)145、(リモコン兼ケーブル)75サイズ(cm)約40×40電源USB電源(5V 1.2A以上)長さ(cm)(リモコン兼ケーブル)約120
犬用サングラス UVカットレンズFluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
犬も長寿の時代、愛犬の目を心配する飼い主さんにオススメしたい、犬用サングラス。犬の目の構造は人と同じ犬の目の構造は「角膜」「水晶体」「網膜」で構成されています。これは人と同じ構造です。目は紫外線の悪影響を受けるというのも犬も人も同様です。犬であっても紫外線対策が必要です。特に真夏の散歩中の照り返しは人間以上!ファッションアイテムではない、本気のUVサングラス犬のサングラスはSNSなどで投稿したくなるほどカワイイペットのファッションアイテムです。しかし、この犬用サングラスは目を保護することを目的とした、本気のUVカットサングラスです。紫外線UVとブルーライトがしっかり遮断されます人間工学ならぬ”犬工学”専用設計犬の鼻先、目の位置、間隔。これを徹底的に研究し、人間用とは異なる独特の形状のフレームが完成しました。また、固定は頭部とあご紐式のバンドを採用し、犬が嫌がらないよう顔の下部で固定します。たれ耳、立ち耳、丸顔、細顔、様々な犬種に対応します。おもちゃではないサングラス でも見た目もキュート犬専用サングラスはおもちゃではありません。本気のUVカットサングラスです。でも、愛犬が一層愛くるしくなります。Point01)メガネ専門家が作った愛犬の視野角カスタムフレームPoint02)犬専用フレームは生産効率も悪い反面、良品で丈夫な製品になりました。Point03)愛犬の肌に無害なステンレス素材。肌がデリケートなペットにも安心して着用できますPoint04)ゴーグルタイプよりかけ心地が軽量なメガネタイプPoint05)「たち耳タイプ」も「たれ耳タイプ」も両方フィットする万能型付属レンズカラー:イエロー
ULTRAWAVE EARPET(イヤペット)Fluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
【赤外線、紫外線の光波を使った全身ケア】ペットに最適。光を当てるだけで、痛みも、音もないケア方法赤外線、紫外線による健康維持の外耳ケア、肉球に犬や猫の皮膚は毛で保護されています。耳の中は毛がなく皮膚が露出しています。ペットの健康を測るうえでも外耳は大切な部位です。イヤペットは音も、痛みも、熱も無いペットに最適なケア製品です。----------------------------LED(赤/青) : 665nm / 405nm(LGイノテックLED)照射角 : 120ged使用時間 : 青+赤LED:12回使用可能(約60分)赤LED:約3時間40分、照明LED:約200時間充電 : 充電中使用可能、micro 5pinkc認証 : R-R-ID0-PET-CARE-KIT、XU100690-17005F
セット内容本体、CAP、取扱説明書、ポーチ、インナーボックス、保証書質量(g)22バッテリー容量(mAh)Li-polymer 230サイズ(mm)147×31×17