12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
哺乳瓶ホルダー タバタ(畜産)哺乳瓶ホルダータバタ(畜産)
4,588税込5,047
1個
3日以内出荷
柵に取付可能な哺乳瓶ホルダーが誕生しました。柵やパイプに取り付けるだけですぐ使える。付属のボルトで簡単に着脱できます。【検証済哺乳瓶】・スクリュー式哺乳瓶(E-ZNurse)・スクリュー式哺乳瓶(E-ZNurse・和牛用)・かぶせ式哺乳瓶(E-ZNurse)・スクリュー式哺乳瓶(リトルジャイアント)・かぶせ式哺乳瓶(リトルジャイアント)・etc…
用途哺乳瓶を枠に設置し、仔牛がミルクを飲みやすい角度に調整してください。塗装錆止め塗装(グレー)
タバタの乳酸菌 タバタ(畜産)タバタの乳酸菌タバタ(畜産)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
糖類・各種微量栄養素に加え、独自の8つの乳酸菌を絶妙なバランスで配合。《乳酸菌入り混合飼料》【家畜の健康をサポート】腸内細菌叢への維持【乳酸菌類】消化吸収を助け、飼料要求率の改善ストレス改善による腸内細菌叢の改善増体重・肉質改善ビール酵母、ブドウ糖による嗜好性UP腸管まで届く乳酸菌によるph改善下痢を早期改善することにより正常な腸内環境を維持【期待できる効果】肉質改善枝肉重量向上健康な牛の育成乳質改善大腸菌症改善下痢対策食い込み改善【タバタの乳酸菌をサポートする原料】◎ブドウ糖:ブドウ糖は、小腸から吸収され素早くエネルギーになる。◎ビール酵母:ビタミンB群、タンパク質、ミネラル、食物繊維、核酸等、必須アミノ酸9種が含まれる。◎天然ケイ酸アルミニウム:腸内の様々な有害物質を吸収し荒れた粘膜を保護する。生菌の多くは胃酸に弱く、腸まで届きにくい特徴があります。そこで【殺菌乳酸菌】のトップブランド【EC-12】を配合。胃酸による減少がないため、腸まで届きやすい、可能性大な乳酸菌を採用しています。
用途給餌の際に、飼料に混ぜて与えてください。【推奨使用量(目安)】・仔牛・肥育牛・・30~50g/日/頭・母豚・・・・・・1~2kg/飼料1t当り・仔豚・・・・・・離乳まで1%・離乳以降0.2%・肥育0.1%・鶏・・・・・・・1~2kg/飼料1t当り・水産・・・・・・5~10g/飼料1t当り形状粉末対象全畜種原材料炭酸カルシウム/天然ケイ酸アルミニウム/ビール酵母/ゼオライト/ブドウ糖/乳酸菌/乾燥乳酸菌末/ビフィズス菌
えさ一番・P-115SO エムエフえさ一番・P-115SOエムエフ
39,980税込43,978
1セット(10本)
12日以内出荷
繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。 熱処理されており衛生的です。
材質中芯原紙115g寸法(幅Wmm×長さLm)1000×100型番P-115SO
KANZOUKINGBABY タバタ(畜産)KANZOUKINGBABYタバタ(畜産)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ファブリック大西のKANZOUを配合!【甘草KANZOU】と【タバタの乳酸菌】がコラボ!ミルクに溶かして使えるタイプです。KANZOUKINGの栄養素と乳酸菌が腸管直行!腸を整え栄養素を効率的に消化吸収、本来持っている免疫力を刺激して高めます。【期待される効果】肉質改善枝肉重量健康な牛の育成乳質改善大腸菌症改善下痢対策食い込み改善生菌の多くは胃酸に弱く、腸まで届きにくい特徴があります。そこで【殺菌乳酸菌】のトップブランド【EC-12】を配合。胃酸による減少がないため、腸まで届きやすい、可能性大な乳酸菌を採用しています。
用途ミルクに混ぜて与えてください。推奨給餌量例【哺乳期~育成期】・体重150kg=10g/日(目安)仕様推奨対象牛:牛材質外袋:アルミ袋/内袋:ポリ袋形状粉末
消臭菌KATSU(床用乳酸菌) タバタ(畜産)消臭菌KATSU(床用乳酸菌)タバタ(畜産)
4,988税込5,487
1個
3日以内出荷
植物由来天然100%の消臭剤《A飼料》複数の乳酸菌をベースにした発酵物で「養鶏場・養豚場・牛舎」等のアンモニア発生箇所の消臭に。畜舎の消臭ハエ対策床の乾燥に最適。床材長持ち乳酸菌堆肥中の微生物の活発化【効果1:消臭力】牛舎内の床面(堆肥)に100倍希釈での散布や、糞尿のスラリ―500tの中に10Lを一箱投入で消臭効果を得られた例がございます。【効果2:害虫(ハエ)がいなくなる】ハエ・サシバエの減少も望め、ハエを媒介にした感染症の予防にもつなげることが出来ます。【効果3:堆肥中の良性菌の活発化】堆肥やスラリー内の糞尿等に使用することにより、堆肥中の微生物の活発化を促し、作物への効果、またその作物を食べる家畜の腸内環境の改善なども期待できます。アルコール・界面活性剤等の人工化合物を一切使用せず、竹・サツマイモ・無農薬で作られた米ヌカから作られた乳酸菌をベースに数種類のハーブ等を配合して作られた植物由来・天然物の消臭剤です。A飼料の許可を得ている原料を使用している為、家畜が誤って口に含んでも安全です。複数の乳酸菌をベースにした発酵物で、養鶏・養豚場・牛舎等のアンモニアを始めとする畜舎の様々な悪臭の除去・悪玉菌の減少・床材の乾燥・床材の取り換え頻度の減少・ハエやサシバエ等の発生の減少が確認できます。アンモニア臭の除去によりブロイラーのアンモニア臭が原因の目つぶれの対策にも効果があります。
用途原液を50~100倍に希釈し匂いの気になる箇所へ噴霧細霧・動噴等で細かく散布原材料乳酸菌・緑茶発酵物・納豆菌・黒糖・クエン酸など
KANZOUKING タバタ(畜産)KANZOUKINGタバタ(畜産)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ファブリック大西のKANZOUを配合!【甘草KANZOU】と【タバタの乳酸菌】がコラボ!KANZOUKINGの栄養素と乳酸菌が腸管直行!腸を整え栄養素を効率的に消化吸収、本来持っている免疫力を刺激して高めます。【期待される効果】肉質改善枝肉重量健康な牛の育成乳質改善大腸菌症改善下痢対策食い込み改善生菌の多くは胃酸に弱く、腸まで届きにくい特徴があります。そこで【殺菌乳酸菌】のトップブランド【EC-12】を配合。胃酸による減少がないため、腸まで届きやすい、可能性大な乳酸菌を採用しています。
用途給餌の際、飼料に混ぜて与えてください。推奨給餌量例(g)【産褥期】・体重600kg=20~30g/日(目安)・体重300kg=10~20g/日(目安)仕様推奨対象牛:牛材質外袋:アルミ袋/内袋:ポリ袋形状粉末内容量(kg)2
タバタの酵素 タバタ(畜産)タバタの酵素タバタ(畜産)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
各種素材が飼料中の栄養素を効率的に吸収。家畜の健康的な体力づくりに。《酵素入り混合飼料》【家畜の健康をサポート】腸内菌叢改善への期待【乳酸菌】胃腸内有害バクテリウムや異常物質を吸収下痢止作用・消化器疾病予防への期待新組織再生を促進する作用への期待20種類のアミノ酸含有酵素と天然アミノ酸による相乗効果正常な腸内環境を維持殺菌乳酸菌とビフィズス菌のW効果【期待できる効果】肉質改善枝肉重量健康な牛の育成乳質改善大腸菌症改善下痢対策食い込み改善免疫強化生菌の多くは胃酸に弱く、腸まで届きにくい特徴があります。そこで【殺菌乳酸菌】のトップブランド【EC-12】を配合。胃酸による減少がないため、腸まで届きやすい、可能性大な乳酸菌を採用しています。
用途給餌の際、飼料に混ぜて与えてください。~推奨給餌量例~【推奨使用量(目安)】・牛・仔牛・・・10~20g/日/頭・肥育牛・・・・20~50g/日/頭・豚・・・・・・1kg/飼料1t当り仕様●含有資料:添加物/セルラーゼ(繊維分解酵素)/酸性プロテアーゼ(タンパク質分解酵素)/ニコチン酸/着香料●推奨対象:豚/牛(仔牛・繁殖牛・排卵牛及び全般)材質外袋:アルミ袋/内袋:ポリ袋形状粉末原材料炭酸カルシウム/天然ケイ酸アルミニウム/玄米/米麹/オリゴ糖/無水ケイ酸/ビフィズス菌/乳酸菌
KANZOUKING タバタ(畜産)KANZOUKINGタバタ(畜産)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
ファブリック大西のKANZOUを配合!【甘草KANZOU】と【タバタの乳酸菌】がコラボ!KANZOUKINGの栄養素と乳酸菌が腸管直行!腸を整え栄養素を効率的に消化吸収、本来持っている免疫力を刺激して高めます。【期待される効果】肉質改善枝肉重量健康な牛の育成乳質改善大腸菌症改善下痢対策食い込み改善生菌の多くは胃酸に弱く、腸まで届きにくい特徴があります。そこで【殺菌乳酸菌】のトップブランド【EC-12】を配合。胃酸による減少がないため、腸まで届きやすい、可能性大な乳酸菌を採用しています。
用途給餌の際、飼料に混ぜて与えてください。推奨給餌量例・体重600kg=20~30g/日(目安)・体重300kg=10~20g/日(目安)仕様推奨対象牛:牛材質外袋:アルミ袋/内袋:ポリ袋形状粉末内容量(kg)10
栄養補足用混合飼料 SANA-HZ-PR サナ栄養補足用混合飼料 SANA-HZ-PRサナ
14,980税込16,478
1袋(10kg)
8日以内出荷
養豚畜産農家様での臭気対策(硫化水素)、及び健康的に育てることを目的に使用する豚用混合飼料です。製品中に脱臭効果の原料を使用していることで、腸内で悪臭を分解し、排せつ物の臭気を軽減させる効果があります。悪臭を軽減させることで下痢や抗病力の低下を防ぎ、配合されているミネラル分、オリゴ糖、不足しがちなアミノ酸「リジン」により悪癖、病害を防除、腸内環境を整えられます。飼料効率を向上させ、安定した生育・成長をサポートします。糞尿処理を簡便にし、土壌への有効還元に効果を発揮します。
子牛健康維持用混合飼料 SANA-ニューバイオサン・CS サナ子牛健康維持用混合飼料 SANA-ニューバイオサン・CSサナ
19,980税込21,978
1袋(10kg)ほか
8日以内出荷
本製品は混合飼料(A飼料)です。有胞子乳酸菌とEC-12のダブル効果で、成長促進、肉質向上、健康維持に寄与します。微生物由来のたんぱく質、ミネラル、各種酵素の他に、EC-12株、有胞子乳酸菌により、腸内環境を整え、免疫力向上効果が得られます。免疫が向上することで、成長促進が期待出来、出荷までの日数が軽減するメリット同時に期待できます。メリット、デメリット:腸内環境が改善され、免疫力が上がることで、健康的に成長していきます。大人の牛になっても与え続けると、健康的に育つことから赤身の多い肉が作られます。サシを入れたい場合は、基本的には子牛の段階にSANA NBCSを与えてあげ、大人になった時に体調を崩した際に免疫力向上として与えてあげる事が望ましいです。
用途子牛を健康的に育て、医者にかかる費用を抑えます。成分EC-12、有胞子乳酸菌、ミネラル、オリゴ糖、納豆菌、ビール酵母使用方法体重30kg当たり1日1gの割合で与えてください。1日の摂取量を厳守し、本製品を飼料に混ぜて与えてください。毎日継続して与えてください。薬ではありませんので、長期間継続の方が効果が期待されます。使用の目安体重30g当たり1日1g
えさ一番・エコホワイト エムエフえさ一番・エコホワイトエムエフ
18,980税込20,878
1セット(8本)
5日以内出荷
繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。 約4日で砕けます。 熱処理されており衛生的です。 白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質クレープ紙(白)30g寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
えさ一番・ラフホワイト エムエフえさ一番・ラフホワイトエムエフ
7,398税込8,138
1セット(2本)
12日以内出荷
繊維が短いので約2週間で砕けます。 熱処理をしており衛生的です。
材質ラフ更紙51.2g以上寸法(幅Wmm×長さLm)1076×100

酪農・畜産資材』には他にこんなカテゴリがあります

飼料