絞り込み
エコロジープロダクト
![マイクロ2ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631213-220615-02.jpg)
マイクロ2ヒューズ電源
BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)当日出荷電装品の保護に。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズマイクロ2ヒューズ
マイクロ2ヒューズ電源
RIZDE(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(10本)当日出荷ヒューズボックスのヒューズと交換して電源を取り出せる。 ETC、レーダー、ドライブレコーダー、アクセサリーの電源をヒューズボックスから取り出せます。 差し換えるヒューズのサイズ、アンペア数は必ずご確認ください。適合適合電力(V/W):DC12/60以下許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.75
マイクロ2ブレードヒューズ
Modes(1件のレビュー)¥589税込¥6481セット(5個)当日出荷から4日以内出荷マイクロ2ブレードヒューズです。ヒューズの幅を縮小しスペースメリットを実現したブレードヒューズです。用途ヒューズの交換寸法W(mm)9.1![マイクロ2・分岐ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52260873-191216-02.jpg)
マイクロ2・分岐ヒューズ電源
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(5個)当日出荷マイクロ2・ヒューズ専用電源取り出し。 ヒューズボックスから簡単に取り出すことができます。全長(mm)165定格電流(A)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)16![マイクロ2・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52260803-191216-02.jpg)
マイクロ2・ヒューズ
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥1,688税込¥1,8571袋(10個)当日出荷から7日以内出荷ミニ平型ヒューズ幅を縮小し、スペースメリットを実現した最新型のヒューズです。用途電装品の保護寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15.3×9.1×3RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ2ベンリヒューズ10A
Modes(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。用途10Aアクセサリー用色赤電流(A)10
マイクロ2ブレードヒューズセット
JTC¥4,298税込¥4,7281個当日出荷新規格マイクロ2 ヒューズ 2019年以降の日産車、輸入車に多く採用されています。用途日産セレナ、リーフのインバーター等にも使用されています。主な適合純正品番24319-7991A、24319-7992Aセット内容ヒューズプーラー×1個、ヒューズ7種(5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A)×各5個電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30![マイクロ2ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631344-220615-02.jpg)
マイクロ2ヒューズセット
BRIDGE[自動車用品]¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷電装品の保護に。用途最新のマイクロ2ヒューズセット。セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各5個電流(A)5/7.5/10/15/20/25/30
マイクロ2ブレードヒューズ用電源分岐コード
Modes¥1,898税込¥2,0881本(5本)当日出荷マイクロ2ブレードヒューズ用電源コードです。ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETCやナビ等の電源取り出しに便利です。用途ヒューズの交換材質スリーヴ部PVC 端子部黄銅電流(A)最大20配線長約150mm![分岐・マイクロ2ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72843219-260225-02.jpg)
分岐・マイクロ2ヒューズ電源
BRIDGE[自動車用品]¥2,598税込¥2,8581袋7日以内出荷ヒューズボックスからの電源を分岐、2種類の電装品の取付が可能。用途ヒューズボックスからの電源の取り出し。色青許容電流(A)15入数(本)10
10A 自動車用マイクロヒューズ分岐コード(5本)
エスコ¥3,840税込¥4,2241袋(5本)翌日出荷材質スリーブ:PVC、端子:黄銅全長(mm)165最大電流(A)10ケーブルサイズ(AWG)16
ワンタッチ電源取出し マイクロヒューズ用
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥349税込¥3841個欠品中ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。 ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。 装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。 必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。色ブラック適合車種汎用




![マイクロ2ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631213-220615-02.jpg)




![マイクロ2・分岐ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52260873-191216-02.jpg)
![マイクロ2・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52260803-191216-02.jpg)


![マイクロ2ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631344-220615-02.jpg)



![分岐・マイクロ2ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72843219-260225-02.jpg)








![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)





![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926581-260824-02.jpg)