絞り込み
ブランド
  • 出光興産
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • コスモ石油(11)
  • ヤンマー(6)
  • ECSTAR(5)
  • MOTUL(3)
  • シェルルブリカンツ(2)
  • エイスインターナショナルトレード(ACE)(2)
  • ワイズギア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダフニーマリン SX40 出光興産ダフニーマリン SX40出光興産
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
優れた清浄分散性を有しており、大型船のシステムあぶらから小型高速漁船に至るまで幅広くご使用いただけます。 一般HDタイプ油に比較し、良好な水分離性を有しております。 燃焼生成酸の中和能力が大きいため、有機酸の生成によって起こる腐食摩耗からエンジンを守ります。 優秀な基油に厳選された酸化防止剤が添加されていますので、油の酸化をおさえ、スラッジ生成が少なく、かつピストンクーリングを油で実施する場合にはクラウン内面のカーボン生成を最小にします。 アワ立ちが少なく油膜切れを防止します。
用途船舶、発電機などのトランクタイプジーゼルエンジンのシリンダー・ベアリング兼用の高級エンジンオイル。JIS規格K2215-3種4号密度(g/cm3 at15℃)0.8880色(ASTM)L4.0引火点(℃)260動粘度(mm2/s)133.0(40℃)、14.30(100℃)粘度指数106流動点(℃)-12.5
船舶・マリン用エンジンオイル