絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • B-EAR(82)
  • アルインコ(56)
  • ICOM(アイコム)(32)
  • KENWOOD(22)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(19)
  • エフ・アール・シー(14)
  • ON'S COMPANY(14)
  • TOA(9)
  • サンワサプライ(8)
  • スタンダード(6)
  • JVCケンウッド(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • ウェッジ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(3)
  • モトローラ(3)
  • ANDO(3)
  • Aquapac(アクアパック)(3)
種類
  • 特定小電力(1)
防塵防水性能
  • IP54(1)
  • IP67(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
特定小電力(1)
防水型デジタルトランシーバー (Bluetooth) エスコ防水型デジタルトランシーバー (Bluetooth)エスコ
45,600税込50,160
1個(1個)
翌日出荷
付属品:リチウムイオン充電池、急速充電器、ACアダプター、アンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、登録申請書一式、取り扱い説明書。登録局対応。登録申請はお客様自身での登録申請を行っていただきます。(申請用紙同梱)登録だけで誰でも気軽に使える、デジタル簡易無線機登録局のベーシックモデル。本体3年保証。素早く一斉連絡。広い範囲で連携が求められるホテル業務などでも、5Wのパワフルな出力でエリアをカバー。全員で瞬時に情報共有するだけでなく、必要な人にだけ情報を伝えることも可能です。ワンタッチで通話相手(最大で3人)を選べるサブチャンネルPTT機能搭載。騒音に負けない大音量1500mW。携帯圏外でも活躍。充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約4時間です。
その他免許・資格の要/不要:不要 (登録は必要)、強度(W):副次的に発する電波などの:4n以下(疑似空中線への入力)材質ポリカーボネート樹脂 鉄、銅質量(g)約263(付属アンテナ、バッテリーパック装着時)使用温度範囲(℃)-20~+60電源リチウムイオンバッテリー(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.2×111.8×30.3(付属バッテリーパック装着時)電源電圧(V)7.4 ±10%連続使用時間約16.5時間(パワーセーブ機能ON時) 約13.5時間(パワーセーブ機能OFF時) BP-280使用時。送信5:受信5:待ち受け90の使用状態にて (5W出力時) 。防塵防水性能IP67送信出力5W(1W)通信距離0.5~4km(5W出力時。通信環境により異なります。)スピーカー出力(mW)【内部SP】1500以上(負荷8Ω、10%歪時) 【外部SP】400以上(負荷8Ω、10%歪時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡消費電流送信時:(5W)2.0A以下、(1W)1.0A以下 受信時:(内部)600mA以下、(外部)350mA以下 待受時:100mA以下送受信周波数(MHz)TX: 351.03125 ~ 351.10000 351.20000 ~ 351.63125 RX: 351.03125 ~ 351.63125変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
トランシーバー EA790AFシリーズ エスコトランシーバー EA790AFシリーズエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
免許・資格不要、交互通話20ch+中継通話27ch、IP54、免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
仕様●メーカー:アイコム(ICOM)●型番:IC-4120R●送信出力:10mW●カラー:メタリックレッド●連続使用時間:アルカリ乾電池約80時間●電源:単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)●サイズ:55.5×29.1×105(H)mm●重量:約144g(EA790AF-113装着時)●周波数範囲:400MHz帯●スピーカー出力:内部/400mW以上、外部/120mW以上(8Ω負荷 10%歪率時)●通信方式:交互通話/中継通話●通信距離(目安):市街地/約100~200m見通しの良い場所/約2km郊外/約1~2km高速道路/約500m●チャンネル数:47ch(交互20ch+中継27ch)●消費電流:送信時150mA以下受信時内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時)外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)●使用温度範囲:-10℃~50℃●機能:・サイドキー割り当て機能・お知らせボタン機能・録音再生機能・チャンネル非表示機能・送信音モニター機能・グループ通信機能・トーンバースト機能・使用中のチャンネルを探すスキャン機能・受信専用機能・ベル設定機能・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能・ビープ音オン/オフ・パワーセーブ機能・断線検出機能・マイク感度・スケルチ調整・秘話機能・コンパンダ機能・VOX機能・LEDバックライト など●付属品:ベルトクリップアズワン品番68-1850-50
トランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型 エスコトランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
免許・資格不要 交互通話(単信)および半複信方式 交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売) IP68 Bluetooth対応 特定の相手を呼び出すセレコール機能 相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジケータ CUE(キュー)機能による緊急アラーム送信 マルチチャンネル待ち受け機能 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが混み合っている場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出機能 会話のプライバシーを守る秘話モード 誤操作を防ぐキーロック 埋め込み式ラバーキャップ オプションのヘッドセット(EA790MR-7A)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。
仕様●送信出力:10mW●連続使用可能時間:33時間●電源:単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:47(W)×22(D)×80(H)mm●重量:89g(本体のみ)●付属品:ベルトクリップ●カラー:ブラック●送受信周波数(12.5kHz ステップ):交互通話(単信)1ch~9ch/422.2000MHz~422.3000MHz01ch~11ch/422.0500MHz~422.1750MHz中継装置使用時(半複信)10ch~18ch/ 送信440.2625MHz~440.3625MHz受信421.8125MHz ~ 421.9125MHz12ch~29ch/ 送信440.0250MHz~440.2375MHz受信421.5750MHz ~ 421.7875MHz●電波型式:F3E/F2D●受信感度:-13dB μV以下●低周波出力:60mW以上●動作温度範囲:-10~50℃●定格電圧:DC1.2V●動作電圧範囲:DC 0.95V ~ 1.7Vアズワン品番68-1850-53
トランシーバー EA790AHシリーズ エスコトランシーバー EA790AHシリーズエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:イエロー●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD)●音声出力:400mW(0.4)以上●免許・資格不要●交互通話20ch●IP54●アンテナ収納型●イヤホンは断線検知機能付●混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)●スクランブルトーク機能●照明付きディスプレイ●通話呼び出しを知らせる着信ベル機能●誤操作を防ぐキーロック機能●RoHS対応品アズワン品番65-9283-42
トランシーバー EA790AHシリーズ エスコトランシーバー EA790AHシリーズエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:ブラック●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD)●音声出力:400mW(0.4)以上●免許・資格不要●交互通話20ch●IP54●アンテナ収納型●イヤホンは断線検知機能付●混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)●スクランブルトーク機能●照明付きディスプレイ●通話呼び出しを知らせる着信ベル機能●誤操作を防ぐキーロック機能●RoHS対応品アズワン品番65-9283-40
トランシーバー EA790AHシリーズ エスコトランシーバー EA790AHシリーズエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:ホワイト●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2アズワン品番65-9283-41
AC100V/DC10-30V 中継機 エスコAC100V/DC10-30V 中継機エスコ
72,000税込79,200
1台
翌日出荷
ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7アズワン品番65-3894-34
トランシーバー(中継器対応・防水型) エスコトランシーバー(中継器対応・防水型)エスコ
19,600税込21,560
1個
8日以内出荷
仕様免許・資格不要付属品ベルトクリップ、アタッチメントサイズ47(W)×26.5(D)×81(H)mm電源単3アルカリ乾電池×1本(別売)(EA758YA-3A)、または 充電式電池(ニッケル水素)(別売)チャンネル数47ch(交互通話20ch+中継通話27ch)連続使用時間単3アルカリ電池×1本:約37時間、 ニッケル水素充電池(オプション):約32時間機能一時音量切替機能、 コンパンダ機能、 スキャン機能、 グループ・個別通話機能、 VOX機能内蔵、 断線検出機能、 マイク感度・スケルチ調整 その他 (受信専用機能/ ワンタッチPTT機能/ 秘話機能/ 送信出力切替機能【10mW/1mW】/ ポケットビープR機能/ パワーセーブ機能/ トーンバースト機能/ VOX感度・ディレイタイム可変/ 電池残量表示/ 利用チャンネル設定機能など)送信出力10mW/1mW(+20%/‐50%)
トランシーバー(中継器対応・防水型) エスコトランシーバー(中継器対応・防水型)エスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
種類特定小電力トランシーバー仕様免許・資格不要付属品ベルトクリップエスコ品番EA790AF-19質量(g)約154出力10mW/1mW電源単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)チャンネル数同時通話27ch+中継通話27ch+交互通話20ch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5保護等級IP54連続使用時間(時間)約60(アルカリ)

本体 トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

  • 特定小電力/登録局/ガイドシステム
  • 免許局
特定小電力/登録局/ガイドシステム