安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
319件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
防滴イヤスピーカー B-EAR防滴イヤスピーカーB-EAR
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
材質(本体)ABS質量(g)約40感度110±5dB at 1kHz 1mW (0dB=2×10-5/Pa)色(本体)ケーブル長(cm)14インピーダンス(Ω)8 at 1kHz防水性IPX2最大入力(mW)300定格入力30mW
ソフトキャリーケース10 B-EARソフトキャリーケース10B-EAR
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
質量(g)約900内容ケースの中のスポンジに10台収納する穴が10カ所空いてます寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32×41×6
ノイズキャンセリングマイク B-EARノイズキャンセリングマイクB-EAR
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
質量(g)42ケーブル長(cm)85
防滴イヤスピーカー3.5 ブームマイク一体型ロングコード右耳用 B-EAR防滴イヤスピーカー3.5 ブームマイク一体型ロングコード右耳用B-EAR
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
質量(g)約56プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)8 ± 15%ケーブル長(cm)約20防水性IP54
ヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイク B-EARヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイクB-EAR
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
質量(g)75感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)98インピーダンス(Ω)500±30% at 1kHz防水性IPX2相当
グースネックマイク B-EARグースネックマイクB-EAR
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
質量(g)390周波数(Hz)80~16,000電圧(V)DC1~10プラグΦ3.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)マイクヘッド:2.3×2.3×3.5、マイク基台:4×8×10アーム長さ(cm)50ケーブル長(cm)115指向性単一インピーダンス(Ω)600±30(@1KHz)
中継延長接続ケーブル 防水仕様 5 m B-EAR中継延長接続ケーブル 防水仕様 5 mB-EAR
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です
質量(kg)約0.3温度範囲(℃)-40 ~ +125ケーブル長(m)5保護等級IP68構成XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1
アスリート専用ケース B-EARアスリート専用ケースB-EAR
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
質量(g)約16
中継接続ケーブルコネクター X10用 防水仕様 B-EAR中継接続ケーブルコネクター X10用 防水仕様B-EAR
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です
質量(g)オス型約45,メス型約55温度範囲(℃)-40 ~ +125保護等級IP68構成XLRタイプオス型6ピンケーブルコネクター ×1,XLRタイプメス型6ピンケーブルコネクター ×1ケーブル長(cm)約12.5
BRIDGECOM X10アスリート B-EARBRIDGECOM X10アスリートB-EAR
66,390税込73,029
1箱
翌々日出荷
同時通話トランシーバー「X10 Athlete(エックステン アスリート)」登場・無線機・インカム・最大10人でハンズフリー同時通話・100dBの騒音下でもクリアに通話・通話距離最大300m、中継機能最大900m・登録、免許不要・傍聴防止機能・VOX機能・認証:工場設計認証 TELEC、FCC, CE・引っ掛かりのない内部アンテナ、通信時の不要な音を抑制、さまざまなシーンや屋外・屋内等のシチュエーションに合わせて、最適な切り替えが可能な2つのモードを搭載。
質量(g)106使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×53×18.5チャンネル数40連続使用時間およそ8時間(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります。)定格出力10mW機能最大同時通話数:10人周波数特性50 Hz ~ 7 KHz通信方式周波数ホッピング電池1100mA / DC3.7V 充電式リチウムイオン電池周波数(GHz)ISM 2.400~2.483防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)受信感度-95dBm通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
オリジナルケース B-EARオリジナルケースB-EAR
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21(外周44.5)×10(外周23)×4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17.5×7×3
ピン型マイク風防付X10用通話ボタン付 B-EARピン型マイク風防付X10用通話ボタン付B-EAR
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
質量(g)40幅(cm)クリップ:約1マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1K±30%プラグΦイヤホンジャック/2.5ケーブル長(cm)約70
ヘルメット取付型防滴マイク X10用通話ボタン付 B-EARヘルメット取付型防滴マイク X10用通話ボタン付B-EAR
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
質量(g)75感度-47±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)1.6k±30% at 1kHz IPX2相当
スピーカー専用USBケーブル B-EARスピーカー専用USBケーブルB-EAR
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
質量(g)約17.5コネクタ形状type-Aケーブル長(cm)約57.5
標準型ヘッドホンマイク B-EAR標準型ヘッドホンマイクB-EAR
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
質量(g)60幅(cm)クリップ:約1長さ(cm)ブームマイク:約15マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.0Kケーブル長(cm)約92.5スピーカー部インピーダンス(Ω)150
ソフトキャリーケース B-EARソフトキャリーケースB-EAR
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
質量(g)約900内容スポンジ無し寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32×41×6
ヘルメット取付型防滴マイク X10用 B-EARヘルメット取付型防滴マイク X10用B-EAR
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
質量(g)75感度-47±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)1.6k±30% at 1kHz IPX2相当
X10コンパクト専用 ブームマイク B-EARX10コンパクト専用 ブームマイクB-EAR
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
質量(g)約20プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2200ケーブル長(cm)約26.5 (ブーム部分: 約17、マイク部分: 約5、風防部分: 約2、ジャックカバー部分: 約3、ピンジャック部分: 約1.5)
BRIDGECOMスピーカー(シガーソケット仕様) B-EARBRIDGECOMスピーカー(シガーソケット仕様)B-EAR
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
付属品シガーソケット(DC12V用): B-F08、オーディオケーブル: B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
スピーカー専用シガーソケット(DC12V用) B-EARスピーカー専用シガーソケット(DC12V用)B-EAR
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
質量(g)55ケーブル長(mm)1200
スピーカー専用マグネット B-EARスピーカー専用マグネットB-EAR
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
質量(g)約17(2個セットなので2個で約34)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約30×2
15イヤホン 3.5mm(X10コンパクト専用) B-EAR15イヤホン 3.5mm(X10コンパクト専用)B-EAR
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
質量(g)約11プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ)ケーブル長(cm)約15直径(mm)シリコンピース:8(大)/6(小)
中継延長接続ケーブル 防水仕様 10 m B-EAR中継延長接続ケーブル 防水仕様 10 mB-EAR
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です
質量(kg)約0.53温度範囲(℃)-40 ~ +125ケーブル長(m)10保護等級IP68構成XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1
スピーカー専用ACアダプター B-EARスピーカー専用ACアダプターB-EAR
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
質量(g)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約70×32×25出力電圧(V)12 1A MAX:12W入力電圧(V)100-240 50Hz/60Hz 0.4Aケーブル長(mm)1130
中継延長接続ケーブル 防水仕様 100 m B-EAR中継延長接続ケーブル 防水仕様 100 mB-EAR
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です
質量(kg)約4.6温度範囲(℃)-40 ~ +125ケーブル長(m)100保護等級IP68構成XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1
中継延長接続ケーブル防水仕様 50 m B-EAR中継延長接続ケーブル防水仕様 50 mB-EAR
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です
質量(kg)約2.4温度範囲(℃)-40 ~ +125ケーブル長(m)50保護等級IP68構成XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1
X10コンパクト専用クリップ タイプB01ch B-EARX10コンパクト専用クリップ タイプB01chB-EAR
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
質量(g)約35寸法(cm)約10×5.7
X10コンパクト専用クリップ タイプB03hh B-EARX10コンパクト専用クリップ タイプB03hhB-EAR
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
質量(g)約30寸法(cm)約4.8×5.7
ネック型ノイズキャンセリングマイク B-EARネック型ノイズキャンセリングマイクB-EAR
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
質量(g)35ケーブル長(cm)98
スピーカー専用オーディオケーブル B-EARスピーカー専用オーディオケーブルB-EAR
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
質量(g)約15ケーブル長(mm)1000
特殊咽喉マイク X10用 B-EAR特殊咽喉マイク X10用B-EAR
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
幅(mm)固定部:約16寸法(mm)首周り半径:約55質量(g)約80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)通話ボタン:約47×16×13プラグΦイヤホンジャック/2.5クリップ幅(mm)約15寸法(高さH×幅W)(mm)咽喉マイク部:約35×29ケーブル長(cm)約100インピーダンス(Ω)500 ± 30% at 1KHz
ヘルメット取付型防水マイク X10用 B-EARヘルメット取付型防水マイク X10用B-EAR
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
質量(g)75感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサマイクロフォンケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)最大2.2k MAX at 1kHz IPX2相当
特定小電力トランシーバー YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバーYAESU(旧スタンダードホライゾン)
18,900税込20,790
1セット
5日以内出荷
プロの現場で選ばれるワンクラス上の機能と性能ヤエス コネクト プロで混信をシャットアウトいざという時に混信があって大事な連絡ができなかった混信がないチャンネルを見つけるのが大変チャンネルを変えようにも相手に新しいチャンネルを伝えることができない「こんなことはありませんか?」ヤエス コネクト プロなら安心です複数のチャンネルを監視するマルチチャンネルモニターによる混信回避機能で混信をシャットアウト
付属品リチウムイオンバッテリー(SBR-51LI)、充電器(SBH-59)、ACアダプタ(SAD-35A)、ベルトクリップ(SHB-29)、取扱説明書、保証書定格電圧(V)DC 3.6(リチウムイオンバッテリー)、DC 4.5( 単三形乾電池3本)本体寸法(mm)幅58×高さ83×奥行23.5(SBR-51LI装着時/アンテナ及び突起物含まず)本体質量(g)約165(SBR-51LI装着時)電波形式F3E/F2D送信出力10mW以下/1mW以下電池寿命約20時間(ノーマルモード・バッテリーセーブ機能ON)/約13時間(MCMモード)送受信周波数(MHz)交互通話:422MHz帯(20ch)、中継通話:421MHz帯/440MHz帯(27ch)動作温度範囲(℃)-10~ +50低周波出力700mW以上
アルミケース ワイヤレスガイド用 サンワサプライアルミケース ワイヤレスガイド用サンワサプライ
39,980税込43,978
1個
17日以内出荷
MM-WGS6本体や充電器を収納できるアルミケースです。ショルダーベルト、カギ付きです。
セット内容ケース本体、ショルダーベルト、鍵×2、仕切り×2、クッション
アルミケース ワイヤレスガイド用 サンワサプライアルミケース ワイヤレスガイド用サンワサプライ
32,980税込36,278
1個
17日以内出荷
MM-WGS4本体や充電器を収納できるアルミケースです。ショルダーベルト、カギ付きです。
セット内容ケース本体、ショルダーベルト、鍵×2、仕切り×2、クッション
登録局デジタル簡易無線(2W) YAESU(旧スタンダードホライゾン)登録局デジタル簡易無線(2W)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
2Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現、陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル 送受信対応YAESU コネクトLiteの最新テクノロジーでスタッフの連絡をより確実にサポート97チャンネル(陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル) 送受信対応YAESUコネクトLite対応 / 混信回避機能で混信をシャットアウト2W送信出力フロントキー付きモデル選べる4色カラーバリエーション
付属品リチウムイオンバッテリー(SBR-53LI)、USB Type-Cケーブル(SCU-65)本体寸法(mm)幅48×高さ89×奥行25(突起物含まず)本体質量(g)約148(SBR-53LI、固定式アンテナを含む)時間電池持続:約13時間(ノーマルモード)/約10時間(DCMモード)電波形式F1C/F1D/F1E/F1F送信出力2W/1W/0.5W ※上空チャンネルでは最大1Wとなります送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)低周波出力1200mW以上
ワイヤレスガイドシステム 外部出力ケーブル(メス) ビービーガイド Bb Guide ON'S COMPANYワイヤレスガイドシステム 外部出力ケーブル(メス) ビービーガイド Bb GuideON'S COMPANY
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
ビービーガイドのオプション品です。スマートフォンなどと接続して音楽や、音声ファイルを再生する場合に使用します。
用途ビービーガイドのオプション使用に。セット内容外部出力ケーブル(メス)×1
ワイヤレスガイドシステム (送信機) 基本セット ビービーガイド Bb Guide TX ON'S COMPANYワイヤレスガイドシステム (送信機) 基本セット ビービーガイド Bb Guide TXON'S COMPANY
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
最新のBluetooth 5.0テクノロジーを活用し、業界最小・最軽量を実現。1台の送信から無制限の受信を可能にする、革新的なガイドシステムの誕生です。従来のガイドシステムの概念を覆し、より自由で柔軟な音声伝達を実現します。業界初の『送受信オールインワン』設計。業界トップクラスの『20チャンネル』対応。圧倒的な『小型・軽量化』を実現。マイクとストラップ、充電ケーブルがセットになった送信機セットです。
用途現場の指示、工場内作業指示などの工事現場の使用に。また観光ガイド、美術館などの展示解説、企業セミナーや会議、説明会などに。セット内容本体×1、マイク×1、ネックストラップ×1、充電ケーブル×1本体質量(g)35チャンネル数20周波数2.4GHZ使用時間約14時間充電時間(時間)約1.5無線距離(m)屋内50、屋外100オーディオライン入力: 48Khz 16bit、マイク入力: 32Khz 16bit (クリアな音声とノイズ抑制)
ワイヤレスガイドシステム 送受信機ビービーガイド (10台セット品) 建設用 Bb Guide ON'S COMPANYワイヤレスガイドシステム 送受信機ビービーガイド (10台セット品) 建設用 Bb GuideON'S COMPANY
769,800税込846,780
1セット
4日以内出荷
最新のBluetooth 5.0テクノロジーを活用し、業界最小・最軽量を実現。1台の送信から無制限の受信を可能にする、革新的なガイドシステムの誕生です。従来のガイドシステムの概念を覆し、より自由で柔軟な音声伝達を実現します。業界初の『送受信オールインワン』設計。業界トップクラスの『20チャンネル』対応。圧倒的な『小型・軽量化』を実現。マイクが1個とイヤホンが9個の合計10個のセットです。
用途現場の指示、工場内作業指示などの工事現場の使用に。また観光ガイド、美術館などの展示解説、企業セミナーや会議、説明会などに。セット内容本体×10、マイク×1、イヤホン×9、本体用防水ケース×10、充電器×1、10台セット用ジェラルミンケース×1本体質量(g)35チャンネル数20周波数2.4GHZ使用時間約14時間充電時間(時間)約1.5無線距離(m)屋内50、屋外100オーディオライン入力: 48Khz 16bit、マイク入力: 32Khz 16bit (クリアな音声とノイズ抑制)
ワイヤレスガイドシステム 外部出力ケーブル(オス) ビービーガイド Bb Guide ON'S COMPANYワイヤレスガイドシステム 外部出力ケーブル(オス) ビービーガイド Bb GuideON'S COMPANY
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
ビービーガイドのオプション品です。外部スピーカーなどに繋いで使用する場合に必要です。
用途ビービーガイドのオプション使用に。セット内容外部出力ケーブル(オス)×1

本体 トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

  • 特定小電力/登録局/ガイドシステム
  • 免許局
特定小電力/登録局/ガイドシステム