絞り込み
ブランド
- PROX(プロックス)
- SHIMANO(シマノ)(761)
- LIVRE(リブレ)(95)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](88)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(79)
- AbuGarcia(アブガルシア)(56)
- テイルウォーク(26)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(22)
- OGK(大阪漁具)(12)
- マーフィックス(10)
- EverGreen INTERNATIONAL(8)
- アルファタックル(7)
- フィッシュアロー(7)
- スタジオオーシャンマーク(7)
- ミヤマエ(4)
- STREAM TRAIL(3)
- Hapyson(ハピソン)(3)
- SLASH(3)
- ZAPPY(ザッピー)(2)
- ブランドをもっと見る

ギアタンクロッドホルダー付
PROX(プロックス)¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ロッドホルダー4本付のシステムバッカン1。ロッドホルダーが4本付いたのシステムバッカン。合体ハンドルを採用し、握りやすく持ち運び便利。特殊エンボス加工を施したEVA生地は2.0mm厚を採用し、型くずれしにくいセミハードボディの仕上がり。サイドに4本の竿が収納できるロッドホルダー付で、ポイント移動やリグの交換時に便利。カバーを開かずに中身が確認できるクリアカバーを採用したインナーケースも標準装備。36・40の定番2サイズをラインナップした使い勝手の良いタックルバッカン。・ロッドホルダー内径:約4×4.5cm材質EVA/PP(本体/蓋)直径(Φcm)ロッドホルダー収納可能:4
クラフトロッドグリップ DPS(トリガー無)
PROX(プロックス)¥3,198税込¥3,5181本9日以内出荷オリジナルロッド作りをサポートするグリップキット。ロッド作りをサポートするグリップキット。2種類のリールシートから選べます。ACSはトリガー付で両軸リールをパーミングしやすいFujiリールシートACS17を搭載。お手持ちのブランクスに応じて1mmピッチで選べる内径8mmから14mmのラインナップ。全長を長めに設定し、シャフトとリアグリップをカットすることでリールシートポジションを自分にあった位置に配置できます。※EVAにワインディングチェックがあらかじめ装着されています。・セット内容:リールシート×1、リアグリップ×1、キャップ×3。・リールシートタイプ両軸カーボン含有率(%)44
吸盤ラインリーラー
PROX(プロックス)¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷吸盤で設置!素早くライン交換が可能。強力吸盤なので、いろいろな場所に簡単にしっかり取り付けられ、素早くリールにラインを巻き取れます。ポールは、90度で角度調節ができ縦巻きでも横巻きでも可能。車の窓やクーラーなどの平面部に簡単取付け。釣場でもラインの巻取れます。・吸盤材質:ABS・アルミ・PVC。・ポール材質:アルミ・ステンレス・真鍮色パープル使用時寸法(mm)250×70×70ポール径(Φmm)8自重(g)125
クラフトロッドグリップ ACS(トリガー付)
PROX(プロックス)¥3,500税込¥3,8501本9日以内出荷オリジナルロッド作りをサポートするグリップキット。ロッド作りをサポートするグリップキット。2種類のリールシートから選べます。DPSはFujiリールシートDPS18を搭載。両軸/スピニングどちらのリールでもしっかりホールド。お手持ちのブランクスに応じて1mmピッチで選べる内径8mmから14mmのラインナップ。全長を長めに設定し、シャフトとリアグリップをカットすることでリールシートポジションを自分にあった位置に配置できます。※EVAにワインディングチェックがあらかじめ装着されています。・セット内容:リールシート×1、リアグリップ×1、キャップ×3。・リールシートタイプ両軸・スピニングカーボン含有率(%)44
クールジャグジー
PROX(プロックス)¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷エアーポンプが2個取付け可能な大容量16Lの活きエサクーラー。エビや生きエサが活き活き、持ち運びに便利な16Lクーラーに、エビが弱らないように休息ネットをつけ、新鮮な空気を送り込むポンプホース穴をダブルで配置。投入口のついた上蓋はエビだけでなくアジなどの生きエサにも便利です。持ち運びに便利な成型キャリーハンドル、エビすくいネット付。・水抜き有。・自重約3.3kg容量ポリプロピレンサイズ(cm)45×26×32.5断熱材発泡スチロール
グラヴィス タマンエアーK
PROX(プロックス)¥26,980~税込¥29,678~1本9日以内出荷大物をネジ伏せる豪腕タマンロッド。大物を仕留めるためのスペシャルタマンロッド。クロスラッピングを纏ったバットと、粘って浮かすトルクフルシャフト。オールSiCリングのKガイドセッティング。大型リールをホールドするDPSリールシート。グリップ部分には螺旋ホールドラバーグリップにより長時間のファイト、急な走りにも対応し、しっかりと握ることが可能。全長(cm)500継数(本)5仕舞(cm)115カーボン(%)98
グランテンカラセット
PROX(プロックス)¥7,498税込¥8,2481本9日以内出荷ロッド+毛鉤+毛鉤ケース+レベルライン+ハリスがセットになったテンカラセット。ロッド+毛鉤+毛鉤ケース+レベルライン+ハリスがセットが専用バッグに入ったテンカラセット。ロッドは240と300の2レングスに加え、330、360と4ラインナップ。握りやすく操作性に優れたオリジナルシェイプのコルクグリップ。240は、川幅の狭い原流域だけでなく、小さなお子様でも扱いやすいショートレングス。300は、取り回しがよく、初心者でも扱いやすいレングス。330は、渓流域のスタンダードレングス。十分にキャストでき、魚のいる場所をしっかり狙えます。360は、渓流域を中心に川幅の広い本流域でも扱えます。毛鉤はフックサイズ#14。黒2個、赤2個の合計4個を毛鉤ケースに収納。毛鉤ケースは、両面収納できる大容量ハードタイプ。自由度の高いウレタン配置。中が確認できるクリアカバー。レベルラインは、3.5号のフロロカーボンライン。ハリスは、0.8号約1mのフロロカーボンライン。スプールには小物の収納も可能。タックル一式を専用バッグに収納。これからテンカラ釣りをはじめたい方にも安心な釣り場直行セット。持ち運びに便利なので出張や旅行のお供にも最適。先径(mm)0.8カーボン(%)95適合ハリス(号)0.8/1
カワハギゲームエアーK SE
PROX(プロックス)¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷Kガイドを搭載したハイスペックカワハギロッド。軽量・高感度な船カワハギ専用ロッド。鋭く喰い込み鋭敏に掛けるカワハギ専用グラスソリッド穂先。穂先カラーは視認性の良い蛍光オレンジ+ホワイトカラーの2トーン仕上げ。微かなアタリもキャッチする30tカーボン採用の手感度に優れた高感度なカーボンブランクスSSS(センシティブセンサーシャフト)を採用。糸絡みを軽減するFuji-Kガイドを多点バランス配置。タルマセ(はわせ)釣り聞きアワセ、叩き釣り等に幅広く対応。手感度、目感度ともに優れたハイスペックカワハギロッド。全長(cm)180継数(本)2仕舞(cm)94カーボン(%)97
クイックドームテント パオグラン
PROX(プロックス)¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷紐を引くだけのクイック設置。簡単に設置可能なテント。12箇所ある紐を引くだけの簡単設置。一番最初に引く天井の紐はカラー、その他は黒で色分けされています。強度のあるグラスファイバーフレームをクロスさせた正方形が12面集まり、8角形のドーム型テントとなっています。そのため、どの方向から風がふいても安定感がある耐風性の高い構造を実現しました。8角形のため、デッドスペースが少なく広々とした空間が確保出来ます。出入りがラクな広めの出入り口設計。扉1カ所・窓4カ所・通気口3カ所のすべてに開け閉め可能なメッシュを装備。一酸化炭素中毒を防ぐだけでなく害虫の侵入を防ぐのでキャンプやグランピングなどでも活躍します。持ち歩きに便利な背負える収納バッグは大口の巾着タイプで出し入れも簡単。収納は12箇所を押込んで束ねるだけ。コンパクトなレギュラーサイズ、大人が立てるセミラージサイズ、みんなで広々ラージサイズ、さらにゆったりビッグサイズ。釣行人数に合わせて選べる4サイズをラインナップ。荷物が多く、厳しい環境の多いワカサギ釣りに嬉しい、簡単設置。ワカサギ釣りをはじめ、キャンプやグランピングでも使えます。お手頃な価格でご提供するためクイックドームテント パオグランにはフロアシートは付属しておりません。
キャリーカート大車輪肉厚クッションタイヤ
PROX(プロックス)¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷クッション性抜群ノーパンクビッグタイヤがついたキャリーカート。タイヤ直径約19cm、ビッグタイヤを採用したキャリー。タイヤは高扁平率のEVA発泡ノーパンクタイヤを装着。凸凹道や段差でもクッション性抜群の肉厚クッション。可動性に優れ、転回時もスムーズ。折りたたみ構造のため収納時も便利。質量(kg)3.6直径(Φcm)タイヤ:約15幅(cm)タイヤ:約5耐荷重(kg)約40材質(フレーム)スチール/PP・EVA発泡(タイヤ)収納時寸法(cm)H71×W52×D19使用時寸法(cm)約H101×W52×D36
キャリーベルトフック式
PROX(プロックス)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷フックをかけてベルトを引くだけ!荷締ベルト。幅広ベルト式の荷締ベルト。フックをかけてベルトを引っ張るだけで荷締できるのでスピード装着。長さ調整にコキアジャスターを採用。ベルトを引くだけで締まります。ベルトの締め込みを行わない側はゴムになっているため締め込んだ荷物がずれにくく安定感抜群。荷物をベルト幅50mmの面で支えるのでしっかり固定可能。フックを含めた全長が約1.2mとキャリーカートに最適。幅広なキャリーカートやワカサギのジャンボスレーにも複数本使用することで高安定に使えます。・1本入ベルト幅(mm)約50全長(m)最大:1.2
吸盤ロッドハンガー マーク2
PROX(プロックス)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷竿受け部が折りたためる吸盤ロッドハンガー。竿受け部の折りたたみが可能な吸盤ロッドハンガー。持ち運びに便利な竿受け部折りたたみ構造。吸盤ロックレバーで吸盤を強力固定。クーラーに取り付けて竿掛けに、車のガラス面に取り付けて仕掛け作りに。竿受けは軽量アルミ素材を使用。360度回転し、お好きな角度に調節可能。コンパクトな吸盤ロッドハンガー。材質アルミ/ABS・PVC(ポール/吸盤)色レッド/ブラック耐荷重(kg)1全長(cm)使用時:25ポール径(Φmm)約6収納時寸法(cm)15