絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • SK11(1)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6
  • 7.2(1)
  • 12(1)
  • 14.4(1)
  • 18(9)
  • 36(4)
  • その他(4)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
充電時間
  • 2~3時間未満(1)
  • 3~4時間未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
3.6
7.2(1)
12(1)
14.4(1)
18(9)
36(4)
その他(4)
コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」 BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」BOSCH(ボッシュ)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
シンプルかつ軽量で操作性、携帯性に優れたデザイン自転車・遊具・ボール等の空気入れに最適圧力設定が可能で、適切な圧力での空気入れが誰でもカンタンにできます見やすい液晶ディスプレイとLEDライトで暗い場所での作業もスムーズ付属アダプター類一体収納
用途自転車タイヤ・浮き輪などの遊具・ボール等の空気入れ付属品本体、USB-C充電ケーブル(ACアダプター無し)、収納用コットンバック、アダプター4種:米式バブル用アダプタ(用途:マウンテンバイク用) 、英・仏式バルブ用アダプタ(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用バルブ(用途:各種ボール用)、遊具用(用途:ビーチボール、浮き輪用)質量(g)430定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)49×215×106最大吐出量10連続使用時間(分)(目安)約20単位bar/kPa/PSI の3種切替機能バッテリー容量(Ah)3圧力(kPa[psi])(最大エア)10.3bar/1030kPa/150PSI充電時間(時間)約3ホース長さ(cm)(圧力)24RoHS指令(10物質対応)対応1充電当たりの作業量28×1.5インチ自転車タイヤ(4.5bar) 約5本、サッカーボール(5号、0.8bar) 約30個
充電ロータリーツール SK11充電ロータリーツールSK11
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(2段階)付きです。LED作業ライト付きです。 ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。
用途研磨、切断、穴あけ作業など。モーター電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1500充電時間(時間)約2.5回転数(min-1[r.p.m])10000~17000付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47本体質量(g)260バッテリー電圧(V)3.6チャック径(Φmm)2.35、3
max充電工具特集
おすすめ人気ランキング
その他充電工具