絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(8)
  • マキタ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載 YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載YAMAZEN(山善)
40,980税込45,078
1台
4日以内出荷
マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで。冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫エレインバッテリー対応9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能パススルー機能搭載:専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電ソーラーパネル接続可能エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能持ち運びらくらく設計
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN出力USB Type-A 5V/1.0A電源コード(m)AC:約2.15(ACアダプター含む)、DC:約2.5使用環境温度(℃)-10~32(外部電源使用時)、0~32(専用バッテリー使用時)冷媒R134a取扱説明書(15.5MB)
ELEIN ポータブル 保冷温庫 ソーラーパネル付き YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル 保冷温庫 ソーラーパネル付きYAMAZEN(山善)
57,980税込63,778
1セット
翌々日出荷
【保冷温庫】[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能【ソーラーパネル】軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタンポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
充電式冷温庫