絞り込み
ブランド
  • 象印チェンブロック(6)
  • KITO(キトー)(5)
  • バイタル工業(4)
  • オーエッチ工業(3)
  • 二葉製作所(3)
  • エスコ(2)
  • スリーエッチ(1)
使用荷重(t)
  • 0.25(1)
  • 0.5(4)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(16)
  • 2.5(5)
  • 3(10)
  • 3.15(1)
  • 3.2(5)
  • 5(12)
揚程(m)
  • 3
  • 1.5(1)
  • 2.5(36)
  • 3.5(8)
  • 4(4)
  • 5(11)
  • 5.0(2)
  • 5.5(1)
  • 6(6)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 8.0(1)
質量(kg)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(11)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(6)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(2)
  • 100以上(1)
  • ~10未満(4)
最大使用荷重(t)
  • 3(1)
  • 4.8(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.25(1)
0.5(4)
1(2)
1.5(1)
2(16)
2.5(5)
3(10)
3.15(1)
3.2(5)
5(12)
小型軽量チェンブロック C-21 象印チェンブロック小型軽量チェンブロック C-21象印チェンブロック(37件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
手動チェーンブロック 象印チェンブロック手動チェーンブロック象印チェンブロック
18,980税込20,878
1台
当日出荷
チェーンブロック スリーエッチチェーンブロックスリーエッチ(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
小型・軽量です。主軸軸受にはニードルベアリングがいれてあり、小さい労力で荷揚げが出来ます。
チェーンホイスト オーエッチ工業チェーンホイストオーエッチ工業(7件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。 操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。 衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)キトーチェーンブロック キトーマイティKITO(キトー)
67,980税込74,778
1個
当日出荷から50日以内出荷
・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
手動チェーンブロック 象印チェンブロック手動チェーンブロック象印チェンブロック
17,980税込19,778
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キトーマイティ M3形 KITO(キトー)キトーマイティ M3形KITO(キトー)
67,980税込74,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
タイプマイティ単体
アルミチェーンホイスト オーエッチ工業アルミチェーンホイストオーエッチ工業
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
軽量でコンパクトな設計です。
用途荷の積み下ろし等に。標準揚程(m)3ハンドチェーン(m)2.9ロードチェーン(m)3
キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形) KITO(キトー)キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形)KITO(キトー)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
タイプTSP形プレントロリ結合形
キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形) KITO(キトー)キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形)KITO(キトー)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
タイプTSG形ギャードトロリ結合形
ホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付) 象印チェンブロックホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付)象印チェンブロック(2件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
種別手動荷鎖等級Vハンドチェーン線経×ピッチ(mm)4×19.5
チェーンホイスト オーエッチ工業チェーンホイストオーエッチ工業
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計です。主軸受部には荷揚げを効率化するニードルベアリングを使用。衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレームを使用。
寸法A(mm)170寸法F(mm)512寸法D(mm)34寸法E(mm)45寸法B(mm)155寸法C(mm)29ロードチェーン線径(mm)×掛数7.0×2手引力(kg)42アズワン品番65-1873-03RoHS指令(10物質対応)対応
2.0tonx3.0m チェーンブロック エスコ2.0tonx3.0m チェーンブロックエスコ
35,700税込39,270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987CM-3定格荷重(kg)2000
チェンブロック スーパー100 象印チェンブロックチェンブロック スーパー100象印チェンブロック
55,980税込61,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。
種別手動手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6荷鎖等級V
チェンブロック VP5シリーズ バイタル工業チェンブロック VP5シリーズバイタル工業
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
手動チェーンブロック 0.5t フック式 象印チェンブロック手動チェーンブロック 0.5t フック式象印チェンブロック
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
トラスコ品番221-3315定格荷重(t)0.5容量(t)0.5標準揚程(m)3RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)277
キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き KITO(キトー)キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付きKITO(キトー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
世界最高レベル※の強力ロードチェーン。※破断応力1000N/mm2以上 独自構造による確実なブレーキ性能。 小形・軽量化により取扱いが極めて簡単。 幅広く応用技術製品のご要望に対応。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
プレントロリブロック 二葉製作所プレントロリブロック二葉製作所
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
ギヤードトロリブロック 二葉製作所ギヤードトロリブロック二葉製作所
90,980税込100,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
チェーンブロック 二葉製作所チェーンブロック二葉製作所
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
3.0tonx3.0m チェーンブロック エスコ3.0tonx3.0m チェーンブロックエスコ
50,000税込55,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987CN-3定格荷重(kg)3000
チェンブロックVL5シリーズ 3.0t バイタル工業チェンブロックVL5シリーズ 3.0tバイタル工業
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げトラスコ品番851-5711形状鎖動懸垂形ハンドチェーン(m)3.0ロードチェーン(m)3.0
チェンブロックVL5シリーズ バイタル工業チェンブロックVL5シリーズバイタル工業
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形
チェンブロックVH5シリーズ バイタル工業チェンブロックVH5シリーズバイタル工業(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーン(V級)を使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。 下フックの構造はスラストベアリング入です。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形

手動チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります

手動チェーンブロック本体