絞り込み
ブランド
  • HIDAX
  • モノタロウ(1)
  • 象印チェンブロック(30)
  • エスコ(29)
  • KITO(キトー)(12)
  • バイタル工業(11)
  • コンドーテック(4)
  • オーエッチ工業(3)
  • スリーエッチ(3)
  • 二葉製作所(3)
  • TOA(1)
  • カツヤマキカイ(1)
使用荷重(t)
  • 0.25(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
質量(kg)
  • ~10未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.25(1)
0.5(1)
1(1)
アルミ製手動チェーンブロック HIDAXアルミ製手動チェーンブロックHIDAX
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
超軽量・定格荷重1.0tでも6.7kgという超軽量の為、持ち運びや設置が簡単です。圧倒的操作性・ハンドチェーンカバーが360°回転することで、どの方向からでも操作可能! ・作業者が本体のどの位置にいても、スムーズに操作ができ、作業効率が大幅に向上します。 ・狭所・高所でも使いやすい 360°自在にチェーンが動かせるため、壁際・狭いスペースでも操作しやすいです。・作業姿勢の自由度UP 立ち位置に左右されず、無理な姿勢を避けられるため疲労軽減・安全性向上につながります。 ・危険な位置での操作を回避 操作位置を選べることで、吊り荷の真下など危険な場所に入らずに作業が可能です。安心・安全機能・軽量だから安全性が心配!というお声にも備え、過負荷防止機能を標準装備!*一定荷重以上を超えた操作を行おうとした際、それ以上荷を持ち上げることができません。*0.25tと0.5tは定格荷重の1.8倍の負荷をかけた時、1tは1.6倍の負荷をかけた時に過負荷防止機能が動作します。・上下のフックには、外れ止めでしっかりと固定された鍛造製ラッチで安全性を向上させます。・金属製と特殊素材でつくられたブレーキ板構造を採用しました。ブレーキ板の割れや粉砕を防ぎます。
ハンドチェーン(m)2.5ロードチェーン(m)2.5

手動チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります

手動チェーンブロック本体