絞り込み
ブランド
  • オーエッチ工業
  • モノタロウ(1)
  • 象印チェンブロック(30)
  • エスコ(29)
  • KITO(キトー)(12)
  • バイタル工業(11)
  • コンドーテック(4)
  • スリーエッチ(3)
  • 二葉製作所(3)
  • TOA(1)
  • HIDAX(1)
  • カツヤマキカイ(1)
使用荷重(t)
  • 0.25(2)
  • 0.5(2)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
揚程(m)
  • 2.5(1)
  • 3(3)
質量(kg)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • ~10未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.25(2)
0.5(2)
1(1)
1.5(1)
2(1)
3(1)
チェーンホイスト オーエッチ工業チェーンホイストオーエッチ工業(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。 操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。 衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
アルミチェーンホイスト オーエッチ工業アルミチェーンホイストオーエッチ工業
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
軽量でコンパクトな設計です。
用途荷の積み下ろし等に。標準揚程(m)3ハンドチェーン(m)2.9ロードチェーン(m)3
チェーンホイスト オーエッチ工業チェーンホイストオーエッチ工業
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計です。主軸受部には荷揚げを効率化するニードルベアリングを使用。衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレームを使用。
寸法A(mm)170寸法F(mm)512寸法D(mm)34寸法E(mm)45寸法B(mm)155寸法C(mm)29ロードチェーン線径(mm)×掛数7.0×2手引力(kg)42アズワン品番65-1873-03RoHS指令(10物質対応)対応

手動チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります

手動チェーンブロック本体