絞り込み
ブランド
- 日立産機システム
- KITO(キトー)(2,775)
- Q-line(1)
- TKK(2)
- スーパーツール(1)
- 二葉製作所(1)
- 象印チェンブロック(89)

ケース付き電磁スイッチユニット(24V 10A用)
日立産機システム¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷日立モートルブロック<電動トロリ付>をクレーンガーダシステムに使用の際の、ガーダ操作(24V)用ケース付電磁スイッチユニットです(日立クレーンサドルTLU、TH-56まで適合)。 ガーダーシステムの任意な場所に取付、電源ケーブル、ガーダ用およびトロリ用渡りケーブルを端子台に接続します。タイプHMU-12概略質量(kg)4電流容量(A)10操作電圧(V)24
『電気チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気チェーンブロック本体
- 電気チェーンブロック用オプション品
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら