インバータウインチIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
3.5tハイパワーモデルです。高輝度・大画面・フルカラー液晶ディスプレイ搭載。大きい文字で視認性アップあらかじめ設定した張力をオーバーするとブザーが鳴り自動停止します。過負荷による大電流を遮断する安全スイッチ搭載。入力電圧に異常があると運転を停止します。万が一でも逆転しない機構を採用しています。
付属品標準:フットスイッチ(コード長2m)質量(kg)75出力(W)750外形寸法(mm)W500×L750×H340電源(V)AC100能力(kN)(巻取)高速:17.6/低速:34.3巻取速度(m/min)高速:4.2~2.3/低速:2.5~1.3
インバータウインチIKURATOOLS(育良精機)欠品中
インバータ制御で広い速度範囲。正逆、速度変更可能。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性・機能性抜群。
用途ケーブル延線に。仕様デジタル表示付属品尻手保持装置、ドラムカバー、フットスイッチ(コード長:2m)、取扱説明書質量(kg)14.5(インバーターボックス)/275(ウインチ本体)出力(kW)3.7電源(V)三相200(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1144×584×522能力(kN)【巻取】最大34.3(3500kgf)巻取速度(m/min)2.0~19.4
エンジンウインチIKURATOOLS(育良精機)5日以内出荷
エンジン式なので電源の無い所でも作業可能です。小型・軽量で優れた操作性があります。本体が傾いてもエンジンが止まらずスムーズな作業が行えます。大型のフランジでロープの脱落を防止します。牽引物の近くなど広い範囲で作業ができます。エンジンとキャプスタン直径型でバランス性に優れています。安全性と作業性に優れた尻手保持装置付属しています。本体質量17kgと小型・軽量です。
用途ケーブル延線工事、作業ツールの吊上げ、伐倒木の移動など質量(kg)17外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×390×380エンジンタイプHONDA GX-50(360°自在傾斜)適合ロープ径(Φmm)12(10)ポリエステルクロスロープ能力(kg)【巻取】横引き:500/縦引き:300巻取速度(m/min)常用12
ケーブルウインチ CWシリーズIKURATOOLS(育良精機)4日以内出荷
高輝度・大画面・フルカラーの液晶ディスプレイ搭載!大きい文字とインジケーターで視認性アップ!ロードプリセット機構、逆転防止機構付。
質量(kg)58出力(W)750電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300
インバータウインチIKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
ケーブル中間送り機
「パワーボル」との併用に最適
付属品フットスイッチ(コード長:2m)、コントローラー質量(kg)23出力(W)400電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×411×269引張強度(kN)4.3速度(m/min)0.8~17.0
尻手保持装置IKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
万が一ロープを放しても尻手側を保持し、ロープの逆送を防ぎます。
適合機種CW-700D・1500D・2500D・2500質量(kg)5.8ロープ径(Φmm)12~18外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)275×335×274保持力(kN)9.8
ケーブルウインチIKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
ロード・プリセット機構
逆転防止機構付
付属品フットスイッチ(コード長:1m)質量(kg)59型スタンダード型出力(W)750電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300引張強度(kN)高速:14.7、低速:24.5巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5、低速:3.7~2.0
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
ページ: 1/ 3
吊りカナグ組立KITO(キトー)税込¥164,780~¥149,800~
ボルトKITO(キトー)税込¥153~¥139~