絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • マックスプル工業(50)
  • トーヨーコーケン(TKK)(18)
  • スリーエッチ(14)
  • カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)(14)
  • Portable Winch(ポータブルウィンチ)(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
  • 富士製作所(11)
  • IKURATOOLS(育良精機)(10)
  • AIOULE(ふじわら)(5)
  • 長谷川工業(4)
  • TKK(4)
  • TRUSCO(3)
  • 本宏製作所(2)
  • PROMATE(2)
  • プーラー(2)
  • ミノル工業(2)
  • H&H(1)
  • オーエッチ工業(1)
使用荷重(t)
  • 0.13(1)
  • 0.2(1)
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 0.68(1)
  • 0.7(1)
  • 0.725(1)
  • 0.907(2)
  • 1(3)
  • 1.36(1)
  • 1.814(1)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 4.763(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.159(1)
  • 0.27(1)
  • 0.385(1)
  • 0.45(1)
  • 0.54(2)
  • 0.545(3)
  • 0.727(2)
  • 0.907(1)
  • 1.1(1)
  • 1.134(1)
  • 1.814(1)
形状
形状
回転式(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドウインチ(自動ブレーキ付) エスコハンドウインチ(自動ブレーキ付)エスコ(8件のレビュー)
8,620税込9,482
1個
当日出荷
用途横引(水平方向)、吊り上げ用仕様自動ブレーキ付寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15ギア比4.1:1
545kg ハンドウインチ エスコ545kg ハンドウインチエスコ(2件のレビュー)
4,790税込5,269
1個
当日出荷
エスコ品番EA989SA-11質量(kg)2.3ギア比0.167361111111111巻取長さ(m)5mm×20
ハンドウインチ エスコハンドウインチエスコ(8件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質スチール
DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコDC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)エスコ(1件のレビュー)
33,300税込36,630
1個
予約販売
エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2関連資料取扱説明書(日本語)(0.5MB)巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
545kg ハンドウインチ ステンレス製/ストラップ付 エスコ545kg ハンドウインチ ステンレス製/ストラップ付エスコ
27,500税込30,250
1セット
翌日出荷
仕様●引張能力:545kg●最大巻取長さ:5mm×20m●ギア比:4.1/1●重量(kg):2.5●ドラム幅:51mm●使用荷重:500kg●幅:50mm●長さ:7.5m●ストラップ材質:ナイロン●フック開口幅:18mm●横引き用●つめかけブレーキ式(フリーホイール)アズワン品番65-3902-76
130kg ウインチ用取付アーム エスコ130kg ウインチ用取付アームエスコ
54,200税込59,620
1個
当日出荷
適合機種EA840B-31A、EA840B-130B、EA840BC-60、EA840BC-130全長(mm)656質量(kg)7.9高さ(mm)220耐荷重(kg)130以下アズワン品番64-7939-68使用可能支柱径(mm)40~50
1100kg ハンドウインチ エスコ1100kg ハンドウインチエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA989SA-15質量(kg)6.8ギア比5:1~12:1巻取長さ(m)5mm×30
727kg ハンドウインチ エスコ727kg ハンドウインチエスコ
5,540税込6,094
1個
当日出荷
エスコ品番EA989SA-13質量(kg)2.8ギア比0.167361111111111巻取長さ(m)5mm×20
DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流) エスコDC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)エスコ
68,900税込75,790
1個
翌日出荷
付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フックエスコ品番EA840DK-2質量(kg)6.8コード長さ(m)4.7ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7直径×長さL(Φmm×mm)112×340最大牽引質量(kg)【水平】1360ワイヤーロープ長さ(m)15.2ギア比136巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
1.96kN/10m パワープーラー エスコ1.96kN/10m パワープーラーエスコ
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
仕様最大巻取長さ:無制限質量(kg)1.8能力(t)2ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×10
3/4Tonx15m ローププーラー エスコ3/4Tonx15m ローププーラーエスコ(5件のレビュー)
44,000税込48,400
1個
当日出荷
エスコ品番EA988ME-15材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン質量(kg)2.9能力680kgロープ径(Φmm)12.7ロープ長さ(m)15.24
1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型) エスコ1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型)エスコ
60,800税込66,880
1台
翌日出荷
天井取付用 亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現 スプリットドラムにより、2本のケーブルを反対方向に引っ張ることができます ループドライブによりフックやフックを取り付けた電動ドリルで操作が可能
用途横引き用仕様●引張能力:1814kg●最大巻取長さ:7.1mm×16.4m(片側8.2m)●重量(kg):10.9●ドラム幅:78mm(33mm×2)●ギア比:41:1アズワン品番65-2312-78
3.43kN/10m パワープーラー エスコ3.43kN/10m パワープーラーエスコ
33,300税込36,630
1個
当日出荷
仕様家屋の建起こし、植木の枝曲げに張線作業・通線作業に最適です。質量(kg)2.9能力(t)3.5長さL(最大巻取)無制限ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×10
385kg ハンドウインチ(ステンレス製) エスコ385kg ハンドウインチ(ステンレス製)エスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様ドラム幅:51mm引張能力:385kg最大巻取長さ:5mm×10m質量(kg)2アズワン品番64-2297-89関連資料取扱説明書(日本語)(0.68MB)
681kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル) エスコ681kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)エスコ
41,300税込45,430
1台
翌日出荷
電動ドライバーを使ってハンドルを回すことができます
仕様ドラム幅:60mm引張能力:681kg最大巻取長さ:6.35mm×13.1m(片側6.55m)質量(kg)5アズワン品番64-2297-86
545kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ545kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)エスコ
40,200税込44,220
1台
8日以内出荷
自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5.56mm×21m幅(mm)【ドラム】51質量(kg)4.5直径(Φmm)【ドラムハブ】63.5引張強度(kg)545ハンドル長さ(mm)177.8寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:5.56×21/ストラップ:50×9.44主な用途横引き・吊上げ用アズワン品番64-2297-85ギア比5.4:1
159kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ159kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)エスコ
31,900税込35,090
1台
翌日出荷
自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm、ドラムハブ直径:Φ25.4mm、最大巻取長さ:3.18mm×25.6m幅(mm)【ドラム】51質量(kg)3.2直径(Φmm)【ドラムハブ】25.4引張強度(kg)159ハンドル長さ(mm)177.8寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:3.18×25.6/ストラップ:50×4.57主な用途横引き・吊上げ用左右区別右ハンドルアズワン品番64-2297-83ギア比3.2:1
DC12V/ 907kg 電動ウィンチ(直流) エスコDC12V/ 907kg 電動ウィンチ(直流)エスコ(1件のレビュー)
43,200税込47,520
1台
翌日出荷
仕様水平牽引能力:907kg使用ワイヤー:Φ3.9mm×9.1m寸法(mm)241×190×254(H)質量(kg)10.8電源DC12Vバッテリー専用電源コード(m)出力側:6、コントローラー側:3巻取速度(m/min)1.8(無負荷)
DC12V/1814kg 電動ウィンチ(直流) エスコDC12V/1814kg 電動ウィンチ(直流)エスコ
85,500税込94,050
1個
翌日出荷
付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライトエスコ品番EA840DK-3質量(kg)9.7コード長さ(m)4.7ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6直径×長さL(Φmm×mm)117×371最大牽引質量(kg)【水平】1814ワイヤーロープ長さ(m)16.8ギア比136巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
チェーン荷締機 エスコチェーン荷締機エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
巻取長さ(m)1
ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル) エスコハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)エスコ
44,800税込49,280
1台
翌日出荷
標準ドラム5/8”Hexドライブ付※手動でのハンドル操作と電動ドリルを使用した操作の両方が可能です。ブレーキ付ギア比が高く、自動ブレーキのかかるウォームギア工具無しで取り外し可能なハンドル付ハイカーボンスチール製ギアは熱処理加工されていて長寿命。ドライブシャフトにはメンテナンスフリーの永久潤滑ベアリング付ドラムはハンドル操作が止まっている時には自動的に回転が停止します。
用途横引き・吊上げ用形状ドラム:単胴幅(mm)ドラム:80質量(kg)4.74引張強度(kg)907ドラム径Φ×幅W(mm)38×80寸法(mm×m)最大巻取長さ:7.0×13.7ギア比40:1
ハンドウィンチ用ストラップ(ステンレスフック付) エスコハンドウィンチ用ストラップ(ステンレスフック付)エスコ
7,380税込8,118
1個(1個)
翌日出荷
バックル部分はSUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
質量(g)600ベルト長さ(m)9使用荷重(kg)725材質(フック)ステンレス材質(ストラップ)ナイロン幅×厚さ(mm)ベルト:50×1.65開口幅(mm)フック:17.7
907kg  ハンドウィンチ(ウォームギア) エスコ907kg ハンドウィンチ(ウォームギア)エスコ
38,400税込42,240
1台(1台)
翌日出荷
標準ドラム。自動ブレーキのかかるウォームギア。
用途横引き吊上げ用形状回転式幅(mm)ドラム:81質量(kg)4.26直径(Φmm)ドラムハブ:38能力(t)0.907ハンドル長さ(mm)177巻取長さ(mm)最大:7.1mm×14.9mギア比40:1
[自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ[自動ブレーキ式]ハンドウインチエスコ
42,300税込46,530
1台(1個)
翌日出荷
左手ハンドル。亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。ブレーキ付。最小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。亜鉛タフプレート仕上げ。適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。アメリカ製。
幅(mm)ドラム:52質量(kg)3.6ハンドル長さ(mm)177.8能力(kg)引張:363直径(mm)47.6巻取長さ(mm)【最大】ワイヤーロープ:4.76×20.7、ストラップ:50×8.22ギア比4.4:1
AC100V/200kg 電動ウィンチ エスコAC100V/200kg 電動ウィンチエスコ
89,400税込98,340
1台
翌日出荷
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用アズワン品番65-9304-81
160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーン エスコ160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーンエスコ
21,500税込23,650
1台
翌日出荷
注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度アズワン品番65-9339-79
[EA840BH,BH-6用] パイプトロリー エスコ[EA840BH,BH-6用] パイプトロリーエスコ
13,000税込14,300
1セット
8日以内出荷
電動ウインチをパイプに取り付けて走行させることができます。
仕様●適合単管サイズ:42.7~48.6mm●使用荷重:250kg(2個当り)●重量:1.6kg●最小回転半径:1m●材質:スチール、ナイロン●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取り付け用ボルトナット付アズワン品番65-9304-84
[EA840BH,BH-6用] ジブクレーン取付アダプター エスコ[EA840BH,BH-6用] ジブクレーン取付アダプターエスコ
915税込1,007
1セット
翌日出荷
使用上の注意:本品を使用して電動ウインチを取り付ける場合、パイプハンガーは使用しません。EA987E-36に、EA840BH・EA840BH-6を取り付けるためのアダプターです。
仕様●材質:スチール●重量:300g●使用荷重:250kg●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取付ボルトナット付アズワン品番65-9304-83
電動ウインチ EA840Bシリーズ エスコ電動ウインチ EA840Bシリーズエスコ
101,900税込112,090
1台
翌日出荷から8日以内出荷
加速防止、逆巻防止機能付ブレーキ付
150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型 エスコ150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型エスコ
233,800税込257,180
1台
翌日出荷
加速防止、逆巻防止ブレーキ付運転音が静かでブレーキの効きがいい据置型マグネットモーター採用
仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フックアズワン品番65-3893-78
[EA840BH-6用]400kgキット エスコ[EA840BH-6用]400kgキットエスコ
7,740税込8,514
1セット
翌日出荷
EA840BH-6の水平牽引能力を400kgにすることができます(揚程は半分に落ちます)。400kg対応キット。
用途EA840BH-6用。材質フック口開き(mm)23
1134kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ1134kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)エスコ
65,700税込72,270
1台
翌日出荷
亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。 ブレーキ付 最小限の力で作業することができます。 自動ブレーキの作動には80kgの負荷が必要です。
用途横引き・吊上げ用仕様●引張能力:1134kg●最大巻取長さ:ワイヤーロープ:7.9mm×10.3mストラップ:50mm×6.40m●ギア比:17.3:1●重量:7kg●ドラム幅:52mm●ドラムハブ直径:63.5mm●ハンドル長:238.1mmアズワン品番65-2313-96
200kgキット(EA840BH用) エスコ200kgキット(EA840BH用)エスコ
6,840税込7,524
1セット
8日以内出荷
EA840BH用 EA840BHの水平牽引能力を200kgにすることができます。(要諦は半分に落ちます)
仕様●仕様:200kg対応キット●材質:鉄●フック口開き:22mmアズワン品番65-2233-45
DC12V/4763kg 電動ウィンチ(直流) エスコDC12V/4763kg 電動ウィンチ(直流)エスコ
186,200税込204,820
1台
当日出荷
仕様能力4000kg以上の超強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付寸法(mm)535×114×255(H)質量(kg)43.6電源DC12Vバッテリー専用電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5能力(kg)(水平牽引)4763巻取速度(m/min)5.5(無負荷)ワイヤー寸法(Φmm×m)9.5×26
545kg ハンドウインチ(ステンレス製) エスコ545kg ハンドウインチ(ステンレス製)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5mm×20m質量(kg)2.5アズワン品番64-2297-90
363kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ363kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)エスコ
34,600税込38,060
1台
翌日出荷
亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています
仕様ドラム幅:52mm引張能力:363kg最大巻取長さ:4.76mm×20.7m質量(kg)3.6アズワン品番64-2297-84
680kg ハンドウィンチ エスコ680kg ハンドウィンチエスコ
31,200税込34,320
1台
翌日出荷
傷や埃を防止する両側ギアカバー付
仕様ドラム幅:52mm引張能力:680kg最大巻取長さ:6.35mm×12.2m質量(kg)4.1アズワン品番64-2297-81
907kg ハンドウィンチ(2スピード) エスコ907kg ハンドウィンチ(2スピード)エスコ
23,500税込25,850
1台
翌日出荷
高速・低速の2段階の速度調整が可能です
仕様ドラム幅:62mm引張能力:907kg最大巻取長さ:7.14mm×17.7m質量(kg)5.9アズワン品番64-2297-77
単管クランプ (EA840BH用) エスコ単管クランプ (EA840BH用)エスコ
5,920税込6,512
1個
8日以内出荷
仕様クランプ部首振角度:300°適合単管サイズ:42.7~48.6mm質量(kg)1.3使用荷重(kg)350(2個当り)アズワン品番64-2273-33
0.3m リミットレバー(EA840BH用) エスコ0.3m リミットレバー(EA840BH用)エスコ
11,300税込12,430
1個
8日以内出荷
質量(g)450コード長さ(m)0.3アズワン品番64-2273-30

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ウインチ