絞り込み
ブランド
  • トーヨーコーケン(TKK)
  • モノタロウ(2)
  • マックスプル工業(50)
  • エスコ(47)
  • スリーエッチ(14)
  • カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)(14)
  • Portable Winch(ポータブルウィンチ)(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
  • 富士製作所(11)
  • IKURATOOLS(育良精機)(10)
  • AIOULE(ふじわら)(5)
  • 長谷川工業(4)
  • TKK(4)
  • KITO(キトー)(3)
  • TRUSCO(3)
  • 本宏製作所(2)
  • PROMATE(2)
  • プーラー(2)
  • ミノル工業(2)
  • H&H(1)
使用荷重(t)
  • 0.1(3)
  • 0.11(1)
  • 0.15(4)
  • 0.2(1)
  • 0.22(2)
  • 0.3(3)
  • 0.45(1)
  • 0.5(1)
  • 0.65(1)
  • 1(1)
  • 3(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.15(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.65(1)
  • 1(1)
  • 1.26(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
形状
形状
回転式(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK)足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイトーヨーコーケン(TKK)
539,800税込593,780
1台
5日以内出荷
高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
用途足場材荷揚用のウインチとして仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック付属品専有ボタン付き無線送信機 2個電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)30ロープ径(Φmm)5定格荷重(kg)150電源コード2mm2×3芯×5m使用ワイヤロープΦ5×60mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)30操作方式ダブルリモコンタイプ巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43巻取長さ(m)66モータ出力(W)937
ベビーマイティ 高速 トーヨーコーケン(TKK)ベビーマイティ 高速トーヨーコーケン(TKK)
259,800税込285,780
1台
当日出荷
従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。
用途荷物の吊り上げ、移動に。トラスコ品番106-5611セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ7 1456
TKK ベビーウインチ 60kg 20m トーヨーコーケン(TKK)TKK ベビーウインチ 60kg 20mトーヨーコーケン(TKK)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
トラスコ品番851-9698
TKK バッテリーマイティー AC100V トーヨーコーケン(TKK)TKK バッテリーマイティー AC100Vトーヨーコーケン(TKK)
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷から45日以内出荷
セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード10m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル材質スチール形状電動式
TKK ベビーマイティ 100V 150kg トーヨーコーケン(TKK)TKK ベビーマイティ 100V 150kgトーヨーコーケン(TKK)
179,800税込197,780
1台
当日出荷
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。仕様2点押ボタン式付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10mトラスコ品番375-4421材質スチール幅(mm)470質量(kg)21高さ(mm)272奥行(mm)210消費電力(W)650電源単相100Vコード長さ(m)(操作コード)10電源コード2mワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81最大荷重(t)(吊上)0.15巻上速度(m/min)22
ハンドマイティ トーヨーコーケン(TKK)ハンドマイティトーヨーコーケン(TKK)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。仕様メカニカルブレーキ型材質スチール
法面ウォーカー トーヨーコーケン(TKK)法面ウォーカートーヨーコーケン(TKK)
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
確かな昇降技術が法面重作業の安全環境と負荷軽減を実現!安心・安全を確保する昇降システムが法面の重作業を革新的にアシスト!これまで、切土法面など急斜面での昇降動作は、作業者への負担が大きく重作業でした。新たに開発した法面作業昇降アシストシステム「法面ウォーカー(NT-E4R)」はメーカーが実績を誇るウインチ技術を生かし、法面歩行を安全に効率的に行うことを可能にしました。
付属品ワイヤロープ、ラッチロックフック、無線送信機、リミット滑車セット、中間サイドローラー質量(kg)リミット滑車セット:2.2、中間サイドローラー:5.2、4.8寸法ワイヤロープ(m):Φ5×31揚程(m)30電源AC100V [50/60Hz]定格ウインチ:15分定格電流(A)モーター:AC6.4本体質量(kg)21安全装置過巻防止滑車型リミットスイッチ、停止ボタン、滑りクラッチ定格荷重(kg)100関連資料カタログ(4.73MB)取扱説明書(3.44MB)巻上速度(m/min)[1層目]:[高速]10、[低速]2.7、[再外層]:[高速]13、[低速]3.5モータ出力(W)400
昇降力 トーヨーコーケン(TKK)昇降力トーヨーコーケン(TKK)
839,800税込923,780
1台
翌々日出荷
昇降アシスト装置で、負担を軽減し効率アップ。作業者の昇り降りの荷重変化を検知し、自動的にホイストが昇降をアシスト。まるで無重力のような昇り降り心地で、負担を軽減し作業効率を向上させます。簡単設置で専用のレールなどは必要ありません。さらに、重量のある作業機械などの上げ下げのアシストなどにもお使いいただけます。
ブレーキメカニカルブレーキ揚程(m)30電源AC100V [50/60Hz]本体質量(kg)約16安全装置過巻防止・逆巻防止リミットスイッチ、すべりクラッチ定格荷重(kg)110取扱説明書(2.43MB)巻上速度(m/min)約2~3
低速型 マイティプラー トーヨーコーケン(TKK)低速型 マイティプラートーヨーコーケン(TKK)
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷から120日以内出荷
荷や装置に衝撃を与えない低速型運転速度が遅く、その分容量が大きく設計されており、横引きなどの用途あるいは頻度の低い用途に適しています。
モーター極数(P)4関連資料仕様表(0.06MB)
大型マイティプラー 定置型 トーヨーコーケン(TKK)大型マイティプラー 定置型トーヨーコーケン(TKK)
2,898,000税込3,187,800
1台
120日以内出荷
定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
付属品制御盤操作スイッチ保護等級IP44使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相
中型マイティプラー 定置型 トーヨーコーケン(TKK)中型マイティプラー 定置型トーヨーコーケン(TKK)
829,800税込912,780
1台
3日以内出荷から120日以内出荷
定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
付属品制御盤操作スイッチ使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相モーター極数(P)4
足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK)足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイトーヨーコーケン(TKK)
439,800税込483,780
1台
5日以内出荷
高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
用途足場材荷揚用のウインチとして仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)30電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)30巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43モータ出力(W)937
ベビーマイティ トーヨーコーケン(TKK)ベビーマイティトーヨーコーケン(TKK)
569,800税込626,780
1台
翌々日出荷
持ち運びができる小型ウインチ
質量(kg)58ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)80速度(m/min)6
ベビーマイティ 低速 トーヨーコーケン(TKK)ベビーマイティ 低速トーヨーコーケン(TKK)
259,800税込285,780
1台
当日出荷
従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。
用途荷物の吊り上げ、移動に。トラスコ品番106-5602セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ7 1456
TKK ベビーウインチ 60kg 30m トーヨーコーケン(TKK)TKK ベビーウインチ 60kg 30mトーヨーコーケン(TKK)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
トラスコ品番851-9699
TKK バッテリーマイティー トーヨーコーケン(TKK)TKK バッテリーマイティートーヨーコーケン(TKK)
209,800税込230,780
1個
45日以内出荷
セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード3m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル材質スチール形状電動式
バッテリーマイティ トーヨーコーケン(TKK)バッテリーマイティトーヨーコーケン(TKK)
199,800税込219,780
1台
当日出荷から翌日出荷
自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。
用途荷物の吊り上げに。仕様2点押ボタン式材質スチール幅(mm)366高さ(mm)200奥行(mm)170コード長さ(m)(操作)3ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5.56×12最大荷重(t)(吊上)0.45

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ウインチ