絞り込み
使用荷重(t)
  • 5
  • 0.125(1)
  • 0.14(1)
  • 0.25(16)
  • 0.35(3)
  • 0.48(1)
  • 0.49(3)
  • 0.5(23)
  • 0.98(1)
  • 1(33)
  • 1.5(9)
  • 1.6(3)
  • 2(23)
  • 2.5(7)
  • 2.8(4)
  • 3(10)
  • 3.15(2)
  • 7.5(3)
  • 10(3)
  • 15(1)
ブランド
  • 象印チェンブロック(6)
  • KITO(キトー)(4)
  • バイタル工業(2)
  • 二葉製作所(2)
  • スリーエッチ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.25(16)
0.5(23)
1(33)
1.5(9)
2(23)
2.5(7)
2.8(4)
3(10)
5
10(3)
使用荷重(t)をもっと見る
  • 手動用プレントロリ 象印チェンブロック

    手動用プレントロリ

    象印チェンブロック(6件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
  • プレーントロリー スリーエッチ

    プレーントロリー

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
    適合レール兼用
  • プレーントロリー バイタル工業

    プレーントロリー

    バイタル工業(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    適応レール巾は9種類です。 現場での取り付け作業がとても簡単です。 密閉型高級ベアリングを使用しています。 I型、H型レールどちらにも対応可能です。 レール面も少々の凹凸があっても走行できます。
    材質本体:鋼板製、コマ:FC250、コマ軸:FCD450、ステーボルト:S45C適合レールI型、H型タイプ手押横行式使用条件本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃~+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。
  • 手動用ギヤードトロリ 象印チェンブロック

    手動用ギヤードトロリ

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。 スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
  • プレントロリ 二葉製作所

    プレントロリ

    二葉製作所
    80,980税込89,078
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
  • ギヤードトロリ 二葉製作所

    ギヤードトロリ

    二葉製作所
    93,980税込103,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
  • ギヤードトロリー バイタル工業

    ギヤードトロリー

    バイタル工業
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • ギアードトロリ 5t 象印チェンブロック

    ギアードトロリ 5t

    象印チェンブロック
    76,980税込84,678
    1台
    9日以内出荷
    定格荷重(t)5容量(t)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形 KITO(キトー)

    キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形

    KITO(キトー)
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・クルマの耐久性は抜群・超軽量化を実現・安全性を発揮するバンパー・Iビーム、Hビームのどちらにも適合・スムーズな走行性を発揮する特殊設計・レール幅の調整は簡単・クルマはボールベアリング入り・1/2tプレントロリの適用レール幅50mmの場合は、直線走行のみでお使いください。・ハンドチェーンの線径はすべて5mmです。
  • ユニバーサルプレントロリ TS形 5t KITO(キトー)

    ユニバーサルプレントロリ TS形 5t

    KITO(キトー)
    75,980税込83,578
    1台
    翌日出荷
    車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。Iビーム・Hビーム両レールに適合しています。スムーズな走行性を発揮する特殊設計です。レール幅の調整は簡単です。4つの車には、注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを使用しています。
    定格荷重(t)5仕様手動用トラスコ品番458-0311質量(kg)50呼び5最小回転半径(mm)2300適合横行レール幅(mm)125-150-175
  • ユニバーサルギヤードトロリ TS形 5tx3.5m KITO(キトー)

    ユニバーサルギヤードトロリ TS形 5tx3.5m

    KITO(キトー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。Iビーム・Hビーム両レールにも適合しています。スムーズな走行性を発揮する特殊設計です。レール幅の調整は簡単です。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを使用しています。
    定格荷重(t)5トラスコ品番458-0281質量(kg)56揚程(m)3.5呼び5最小回転半径(mm)2300適合横行レール幅(mm)125-150-175
  • ギヤートロリ 象印チェンブロック

    ギヤートロリ

    象印チェンブロック
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードトロリー(手動用) 象印チェンブロック

    ギヤードトロリー(手動用)

    象印チェンブロック
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。I型鋼元の取り付けがアジャスト式ですので3種類のI型鋼へ取り付け可能です。アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
    トラスコ品番460-7821揚程(m)3定格荷重(t)5最小回転半径(mm)2300適合横行レール幅(mm)125-150-175
  • プレーントロリー(手動用) 象印チェンブロック

    プレーントロリー(手動用)

    象印チェンブロック
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。I型鋼元の取り付けがアジャスト式ですので3種類のI型鋼へ取り付け可能です。アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
    トラスコ品番460-8003定格荷重(t)5最小回転半径(mm)2300適合横行レール幅(mm)125-150-175
  • ユニバーサルギヤードトロリ KITO(キトー)

    ユニバーサルギヤードトロリ

    KITO(キトー)
    74,980税込82,478
    1台
    10日以内出荷
    クルマの耐久性は抜群。超軽量化を実現。レール端末に取付けたストッパへの衝突やトロリ同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

トロリー・吊り金具