絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • 象印チェンブロック(25)
  • エスコ(11)
  • スリーエッチ(11)
  • 二葉製作所(8)
  • バイタル工業(7)
  • 日立産機システム(6)
  • タコマン(5)
  • トーヨーコーケン(TKK)(3)
  • TRUSCO(3)
  • 江崎機械工業(3)
  • 長谷川工業(2)
  • 江崎(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • 新晃電機(1)
使用荷重(t)
  • 0.125(1)
  • 0.25(4)
  • 0.48(1)
  • 0.49(2)
  • 0.5(3)
  • 1(4)
  • 1.5(4)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.5(3)
  • 2.8(1)
  • 3(4)
  • 4.8(1)
  • 5(4)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.25(4)
0.49(2)
0.5(3)
1(4)
1.5(4)
2.5(3)
3(4)
5(4)
15(1)
20(1)
ユニバーサルトロリTS2形用パーツ KITO(キトー)ユニバーサルトロリTS2形用パーツKITO(キトー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
プレーントロリーユニバーサルトロリTF形(手動用) KITO(キトー)プレーントロリーユニバーサルトロリTF形(手動用)KITO(キトー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
キトーハンディブロック用プレントロリです。
トラスコ品番851-5923定格荷重(kg)500適合横行レール幅(mm)50-75-100最小回転半径(m)350
電気トロリMR2形用パーツ KITO(キトー)電気トロリMR2形用パーツKITO(キトー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品
キトーユニバーサルプレントロリTS形 KITO(キトー)キトーユニバーサルプレントロリTS形KITO(キトー)(3件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
キトーミニトロリ(セレクト用) KITO(キトー)キトーミニトロリ(セレクト用)KITO(キトー)
12,980税込14,278
1台
欠品中
ツリテ2ケ付
種別H形定格荷重(kg)250トラスコ品番485-4420質量(kg)1.9寸法a(mm)94(レール巾50mm)119(レール巾75mm)144(レール巾100mm)最小回転半径(mm)600適合レール幅(mm)50・75・100適合レールH型
キトーミニトロリ(セレクト用) KITO(キトー)キトーミニトロリ(セレクト用)KITO(キトー)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
ツリテ2ケ付
種別C形定格荷重(kg)250トラスコ品番485-4411質量(kg)0.5最小回転半径(mm)600
ユニバーサルギヤードトロリ TS形 KITO(キトー)ユニバーサルギヤードトロリ TS形KITO(キトー)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、IビームHビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
T形ツリテ(中継ケーブル1本用) KITO(キトー)T形ツリテ(中継ケーブル1本用)KITO(キトー)
19,980税込21,978
1セット(10個)
9日以内出荷から21日以内出荷
中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
ケーブルカッシャー I形鋼用シングルローラ KITO(キトー)ケーブルカッシャー I形鋼用シングルローラKITO(キトー)
32,980税込36,278
1セット(10個)
6日以内出荷から26日以内出荷
中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形 KITO(キトー)キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形KITO(キトー)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から10日以内出荷
・クルマの耐久性は抜群・超軽量化を実現・安全性を発揮するバンパー・Iビーム、Hビームのどちらにも適合・スムーズな走行性を発揮する特殊設計・レール幅の調整は簡単・クルマはボールベアリング入り・1/2tプレントロリの適用レール幅50mmの場合は、直線走行のみでお使いください。・ハンドチェーンの線径はすべて5mmです。
ユニバーサルトロリTS形(マイティ用) KITO(キトー)ユニバーサルトロリTS形(マイティ用)KITO(キトー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
電気トロリ”MR2形”用パーツ KITO(キトー)電気トロリ”MR2形”用パーツKITO(キトー)
9税込10
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルガード KITO(キトー)ケーブルガードKITO(キトー)
2,998税込3,298
1セット(10個)
6日以内出荷
T形ツリテ、アングル形ツリテに取り付ける各種ケーブルの保護ができます。
ケーブルカッシャー メッセンジャワイヤ用 KITO(キトー)ケーブルカッシャー メッセンジャワイヤ用KITO(キトー)
9,598税込10,558
1セット(10個)
6日以内出荷から26日以内出荷
メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。
ワイヤー径(Φmm)メッセンジャ:3~8
ケーブルカッシャー I形鋼用ダブルローラ KITO(キトー)ケーブルカッシャー I形鋼用ダブルローラKITO(キトー)
79,980税込87,978
1セット(10個)
26日以内出荷
中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
T形ツリテ(中継ケーブル2本用) KITO(キトー)T形ツリテ(中継ケーブル2本用)KITO(キトー)
22,980税込25,278
1セット(10個)
6日以内出荷
等辺山形鋼を使用した中継ケーブルの支持ツリテおよび遠隔操作用レールのオシボタンコード中間支持ツリテとオシボタン部支持ツリテです。
幅(mm)L型鋼幅:50×50×6~75×75×9ケーブル径(Φmm)10~26
T形ツリテ(中継ケーブル2本用) KITO(キトー)T形ツリテ(中継ケーブル2本用)KITO(キトー)
24,980税込27,478
1セット(10個)
9日以内出荷から21日以内出荷
中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路と操作回路の各々のケーブルを支持する場合に使用します。
TDレール KITO(キトー)TDレールKITO(キトー)
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷
軽さと強靭さを備えたTDレールです。部品点数が少なくシンプルなジョイント構造です。素早く施工できるシステムです。
キトーセレクト用 ミニトロリ KITO(キトー)キトーセレクト用 ミニトロリKITO(キトー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
定格荷重(kg)250
ユニバーサルトロリTS2形用部品 KITO(キトー)ユニバーサルトロリTS2形用部品KITO(キトー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様ユニバーサルトロリ TS2 プレントロリ・ギヤードトロリ共通部品レール幅(mm)175、200、250、300用
ユニバーサルギヤードトロリ TS形 0.5tx2.5m KITO(キトー)ユニバーサルギヤードトロリ TS形 0.5tx2.5mKITO(キトー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。 極限の設計により超軽量化を実現します。 レール端末に取り付けたストッパへの衝突やトロリ同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付します。 Iビーム・Hビーム両レールにも適合します。 スムーズな走行性を発揮する特殊設計。レール巾の調整は簡単します。 4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリング入りします。
用途チェーンブロックとの組み合わせで荷物の横移動にトラスコ品番851-5926質量(kg)12最小回転半径(mm)1300材質(フレーム)鋼板種類(呼び)(T)0.5
ユニバーサルトロリTF形(ハンディブロック用) KITO(キトー)ユニバーサルトロリTF形(ハンディブロック用)KITO(キトー)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
チェーンブロックとの結合はワンタッチ。トロリの吊り金具に上フックを引掛けるだけ。チェーンブロックの取付・取り外しがワンタッチです。小さい回転半径、レール巾の調整は簡単、4つのクルマはボールベアリング入り、Iビーム・Hビームどちらのレールにも適合。 TFP・・プレントロリ・・鎖なし TFG・・ギヤードトロリ・・鎖あり
ユニバーサルプレントロリ TS形 5t KITO(キトー)ユニバーサルプレントロリ TS形 5tKITO(キトー)
67,980税込74,778
1台
当日出荷
車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。Iビーム・Hビーム両レールに適合しています。スムーズな走行性を発揮する特殊設計です。レール幅の調整は簡単です。4つの車には、注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを使用しています。
定格荷重(t)5仕様手動用トラスコ品番458-0311質量(kg)50呼び5最小回転半径(mm)2300適合横行レール幅(mm)125-150-175
ユニバーサルギヤードトロリ TS形 5tx3.5m KITO(キトー)ユニバーサルギヤードトロリ TS形 5tx3.5mKITO(キトー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。Iビーム・Hビーム両レールにも適合しています。スムーズな走行性を発揮する特殊設計です。レール幅の調整は簡単です。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを使用しています。
定格荷重(t)5トラスコ品番458-0281質量(kg)56揚程(m)3.5呼び5最小回転半径(mm)2300適合横行レール幅(mm)125-150-175
プレーントロリー用吊軸 KITO(キトー)プレーントロリー用吊軸KITO(キトー)
9,798税込10,778
1式
12日以内出荷
定格荷重(t)1種類(呼び)(T)1適合レール幅(mm)150・175・200
ワリピン 4X28 KITO(キトー)ワリピン 4X28KITO(キトー)
16税込18
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
ローラザガネ KITO(キトー)ローラザガネKITO(キトー)
229税込252
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
給電ケーブル4C 10.0M 1式 KITO(キトー)給電ケーブル4C 10.0M 1式KITO(キトー)
16,980税込18,678
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
上アイドルシーブ KITO(キトー)上アイドルシーブKITO(キトー)
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
中継ケーブル4C組 KITO(キトー)中継ケーブル4C組KITO(キトー)
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
中継ケーブル4C組立 KITO(キトー)中継ケーブル4C組立KITO(キトー)
9,798税込10,778
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
給電ケーブル4C 15.0M 1式 KITO(キトー)給電ケーブル4C 15.0M 1式KITO(キトー)
24,980税込27,478
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
給電ケーブル4C 30.0M 1式 KITO(キトー)給電ケーブル4C 30.0M 1式KITO(キトー)
53,980税込59,378
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
給電ケーブル4C 30.0M1式 KITO(キトー)給電ケーブル4C 30.0M1式KITO(キトー)
48,980税込53,878
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
ワリピン 1.6X12 KITO(キトー)ワリピン 1.6X12KITO(キトー)
5税込6
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
給電ケーブル4C 25.0M 1式 KITO(キトー)給電ケーブル4C 25.0M 1式KITO(キトー)
39,980税込43,978
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
給電ケーブル4C 20.0M 1式 KITO(キトー)給電ケーブル4C 20.0M 1式KITO(キトー)
32,980税込36,278
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
中継ケーブルS組立 KITO(キトー)中継ケーブルS組立KITO(キトー)
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
ワリピン 2X16 KITO(キトー)ワリピン 2X16KITO(キトー)
9税込10
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
ローラ組 KITO(キトー)ローラ組KITO(キトー)
4,198税込4,618
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

トロリー・吊り金具