カムバックル式荷締ベルト迷彩SK11当日出荷
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25長さ(m)2使用荷重(t)82破断強度(kg)326ベルト色迷彩柄端末仕様エンドレスバックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8