絞り込み
ブランド
- 東京計器
- Jシステム(6)
- NAVIC(ナヴィック)(1)
- グリーンクロス(207)
- ティオック(1)
サービス分類
- レンタル(1)

【レンタル】ダンプシート開閉警報器 あおりシート
東京計器¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷警報器はUSB接続、センサは磁石で簡単に取り付けられます。工具は不要で、無線通信のため配線も必要ありません。センサは防塵・防水仕様(IP65)で、悪天候でも安心して使用可能です。警報器は電池消耗などの異常もアラームで通知します。手のひらサイズで邪魔にならず、設置や操作も簡単です。警報器のボタンで警報音の一時停止ができ、音量も調整可能です。また、センサの電池消耗や自己診断アラーム機能もあります。仕様環境仕様:警報機:-、センサ:防塵防水(IP65)質量(g)警報機: 約30g、センサ:約160g電源警報機:DC5V(USB Type-A)、センサ:コイン電池(CR2450) 180日間以上(使用環境によります)使用温度(℃)-20~60通信方式2.4GHz IEEE 802.15.4準拠商品構成警報器、センサ×2、落下防止ワイヤー×2、シガーソケット-USB変換アダプタ、取扱説明書、取扱説明書(簡易)、収納ケース、CR2450ボタン電池×2個(センサ用)警報方式警報音とランプ主な機能警報機:警報音量調整(3段階)、警報消音可(5分後に自動復帰)、電池消耗・通信断や自己診断のアラーム機能あり、センサ:シート開閉モニタリング数量(個)警報機:1、センサ:2サービス分類レンタル
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら