絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ネジ口瓶

1,748件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
細口瓶(HDPE) アズワン細口瓶(HDPE)アズワン(2件のレビュー)
515税込567
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
PP広口パック アズワンPP広口パックアズワン
539税込593
1本
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
サンプラ(R)PPボトル細口 サンプラテックサンプラ(R)PPボトル細口サンプラテック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1ケース(100本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
パッキン不要、中栓なし。作業性に優れたワンタッチボトル。低コストなボトル。
材質PP
透明角びん PC製 NALGENE(ナルゲン)透明角びん PC製NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本ほか
3日以内出荷
仕様キャップ材質:PP材質(本体)PC材質(キャップ)PP
ツインボトル 計量30mL TGK(東京硝子器械)ツインボトル 計量30mLTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
337税込371
1本
3日以内出荷
ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。 計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。
材質本体/HDPE キャップ/PP付属品キャップ、パッキン
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし) サンプラテックポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし)サンプラテック
87税込96
1個(1個)
翌日出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP
フロロバリアPEボトル(広口) サンプラテックフロロバリアPEボトル(広口)サンプラテック
589税込648
1個(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)耐熱温度(℃)約60 目盛入
ニューカップ マルエム[理化学・容器]ニューカップマルエム[理化学・容器]
1,398税込1,538
1組(100個)
翌々日出荷
材質PP入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
PFAジャー アラムPFAジャーアラム
2,498税込2,748
1個(1個)
3日以内出荷
継ぎ目のない一体成型で、蓋は二重シール構造です。
材質PFAオートクレーブの可否滅菌可
サンプル管瓶 透明 ケース販売 マルエム[理化学・容器]サンプル管瓶 透明 ケース販売マルエム[理化学・容器]
4,998税込5,498
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)透明
ハードボトル HBシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)ハードボトル HBシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。
材質PP
液体窒素容器 LNCシリーズ アズワン液体窒素容器 LNCシリーズアズワン
59,900税込65,890
1台
翌々日出荷
強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。
材質アルミニウム合金
規格瓶SCC アズワン規格瓶SCCアズワン
29,900税込32,890
1箱(10袋×5本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
タフボーイ アズワンタフボーイアズワン(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
翌々日出荷
アイボーイ広口びんSCC アズワンアイボーイ広口びんSCCアズワン
2,079税込2,287
1本
翌々日出荷
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル中栓無しで水漏れをシャットアウト!。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質PP容量(mL)2000温度(℃)蒸気殺菌:130耐熱温度(℃)使用可能(常用):110アズワン品番7-2102-06胴径×高さ×口内径(mm)Φ120×243×Φ65
PTFEジャー 38シリーズ アズワンPTFEジャー 38シリーズアズワン
4,752税込5,227
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
肉厚のPTFEジャーです。
材質PTFE
SMS規格 シールリング ZSMSSRシリーズ コンサスSMS規格 シールリング ZSMSSRシリーズコンサス
799税込879
1個
24日以内出荷
SMS規格(スウェーデン工業規格)のユニオン継手用ガスケットです。
DIN規格 シールリング ZDINSRシリーズ コンサスDIN規格 シールリング ZDINSRシリーズコンサス
529税込582
1個
24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手用ガスケットです。
S/BS洗浄瓶用中栓 #47・ツバ大 三宝化成S/BS洗浄瓶用中栓 #47・ツバ大三宝化成
23税込25
1個
12日以内出荷
洗浄瓶用の詰め替え中栓です。
仕様●材質:LDPE●色調:ナチュラル●サイズ:ツバ外径23mm×中栓径12.5mm×全高10mmアズワン品番62-2705-79
アイボーイ 広口用フタ IBHシリーズ アズワンアイボーイ 広口用フタ IBHシリーズアズワン
26税込29
1個
当日出荷
仕様●材質:PP(ポリプロピレン)
バイオボトル 3L(イエロートップ) DGMバイオボトル 3L(イエロートップ)DGM
30,980税込34,078
1式(6個)ほか
4日以内出荷
バイオボトルは感染性物質(病原体/検体)の輸送に関する国連規格に適合した容器です。UN2900やUN2814などのカテゴリーA、UN3373のカテゴリーBの国内外の輸送に使用可能です。特に国内では、国連規格容器が感染症法対応の容器となっており、厚生労働省の一種~四種病原体の輸送に使用できます。海外で実績のある製品です。国連規格容器(UNマーク取得)なので、UN2814、UN2900(カテゴリーA)、UN3373(カテゴリーB)両方の輸送に使用できます。(PI620/PI650)航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送はもちろん、国内でも感染症法対応ですので使用できます。95kPa耐圧試験済みボトル、吸収材(70mL)、緩衝材、ラベル、4GUカートン外装箱のキットなので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装となります。※商品写真は一例です。※バイオボトルのボトル底部に刻印されている日付はボトルの金型を成型した日付です。バイオボトルの製造日ではありませんのでご注意ください。※製造年につきましては、3次容器(カートン)に印字されているUNマークをご確認ください。
トリガーボトル トリガースプレー付 MTAシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)トリガーボトル トリガースプレー付 MTAシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
449税込494
1本
10日以内出荷
手になじむ形状のため、容易に噴霧できます。
仕様●満注容量(mL):532●口内径×胴径×高さ(mm):Φ20.2×Φ70.0×178.0●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、スプレーノズル/ポリプロピレン(PP)●※トリガーはT-95白/白(1601-62)が付属しています。アズワン品番65-9171-62
エコノ滅菌瓶 サンプラテックエコノ滅菌瓶サンプラテック
12,880税込14,168
1セット(100本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ローコストの滅菌瓶。
材質本体:PE、キャップ:PP
硝子瓶(細口透明)キャップ付 サンプラテック硝子瓶(細口透明)キャップ付サンプラテック
8,998税込9,898
1セット(24本)
12日以内出荷
細口タイプの透明ガラス製ボトルです。
容量(mL)500材質(本体)ガラス全高(mm)183口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP胴径(Φmm)75.4色(キャップ)エンジ材質(パッキン)PE材質(フィルム)PP
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-31
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズエスコ
495税込545
1個
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):560●胴径(mm):99●高さ(mm):109●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:120.6g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-33
5mL自立型スクリューチューブ 青キャップ SCT-5MLシリーズ AXYGEN5mL自立型スクリューチューブ 青キャップ SCT-5MLシリーズAXYGEN
12,980税込14,278
1ケース(2パック×500個)ほか
12日以内出荷
▼1.0mL刻みの目盛▼フロスト処理された大きな書き込みエリア▼チューブとキャップの間でしっかりとかみ合い、漏れを防止します。▼RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。
パソパック1L DGP社パソパック1LDGP社
22,980税込25,278
1式(6個)
4日以内出荷
パソパックは、エボラウイルスやラッサウイルスなどの一種病原体の輸送にご利用いただける国連規格の容器です。病原体や臨床検体などの感染性物質を輸送する際に使用する容器です。国連規格品でIATA危険物規則クラス6.2カテゴリーA (UN2814、UN2900)の輸送に使用できます。カテゴリーB(UN3373)にも使用可能です。コンパクトなキットになっているので、そのままご利用可能です。ボトルなど容器はリユースできます。商品構成は、PP製95kPa耐圧ボトル、漏えい防止Oリングつき蓋・4GU外装箱・吸収材・緩衝材・ラベル製造上外箱にわずかな凹みや汚れがみられる場合がございますがご使用には問題ございません。
仕様口サイズ:90mm ボトルサイズ(蓋):105×175mm 外装箱サイズ:110×110×185mm 入数:6個 セット内容:PP製95kPa耐圧ボトル、漏えい防止Oリングつき蓋、4GU外装箱、吸収材、緩衝材、ラベルアズワン品番65-3421-22
硝子瓶(広口茶色)キャップ付 サンプラテック硝子瓶(広口茶色)キャップ付サンプラテック
9,998税込10,998
1ケース(570mL×24本)ほか
9日以内出荷から17日以内出荷
遮光タイプの広口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス口内径(Φmm)41材質(キャップ)PP色(キャップ)
硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 サンプラテック硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付サンプラテック
9,998税込10,998
1ケース(1100mL×15本)ほか
8日以内出荷から17日以内出荷
遮光タイプの改ざん防止キャップ付き細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス口内径(Φmm)17.5色(キャップ)(上/下)半透明/黄色
詰替え容器(ガンスプレー) ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ガンスプレー)ミリオン・ジオサービス
3,098税込3,408
1組(300mL×10本)ほか
3日以内出荷
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのガンスプレーで液体が触れる部分はすべて樹脂素材です。樹脂素材のスプリングを採用しています。耐ケミカル性に優れており、カビ取り剤など塩素系溶剤にも安心して使えます。噴射は挟角と広角の4段階切替え可能です。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)・SUS(ステンレス鋼)・NBR(ニトリルブタジエンラバー)セット数10本組関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
詰替え容器(MSキャップ) ミリオン・ジオサービス詰替え容器(MSキャップ)ミリオン・ジオサービス
749税込824
1組(50mL×10本)ほか
3日以内出荷
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)セット数10本組関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
EOG滅菌瓶 サンプラテックEOG滅菌瓶サンプラテック
259税込285
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
EOG滅菌済みの個包装されたボトルです。
滅菌EOG滅菌済中栓
標準規格瓶 丸型広口 遮光 1本 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口 遮光 1本NIKKO(ニッコーハンセン)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
中栓付きで堅牢なロングセラースタンダードボトル
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)使用温度範囲(℃)0~70
広口T型瓶 透明塩ビ製・青色目盛り線付 アズワン広口T型瓶 透明塩ビ製・青色目盛り線付アズワン
312税込343
1本
当日出荷
見やすい青色目盛線付きです。
材質本体/PVC、フタ/PP、パッキン/発泡PE
丸型ボトル(細口) GA(グリーンエース)丸型ボトル(細口)GA(グリーンエース)
129税込142
1個
翌日出荷
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質PE
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 SIBATA(柴田科学)耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付SIBATA(柴田科学)
8,490税込9,339
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
タイプ青キャップ付口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
ポリ容器(広口) エスコポリ容器(広口)エスコ
450税込495
1個
当日出荷から翌日出荷
広口タイプ パッキン付(中栓はありません。)
広口ボトル LDPE 2103シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトル LDPE 2103シリーズThermo Scientific Nalgene
3,198税込3,518
1袋(12本)
当日出荷から5日以内出荷
金属、有機物の溶出が低い液漏れ防止構造
材質本体/LDPE、キャップ/PP
PFAボトル 細口 コクゴPFAボトル 細口コクゴ
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ細口

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ口瓶