絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: ネジ口瓶

1,748件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
大型広口瓶 フロロテクト アズワン大型広口瓶 フロロテクトアズワン
7,690税込8,459
1本
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体/HDPE(表面フッ素化処理)、キャップ/PP(表面フッ素化処理)・HDPE(表面フッ素化処理)、中栓/LLDPE(表面フッ素化処理)
PCテクノボトル 広口 500mL ニッコーPCテクノボトル 広口 500mLニッコー
1,498税込1,648
1本
当日出荷
材質本体/PC、キャップ/PP、パッキン/シリコン寸法(mm)(口内径×胴径×全高)Φ44.0×Φ76.2×164.5容量(mL)500使用温度範囲0~121℃アズワン品番10-0813-55
PC製角型ストレージボトル コーニングPC製角型ストレージボトルコーニング
15,980税込17,578
1箱(24本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ガラスやポリスチレン、PET製のボトルより強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のボトルです。 調整・サンプリング・保存に適しています。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。 121℃、15psi、20分で一度オートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。
材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45ネック径(Φmm)45
封印ボトル ニッコー封印ボトルニッコー
12,980税込14,278
1組(50本)ほか
5日以内出荷
キャップが開封されているかが一目でわかる封印帯が付いたボトルです。 蓋に中栓が装着されており、中栓レス容器として使用可能です。 輸送時のトルクバックが無く、内容物の液漏れがない安全設計です。
口内径(Φmm)38材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LLDPE
広口下口びん ナリカ広口下口びんナリカ
4,000税込4,400
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質ポリエチレン
ポリエチレン(PE)偏平広口缶 三宝ポリエチレン(PE)偏平広口缶三宝
2,198税込2,418
1缶ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
口内径(Φmm)98
ポリ(PE)コック付瓶 細口 三宝ポリ(PE)コック付瓶 細口三宝
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷から15日以内出荷
2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
2,398税込2,638
1箱(12本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
JK-PPボトル広口 コクゴJK-PPボトル広口コクゴ
80税込88
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
JK-PPボトル細口 コクゴJK-PPボトル細口コクゴ
68税込75
1本
3日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
セーフティーコートねじ口びん GLS-80 広口 青キャップ付 SIBATA(柴田科学)セーフティーコートねじ口びん GLS-80 広口 青キャップ付SIBATA(柴田科学)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
有機溶媒保存瓶 IWAKI(AGCテクノグラス)有機溶媒保存瓶IWAKI(AGCテクノグラス)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。目盛りは脱落がなく耐薬品性に優れたシルバーステイン目盛りになっています。(透明びん)
透明外栓共通共通摺合せ24中栓共通共通摺合せ15
スチロールねじ瓶 No.6 三商スチロールねじ瓶 No.6三商
6,998税込7,698
1セット(50個)
5日以内出荷
容量(mL)48材質本体:PS、キャップ:PP種別No.6上径×下径×高さH(mm)42.9×41.2×70.6
スチロールねじ瓶 No.4 三商スチロールねじ瓶 No.4三商
7,298税込8,028
1セット(100個)
7日以内出荷
容量(mL)20材質本体:PS、キャップ:PP種別No.4上径×下径×高さH(mm)32.3×31.1×59.2
タイトボックス 三商タイトボックス三商
799税込879
1個
4日以内出荷
中身が見えて、収納に便利です。透明なフタはキッチリと閉まるので、密閉性は抜群です。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、パッキン:シリコンゴム、留具:SUS430
マルチボトル 本体のみ PET製 三商マルチボトル 本体のみ PET製三商
97税込107
1個
当日出荷から5日以内出荷
PET製は透明のため、中身がよく見え、比較的ガスバリアーに優れています。ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PET
SK規格瓶 三商SK規格瓶三商
8,598税込9,458
1セット(50個)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
エンジキャップ、PE中栓付
セキュリテナー M1-103シリーズ 竹本容器セキュリテナー M1-103シリーズ竹本容器
1,698税込1,868
1パック(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
開封が一目で分かる安心・安全の容器です。食品やサプリメントからヘアケア・ボディケアまでご利用頂けます。スリムなセキュリティボトルです
材質本体・蓋/ポリプロピレン
Jボトル 角型細口 ニッコーJボトル 角型細口ニッコー
119税込131
1本
当日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 細口
PE細口瓶 M1-001シリーズ ニプロン化成工業PE細口瓶 M1-001シリーズニプロン化成工業
83税込91
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
中栓仕様の規格瓶です。理化学・医療等幅広い用途にお使い頂けます
種別PE細口瓶
コンテナ コンテナ250mL コーニングコンテナ コンテナ250mLコーニング
49,980税込54,978
1ケース(25パック×20個)ほか
22日以内出荷
細口試薬瓶 高密度ポリエチレン製 TARSONS細口試薬瓶 高密度ポリエチレン製TARSONS
139税込153
1個
10日以内出荷
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
静電気拡散性ボトル(IPA) ワンタッチ HDPE DESCO静電気拡散性ボトル(IPA) ワンタッチ HDPEDESCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
質量(g)68
ボクセル クリーンパック アズワンボクセル クリーンパックアズワン
2,900税込3,190
1個ほか
当日出荷から24日以内出荷
クラス100のクリーンルーム内でふき取りクリーンパックしております。容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。突起状のものでも使用可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
広口角瓶 アズワン広口角瓶アズワン
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途固形物用UN規格対応
広口円筒容器 Thermo Fisher Scientific広口円筒容器Thermo Fisher Scientific
3,500税込3,850
1組(4個)
3日以内出荷
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
エコノミーPE瓶(細口) ケニスエコノミーPE瓶(細口)ケニス
6,998税込7,698
1箱(72本)ほか
3日以内出荷
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
ジャムびん ナリカジャムびんナリカ
2,300税込2,530
1組(10個)
3日以内出荷
容量(mL)370材質ガラス(金属蓋付)寸法(mm)Φ69×112
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURANねじ口びん(メジュームびん) びんのみDURAN
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
容量(L)2材質ほうけい酸ガラス全高(mm)262ねじ口規格(GL)45胴外径(Φmm)136
ハイパック 中子付 TGK(東京硝子器械)ハイパック 中子付TGK(東京硝子器械)
1,100税込1,210
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質中子:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂
ビオラモポリカーボネイト角型ボトル VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモポリカーボネイト角型ボトルVIOLAMO(ビオラモ)
8,998税込9,898
1箱(24個)
翌々日出荷
ポリカーボネイト製で、耐衝撃性に優れています。目盛は見やすい白地印刷です。
PPヘンペイボトル アズワンPPヘンペイボトルアズワン
199税込219特価
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ポリカーボネート大型瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)ポリカーボネート大型瓶NIKKO(ニッコーハンセン)
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。 質量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。 口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。 炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。 食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。 ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。
口内径(Φmm)95
セラーメイト これは便利調味料びん 星硝セラーメイト これは便利調味料びん星硝(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
和風だし、調味料を作って保存。そのまま注いで使用。 料理研究家松本忠子先生のレシピ付き。
材質(本体)ソーダガラス、(フタ)ポリプロピレン樹脂、(フタ止め・フック)ポリカーボネイト樹脂、(パッキン・注ぎ口)シリコーン樹脂、(金具)ステンレススチール容量(L)0.5質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×7.8×18.3
酸素瓶 ケニス酸素瓶ケニス
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
BOD測定に使用します。
容量(mL)100仕様0.1mL単位で実容量表示栓No.19
PFAボトル細口(中栓なし) ケニスPFAボトル細口(中栓なし)ケニス
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
Z-155-C110-1-290(90-0)露出154mm TAKEMOTOZ-155-C110-1-290(90-0)露出154mmTAKEMOTO(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
仕様適量噴霧できる機能性スプレートラスコ品番819-9681幅(mm)28高さ(mm)201質量(g)9.6奥行(mm)28名称スプレー(キャップ付)
BHO-3000 No.1(N)HB330/UE320 TAKEMOTOBHO-3000 No.1(N)HB330/UE320TAKEMOTO
899税込989
1個
当日出荷
持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。
容量(mL)3286トラスコ品番819-9680幅(mm)225透明高さ(mm)255質量(g)150奥行(mm)87名称容器
フッ素樹脂(PFA)細口試薬瓶(中栓ナシ) フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)細口試薬瓶(中栓ナシ)フロンケミカル
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
オールPFA製です。 薬液保存用として手軽に利用できます。
用途実験用材質PFA質量(g)50
Φ49x80mm/100ml 広口ポリ容器(10個) エスコΦ49x80mm/100ml 広口ポリ容器(10個)エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
容量(mL)100材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-4B内径(Φmm)35.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)48.5×80

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ口瓶