絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: ネジ口瓶

1,747件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
広口ボトル LDPE 2103シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトル LDPE 2103シリーズThermo Scientific Nalgene
6,598税込7,258
1袋(6本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
金属、有機物の溶出が低い液漏れ防止構造
材質本体/LDPE、キャップ/PP
軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]軽量規格瓶マルエム[理化学・容器]
7,998税込8,798
1組(50本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
耐薬品性に優れた軽量タイプで褐色の小型試料保存瓶です。
材質本体/ソーダガラス、蓋/PP、パッキン/4Fハイシート
ねじ口瓶(茶 青蓋付 ISOLAB) ISOLABねじ口瓶(茶 青蓋付 ISOLAB)ISOLAB
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。 硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質本体/硼珪酸ガラス、蓋/フェノール樹脂、シリコン PTFEライナーパッキン付口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +ソフトロンPP貼りパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +ソフトロンPP貼りパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1箱(50組)
当日出荷から10日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。 パッキンは、リーズナブルタイプ。 ソフトロンの柔らかな弾力。 マイナス保存が可能。 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ソフトロンPP貼り瓶/無色、キャップ/白底形状平底口形状ねじ口
遮光・PET広口瓶 PLCシリーズ Qorpak遮光・PET広口瓶 PLCシリーズQorpak
369税込406
1個
当日出荷
材質ボトル/PET、キャップ/PP、ライナー/PEフォーム
試料保存容器 14-955シリーズ Thermo Fisher Scientific試料保存容器 14-955シリーズThermo Fisher Scientific
9,998税込10,998
1箱(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
密閉性に優れたスナップキャップタイプです。
材質本体/PP、キャップ/LDPE耐用温度(℃)-100~100
細口ボトル 4L Polylab細口ボトル 4LPolylab
1,698税込1,868
1個
当日出荷
試薬の保存や搬送に使用可能です。
材質PP穴径(Φmm)タグ用11.35容量(L)4口径(Φmm)27フタ外径(Φmm)41.35寸法(Φ×mm)150×340アズワン品番4-4467-01
ガロン瓶・セーフティコート GLCシリーズ Qorpakガロン瓶・セーフティコート GLCシリーズQorpak
54,980税込60,478
1箱(4本)ほか
10日以内出荷
外側にコーティングが施されているため、衝撃による破損防止および破損した場合の飛散を防止します。
PFA高純度ハイグレードボトル TGK(東京硝子器械)PFA高純度ハイグレードボトルTGK(東京硝子器械)
18,100税込19,910
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
注ぎやすく防滴仕様の容器です。 フタは液漏れに強く内フタは不要です。 ボトルの洗浄が簡単になり、微量の薬液残留も減少させます。 PFA用マーカーでボトルに記入できます。
付属品通常フタ適合フタGL45/50mLのみ33mLねじフタ材質PFA
減容ボトル アズワン減容ボトルアズワン
149税込164
1本
当日出荷
使用後簡単に折りたたんで、容積を削減!
仕様(容積減率)50~60%材質本体/PE、ノズル・キャップ/PP
Φ98x207mm/1000ml 細口ポリ容器 エスコΦ98x207mm/1000ml 細口ポリ容器エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)約93胴径(Φmm)98アズワン品番64-7860-83関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
Φ33x 68mm/  30ml 細口ポリ容器 エスコΦ33x 68mm/ 30ml 細口ポリ容器エスコ
80税込88
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)約7.5胴径(Φmm)33アズワン品番64-7860-77関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
Φ170x325mm/5L 遮光型広口ポリ容器 エスコΦ170x325mm/5L 遮光型広口ポリ容器エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン容量(L)5内径(Φmm)85胴径(Φmm)170
Φ 81x150mm/500ml 遮光型広口ポリ容器(10個 エスコΦ 81x150mm/500ml 遮光型広口ポリ容器(10個エスコ
2,860税込3,146
1パック
翌日出荷
材質ポリエチレン内径(Φmm)44胴径(Φmm)81入数10個
Φ 37x 40mm/ 30ml 遮光型広口ポリ容器 エスコΦ 37x 40mm/ 30ml 遮光型広口ポリ容器エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン内径(Φmm)28.5胴径(Φmm)37
Φ37.5x49mm/0.03L 広口ポリ容器 エスコΦ37.5x49mm/0.03L 広口ポリ容器エスコ
110税込121
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン容量(mL)30高さ(mm)49胴径(Φmm)37.5
細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズThermo Scientific Nalgene
4,298税込4,728
1袋(12個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めていますIP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
材質本体/HDPE、キャップ/PP
広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズThermo Scientific Nalgene
2,798税込3,078
1袋(4本)
3日以内出荷から5日以内出荷
高い透明度と耐衝撃性冷蔵使用可オートクレーブ可能
材質本体/PC、キャップ/PP
広口ボトルメイソンジャータイプ 2115シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトルメイソンジャータイプ 2115シリーズThermo Scientific Nalgene
4,998税込5,498
1本ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません優れた化学薬品耐性オートクレーブ可能DS2153-0700を使用して液体移送、トラップ等に使用可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口ボトル PPCO 2105シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトル PPCO 2105シリーズThermo Scientific Nalgene
3,598税込3,958
1袋(12本)
当日出荷から5日以内出荷
優れた薬品耐性オートクレーブ可液漏れ防止構造
材質本体/PPCO、キャップ/PP
角型パッキン式タンク用シリコンパッキン YUKIWA(ユキワ/三宝産業)角型パッキン式タンク用シリコンパッキンYUKIWA(ユキワ/三宝産業)
749税込824
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
材質シリコンゴム
液体窒素容器 YDSシリーズ チャート液体窒素容器 YDSシリーズチャート
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。底部はリング形状で持ちやすいです。低蒸発の液体窒素保存容器!
材質アルミニウム
PTFE製ねじ口瓶 Cowie TechnologyPTFE製ねじ口瓶Cowie Technology
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、漏れにくいスクリューキャップが付いています。本体はハンドグリップにより、持った時に滑りにくくなっています。
材質PTFE使用温度範囲-269~+260℃
多目的クーラー KSシリーズ カルックス多目的クーラー KSシリーズカルックス
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
断熱性に優れています。
材質発泡スチロール容量(L)約11.5内寸法(mm)172×332×189(203)※()内は最長サイズです。外寸法(mm)252×412×286アズワン品番3-5643-06
NPボトル 細口 NPNシリーズ ニッコーNPボトル 細口 NPNシリーズニッコー
169税込186
1本
翌々日出荷
材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
細口試薬ボトル 褐色 Thermo Scientific Nalgene細口試薬ボトル 褐色Thermo Scientific Nalgene
2,998税込3,298
1箱(12本)
翌々日出荷から7日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
細口角型規格瓶 1029シリーズ ニッコー細口角型規格瓶 1029シリーズニッコー
85税込94
1本
翌々日出荷
保管しやすい角型容器です。保管スペースが丸型に比べて約20%節約でき、経済的です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE使用温度範囲0~70℃
耐熱ねじ口瓶 液切れリング付き NBOシリーズ HARIO耐熱ねじ口瓶 液切れリング付き NBOシリーズHARIO
79,980税込87,978
1箱(4本)
5日以内出荷
本製品には青いフタが付属しています。 GL-45のねじ規格を採用しておりますので、お手持ちのフタを付け替えれば、様々な用途にお使い頂けます。 専用リング付で液切れが良いです硼珪酸ガラス製ですので、オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています。
色(フタ)材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/ポリプロピレン
耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL HARIO耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mLHARIO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
専用リング付で液切れが良いです。オートクレーブ・乾熱滅菌可
容量(mL)50高さ(mm)91ねじ口規格(GL)GL-32色(フタ)胴径(Φmm)46アズワン品番63-5510-06
丸型培養瓶 マルエム[理化学・容器]丸型培養瓶マルエム[理化学・容器]
5,898税込6,488
1組(40個)
当日出荷
培養面積の広いフラットタイプのガラス瓶です。
材質ガラス容量(mL)373胴径×全高(Φmm×mm)91×89
軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]軽量規格瓶マルエム[理化学・容器]
8,998税込9,898
1組(50本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。
材質本体:ソーダガラス 蓋:PP パッキン:4Fハイシート
メジューム瓶(茶) ケニスメジューム瓶(茶)ケニス
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。 硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
Nalgene 広口IP2ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene 広口IP2ボトルThermo Fisher Scientific
6,998税込7,698
1組(12本)ほか
3日以内出荷
IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。
材質本体:HDPE 蓋:PP
JK-PPボトル広口(中栓なし) ケニスJK-PPボトル広口(中栓なし)ケニス
12,980税込14,278
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・蓋:PP 目盛入
ねじ口瓶 赤キャップ SIMAXねじ口瓶 赤キャップSIMAX
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から25日以内出荷
理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)ねじ口規格(GL)45素材MADEINCzechRepublic
ねじ口瓶 青キャップ 茶 SIMAXねじ口瓶 青キャップ 茶SIMAX
2,590税込2,849
1個
5日以内出荷
理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)ねじ口規格(GL)45素材MADEINCzechRepublic
ねじ口びん丸型 ナリカねじ口びん丸型ナリカ
1,420税込1,562
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
オートクレーブ処理が可能です。 液切りリング付き
種別GL-45口内径(Φmm)30
プラスコ容器 竹本容器プラスコ容器竹本容器
24,980税込27,478
1ケース(96本)ほか
7日以内出荷
機械的性質、剛性に優れた頑丈な容器です。
S-ボトル(角型) 三宝S-ボトル(角型)三宝
13,980税込15,378
1ケース(50本)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
ポリエチレン製で、中栓・パッキン不要。・液漏れなしの低価格ボトル。・角型なので保管や運搬に便利です。
S-ボトル(広口) 三宝S-ボトル(広口)三宝
19,980税込21,978
1箱(100個)
3日以内出荷から10日以内出荷
ポリエチレン製で、中栓・パッキン不要。液漏れなしの低価格ボトル。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ口瓶