絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: ネジ口瓶

1,747件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
ポリエチレン(PE)平角缶2ヶ口 三宝ポリエチレン(PE)平角缶2ヶ口三宝
1,398税込1,538
1缶ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
ポリエチレン(PE)正角缶 三喜化成ポリエチレン(PE)正角缶三喜化成
3,198税込3,518
1缶
10日以内出荷
容量(L)20寸法(mm)276×276×376Hグレー口内径(Φmm)52
2016角型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific2016角型瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific
3,998税込4,398
1箱(12本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
2,998税込3,298
1箱(12本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
JK-PPボトル細口 コクゴJK-PPボトル細口コクゴ
68税込75
1本
3日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
3,798税込4,178
1ケース(12本)
翌々日出荷
丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
角型瓶 Thermo Fisher Scientific角型瓶Thermo Fisher Scientific
3,998税込4,398
1セット(12本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
広口メジューム瓶  角型 PYREX(パイレックス)広口メジューム瓶 角型PYREX(パイレックス)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
取扱やすい四角型のボトルで、丸型に比べ約13~20%省スペース化になります。
広口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific広口褐色試薬瓶Thermo Fisher Scientific
7,298税込8,028
1ケース(12本)
翌々日出荷
光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
強化瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific強化瓶 カーボーイThermo Fisher Scientific
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。一体成型のハンドル付。オートクレーブ可能。 漏れ防止タイプ。
材質本体・キャップ PP、ガスケット TPE目盛キャップタイプ83B口内径(Φmm)64
強化瓶 Thermo Fisher Scientific強化瓶Thermo Fisher Scientific
12,980税込14,278
1本ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE目盛
フッ素加工活栓付角型瓶 Thermo Fisher Scientificフッ素加工活栓付角型瓶Thermo Fisher Scientific
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。
材質本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel(R)ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ)目盛口内径(Φmm)89
PFAトラップ瓶 コクゴPFAトラップ瓶コクゴ
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
酸洗浄PFA細口ボトル コクゴ酸洗浄PFA細口ボトルコクゴ
8,998税込9,898
1袋(2本)ほか
7日以内出荷から32日以内出荷
酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
PTFE分解容器 コクゴPTFE分解容器コクゴ
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様オートクレーブ用耐圧(MPa)0.2以下耐熱温度(℃)120以下
PTFEボトル コクゴPTFEボトルコクゴ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から38日以内出荷
スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
PC瓶広口 コクゴPC瓶広口コクゴ
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
耐候性、耐衝撃性に優れています。透明で内容物が見やすい。
容量(L)2質量(g)34口内径×外径×高さ(mm)74×125×239
ユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付 DURANユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付DURAN
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
材質キャップ・液切リング:PPねじ規格GL-45
有機溶媒保存瓶 IWAKI(AGCテクノグラス)有機溶媒保存瓶IWAKI(AGCテクノグラス)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。
外栓共通共通摺合せ24中栓共通共通摺合せ15
PFAボトル PFA中栓付 三商PFAボトル PFA中栓付三商
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れ、金属溶出の少ないPFAボトルを低価格で。
スチロールねじ瓶 No.8 三商スチロールねじ瓶 No.8三商
13,980税込15,378
1セット(50個)
5日以内出荷
容量(mL)135材質本体:PS、キャップ:PP種別No.8上径×下径×高さH(mm)58.8×56.4×94.6
スチロールねじ瓶 No.5 三商スチロールねじ瓶 No.5三商
12,980税込14,278
1セット(100個)
7日以内出荷
容量(mL)40材質本体:PS、キャップ:PP種別No.5上径×下径×高さH(mm)41.0×39.8×66.6
スチロールねじ瓶 No.3 三商スチロールねじ瓶 No.3三商
7,398税込8,138
1セット(100個)
7日以内出荷
容量(mL)14材質本体:PS、キャップ:PP種別No.3上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×52.1
PP滅菌瓶 広口 三商PP滅菌瓶 広口三商
219税込241
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛
丸キーパー 三商丸キーパー三商
409税込450
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質本体:PP、フタ:PE
パックエース 三商パックエース三商
14,980税込16,478
1セット(120個)ほか
4日以内出荷
内面が垂直ですので、粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。液体、粉体、粘性のあるもの、ペースト状試料などの保管容器にご使用下さい。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン、中栓:軟質ポリエチレン
シール容器 三商シール容器三商
959税込1,055
1セット(3個)ほか
7日以内出荷
保存用ケース、密閉容器としてご使用下さい。
材質本体:PS、フタ:PE
セーフティープラグボトル 三商セーフティープラグボトル三商
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
高品質の肉厚ガラスを使用、内部圧力は-20℃の低温でも100psig(約7kg/cm2)の耐圧性があります。内ネジの密封特性とFETFE0リングがダブルシーリングとして付いていますので、しっかりと容器を密封し高いシール性を保ちます。揮発性の強い低沸点物の貯蔵に最適です。高品質の肉厚ガラスと完全に不活性なPTFEアダプターで出来ています。破損しにくい肉厚ガラスを使用していますが、更に安全性を高める為、容器外側全体を透明なフィルムでコーティングしてあります。
ガラス細口ねじ口瓶 白 三商ガラス細口ねじ口瓶 白三商(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(24個)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
赤キャップポリ中栓付
酸素瓶 三商酸素瓶三商
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
容量(mL)100仕様0.1mL単位で実容量表示栓共通19胴外径×高さ(mm)46×105(栓のぞく)
細口試薬びん ナリカ細口試薬びんナリカ
2,250税込2,475
1個
4日以内出荷
PFA広口ボトル ニチアスPFA広口ボトルニチアス
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
酸、アルカリ、有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。フッ素樹脂製なので耐熱性に優れています。
材質本体:PFA、キャップ:PFA、中栓:PTFE
PFA細口ボトル ニチアスPFA細口ボトルニチアス
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
酸、アルカリ、有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。フッ素樹脂製なので耐熱性に優れています。
材質本体:PFA、キャップ:PFA、中栓:PTFE
Jボトル 丸型広口 滅菌済 ニッコーJボトル 丸型広口 滅菌済ニッコー
23,980税込26,378
1ケース(50本)ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
Jボトル 丸型細口 ニッコーJボトル 丸型細口ニッコー
64税込70
1本
当日出荷から翌々日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 細口
標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶 ニッコー標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶ニッコー(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から翌々日出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル
NPボトル広口 ニッコーNPボトル広口ニッコー
4,798税込5,278
1ケース(100本)ほか
翌々日出荷
オートクレーブ対応のPP容器。価格は低コストでの御提供とさせて頂きます。
広口角型規格瓶 ニッコー広口角型規格瓶ニッコー
129税込142
1本
翌々日出荷
保管しやすい角型容器。保管スペースが丸形に比べて約20%節約でき経済的です。
角型広口瓶 M1-016シリーズ ニプロン化成工業角型広口瓶 M1-016シリーズニプロン化成工業(1件のレビュー)
129税込142
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
中栓仕様の規格瓶です。角型なので保管・運搬時の場所を省略できます
短型ポリ広口瓶 茶 50ml ニプロン化成工業短型ポリ広口瓶 茶 50mlニプロン化成工業
109税込120
1本
翌々日出荷
中栓仕様の規格瓶です。遮光性です
容量(mL)50アズワン品番61-3517-66

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ口瓶