絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: ネジ口瓶

1,748件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
PET容器 エスコPET容器エスコ
1,900税込2,090
1袋(12個)
翌日出荷
ふたはねじ式。
材質本体:PET 蓋:ポリプロピレン容量(mL)100高さ(mm)111質量(g)15胴径(Φmm)41
細口試薬びん(茶色)60mL ナリカ細口試薬びん(茶色)60mLナリカ
1,750税込1,925
1個
10日以内出荷
液体試薬用
材質ガラス寸法(mm)胴径46×全高96茶色容量(mL)60内径(Φmm)21
プロテクトプラスコート耐圧ねじ口びん びんのみ DWK Life Sciencesプロテクトプラスコート耐圧ねじ口びん びんのみDWK Life Sciences
189,800税込208,780
1箱(10本)
翌々日出荷
特殊な加工により-100~+150kPaに対応しています。形状はISO4796-1:2016に準拠HPLCキャップと組み合わせることで「HPLCの溶媒供給」や「各種システムへの試薬の供給」「廃液貯蔵」等として利用が可能です。
材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GL-45
プロテクトプラスコートねじ口びん 茶かっ色 びんのみ DWK Life Sciencesプロテクトプラスコートねじ口びん 茶かっ色 びんのみDWK Life Sciences
89,980税込98,978
1箱(10本)ほか
翌々日出荷
びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GL-45
スクリューキャップ PP Thermo Scientific Nalgeneスクリューキャップ PPThermo Scientific Nalgene
3,198税込3,518
1包(12個)
5日以内出荷から63日以内出荷
Nalgene細口ボトル・広口ボトル用交換用キャップ
スクリューキャップ HDPE 712151シリーズ Thermo Scientific Nalgeneスクリューキャップ HDPE 712151シリーズThermo Scientific Nalgene
3,898税込4,288
1包(12個)
63日以内出荷
Nalgene細口ボトル・広口ボトル用交換用キャップ
PP角型容器/PP長角 1袋 100個入 テラオカPP角型容器/PP長角 1袋 100個入テラオカ
3,398税込3,738
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
PP製の角型容器です、インジェクション成型で肉厚のある、しっかりとした半透明の容器です、少量のサンプルを入れる際に便利です
フッ素樹脂 PTFE 分解容器 アズワンフッ素樹脂 PTFE 分解容器アズワン
59,900税込65,890
1個
48日以内出荷
オールPTFE製。
クリアボトル HDPE 細口 HDシリーズ 堀内硝子クリアボトル HDPE 細口 HDシリーズ堀内硝子
19,980税込21,978
1箱(50本)ほか
13日以内出荷
成形からブローエアーまで、クリーンフィルターで一貫した管理を実施しています。ボトル内部へのコンタミネーションを防止した電子材料向けの商品です。洗浄不要でそのまま使用が可能です。※商品到着後、3か月以内に使用することをお勧めします。
仕様●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)
固定用ガラスビン 蓋付 日新EM固定用ガラスビン 蓋付日新EM
2,298税込2,528
1セット(10本)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
耐薬品性に優れたポリエチレン製の蓋でしっかり密栓できます。固定・脱水・置換処理に適したガラスビンです。
培地ボトル 角型 PETG 個別包装 滅菌済み 24個入 Celltreat培地ボトル 角型 PETG 個別包装 滅菌済み 24個入Celltreat
21,999税込24,199
1箱(24個)
33日以内出荷
軽量なプラスチック素材は、ガラスよりも取り扱いが簡単で安全です。正方形のメディアボトル形状で、冷蔵保管エリアのスペースを節約します。PETボトルには、はっきりと印刷された目盛りと明確なマーキングエリアがあります。PETGボトルには、目盛りが成形されています。すべてのボトルは無菌で、個別包装またはトレイ包装が可能、PETおよびPETGの両素材は、ポリスチレンと比較してガス透過性を低減し、溶液の安定性を向上させます。使用温度範囲:-80~60 ℃
培地ボトル 角型 PETG バルク 滅菌済み 24個入 Celltreat培地ボトル 角型 PETG バルク 滅菌済み 24個入Celltreat
28,999税込31,899
1箱(24個)ほか
33日以内出荷
軽量なプラスチック素材は、ガラスよりも取り扱いが簡単で安全です。正方形のメディアボトル形状で、冷蔵保管エリアのスペースを節約します。PETボトルには、はっきりと印刷された目盛りと明確なマーキングエリアがあります。PETGボトルには、目盛りが成形されています。すべてのボトルは無菌で、個別包装またはトレイ包装が可能、PETおよびPETGの両素材は、ポリスチレンと比較してガス透過性を低減し、溶液の安定性を向上させます。使用温度範囲:-80℃~60
広口ボトル 丸型 PP 非滅菌 Celltreat広口ボトル 丸型 PP 非滅菌Celltreat
18,299税込20,129
1箱(48個)ほか
33日以内出荷
丸いフォルムと注ぎやすい広口のデザイン、優れた耐薬品性と耐久性のある剛性壁、検体や化学薬品の保管に最適、漏れ防止のネジ蓋、ボトルとキャップは組立済で提供されます。非滅菌でオートクレーブ可能
ポリ角型瓶 20L テラオカポリ角型瓶 20Lテラオカ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キャップにソフトロンパッキン付き
検体搬送容器 佐藤化成検体搬送容器佐藤化成
20,980税込23,078
1ケース(10袋×30本)ほか
17日以内出荷
PCR検査用、各種ウイルスや細菌・DNA検査にも対応の綿棒収納容器です。キャップに綿棒(軸径Φ2.5)を挿入できます。
PETG製 培地ボトル 1ケース TARSONSPETG製 培地ボトル 1ケースTARSONS
15,400税込16,940
1ケース(100個)ほか
7日以内出荷
メジャーメーカーのPETGボトルと遜色がない品質で価格を抑えました。厳格な原料を使用し、クリーンルームで製造しています。(ISOクラス8)、密閉性とガスバリア性に優れています。動物由来成分を含まないバージン樹脂を使用しています。DNase・RNase・Pyrogenフリー、細胞毒性・変異原性はありません。USP37<661>、ISO10993-3等の生物学的試験基準に準拠します。滅菌済のため、洗浄・脱パイロジェン等の浄化工程が不要です。ガラス瓶のような破損リスクがなくコストパフォーマンスに優れています。シングルユース(ディスポーザブル)推奨です。培地・血清・原薬・中間体・緩衝液・各種試薬等のサンプリングや保管・輸送に適しています。トレイは透明フィルムで包装されています。※ケース単位での販売となります。
コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ HARIOコーティングねじ口瓶 NBOCシリーズHARIO
36,980税込40,678
1箱(10個)ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐熱ねじ口瓶の表面にETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン)コーティングすることで外側からの衝撃による破損防止と、万一破損してしまった場合のガラス飛散防止に役立ちます。大切な試料の損失、貴重な設備の故障を防ぎ、加えて、研修者の身を守り、より安全な研究環境に繋がります。オートクレーブ可能。乾熱滅菌不可。
キャップシール PPボトル 1000mL用 100枚入 エムアイケミカルキャップシール PPボトル 1000mL用 100枚入エムアイケミカル
1,498税込1,648
1袋(100枚)
8日以内出荷
投薬瓶用キャップシール 100枚入 エムアイケミカル投薬瓶用キャップシール 100枚入エムアイケミカル
1,098税込1,208
1袋(100枚)
8日以内出荷から13日以内出荷
ワンタッチキャップ 中栓付 50本セット アズワンワンタッチキャップ 中栓付 50本セットアズワン
9,690税込10,659
1袋(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
汎用性のあるワンタッチキャップ(ヒンジキャップ)ボトルです。、液体の保存・保管に。、日本製
広口びん PE製 茶色 瑞穂化成工業広口びん PE製 茶色瑞穂化成工業
76税込84
1個
24日以内出荷
遮光性に優れた容器です。
広口瓶・褐色 368mL No.350NYシリーズ マルエム[理化学・容器]広口瓶・褐色 368mL No.350NYシリーズマルエム[理化学・容器]
4,998税込5,498
1箱(24本)
10日以内出荷
汎用性のある広口瓶です。
クリーム瓶 CRシリーズ マルエム[理化学・容器]クリーム瓶 CRシリーズマルエム[理化学・容器]
25,980税込28,578
1箱(80個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
オーソドックスで安定感のあるクリーム容器です。
Qorpak(TM) アンバーガロン 瓶 1ケース 6本入 02シリーズ Thermo Fisher ScientificQorpak(TM) アンバーガロン 瓶 1ケース 6本入 02シリーズThermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1ケース(6本)
5日以内出荷
UVに敏感な内容物に理想的なボトルです。フェノールPEキャップ付きのQorpak(TM)アンバーガラス瓶は、長期保管に役立ちます。成形フィンガーグリップは取り扱いが簡単で、大量の液体の保管に適しています。固体フェノールPEキャップ付き
綿棒移送用ポリ容器 TYS-7100シリーズ ユーケンサイエンス綿棒移送用ポリ容器 TYS-7100シリーズユーケンサイエンス
27,980税込30,778
1箱(100袋×10本)
13日以内出荷
綿棒で検体採取後、感染防止用に綿棒を入れて移送する容器です。
仕様●規格:Φ14×170mm/Φ11.2×180mm●材質:PE●滅菌●包装:1000本(10本×100袋)/箱アズワン品番67-5251-99
セキュリティークリーンコンテナ USMシリーズ ユーケンサイエンスセキュリティークリーンコンテナ USMシリーズユーケンサイエンス
6,998税込7,698
1箱(10個)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
二十ロック構造で密閉性が高く液漏れを防ぎます。、割れにくく安全性に優れています。、手袋をしても安全に作業ができるようキャップと本体に滑り止め加工を施しています。、様々なサイズを用意しており用途に応じた使い方が可能です。
RJT規格 シールリング ZRJTSR-EPシリーズ コンサスRJT規格 シールリング ZRJTSR-EPシリーズコンサス
429税込472
1個
8日以内出荷
RJT規格のユニオン継手用ガスケットです。
PTFE密閉ボトル アズワンPTFE密閉ボトルアズワン
7,990税込8,789
1個
7日以内出荷
試料の移送・保管に便利です。、スムーズに開閉できる滑り止め加工付きスクリューキャップで、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
PTFE持ち手付き広口密閉ボトル NR1329シリーズ アズワンPTFE持ち手付き広口密閉ボトル NR1329シリーズアズワン
44,900税込49,390
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
持ち運びをより安全にできるようPTFEボトルに持ち手を装着しました。、※持ち手と本体は溶接接合となります。浸透性の高い溶剤は接続している溶接箇所より漏れる可能性がございますので、ご注意下さい。
PFA扁平缶 NR1507シリーズ アズワンPFA扁平缶 NR1507シリーズアズワン
209,000税込229,900
1個
5日以内出荷
PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
ベントフィルター 1ケース 3個 Thermo Scientific Nalgeneベントフィルター 1ケース 3個Thermo Scientific Nalgene
84,980税込93,478
1ケース(3個)
63日以内出荷
通気と溶液無菌ろ過の両方に使用可能 疎水性のPTFE製メンブレン 接続部分( in/out )は1/4~3/8インチ、ステップドホースバルブ 50 LまでのPC製「カーボーイ」をオートクレーブにかける際、無菌状態で通気が可能
仕様●材質:本体/PP、メンブレン/PTFE●膜面積:300 cm2●孔径:0.2 μm●通常液体流速:0.8 Lpm/10 kPa●通常空気流速:32 Lpm/7 kPa●残存液体量:<5 mL●最高使用圧力:410 kPa/室温●最大使用温度:60 ℃/210 kPaアズワン品番68-2009-20
スクリューキャップ PFA 20 Thermo Scientific Nalgeneスクリューキャップ PFA 20Thermo Scientific Nalgene
7,398税込8,138
1個
63日以内出荷
Nalgene細口ボトル・広口ボトル用交換用キャップ
仕様●キャップタイプ:20●材質:PFA●カラー:ナチュラルアズワン品番68-2009-01
スクリューキャップ ETFE 53 1包 2個入 Thermo Scientific Nalgeneスクリューキャップ ETFE 53 1包 2個入Thermo Scientific Nalgene
9,398税込10,338
1包(2個)
63日以内出荷
Nalgene細口ボトル・広口ボトル用交換用キャップ
仕様●キャップタイプ:53●材質:ETFE●カラー:ナチュラルアズワン品番68-2009-02
NB 4-IN-1 EZ TOTE ボトルキャリアー HDPE 4個入 Thermo Scientific NalgeneNB 4-IN-1 EZ TOTE ボトルキャリアー HDPE 4個入Thermo Scientific Nalgene
31,980税込35,178
1ケース(4個)
93日以内出荷
幅広い用途に使え、耐久性がある軽量ボトルキャリア 3mmの波形HDPEプラスチック製 500mLボトル8本、 1Lボトル6本、 4Lボトル2本収納可能 仕切りは移動可能で、幅広い用途に使える 最大荷重:12.7 kg オートクレーブ不可
仕様●材質(本体):HDPE●適合ボトルサイズ(L):0.5、1、4●サイズ(L×W×H):330×200×340mm●仕切り:再構成可能なパーテーション●入数:4アズワン品番67-6599-79
点眼瓶用キャップシール 透明 100枚入 エムアイケミカル点眼瓶用キャップシール 透明 100枚入エムアイケミカル
899税込989
1袋(100枚)
13日以内出荷
仕様●サイズ:35×45●色:透明アズワン品番67-8033-38
ポリ手付瓶 テラオカポリ手付瓶テラオカ
209税込230
1個
6日以内出荷
取っ手の付いた扱いやすい形状
仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:□80×h245mmアズワン品番67-9129-21
洗浄瓶用・シールキャップ 白T/Cap 三宝化成洗浄瓶用・シールキャップ 白T/Cap三宝化成
40税込44
1個
12日以内出荷
洗浄瓶用の詰め替えキャップです。
仕様●材質:PP●色調:白●サイズ:外径32mm×全高20mm×ネジ山径27mmアズワン品番62-2705-78
ハンディー取手 白 ピン付 1個 三宝化成ハンディー取手 白 ピン付 1個三宝化成
399税込439
1個
翌々日出荷
ポリエチレン製規格瓶の10L・20L・30Lに使用可能な取っ手パーツです。 肉厚PE製で非常に強固です。 付属の専用ピン(PE製)でボトルに市販のハンマー等を使用して簡単に取り付けが可能です。
仕様●材質:PE●色調:白アズワン品番62-2705-75
スポイドボトル用ヒモキー69 三宝化成スポイドボトル用ヒモキー69三宝化成
21税込23
1個
11日以内出荷
スポイトボトル用トンガリキャップの先端液ダレ防止用カバーです。 トンガリキャップにセットして使用できます。
仕様●材質:LDPE●色調:ナチュラル●サイズ:全長64mm×カバー部全高12mmアズワン品番62-2705-83
スプレーボトル N/本体 三宝化成スプレーボトル N/本体三宝化成
239税込263
1本
7日以内出荷
市販されている推奨ボトル口径が28Φのトリガータイプのスプレーが取り付け可能です。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ口瓶