絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: ネジ口瓶

1,747件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
アイボーイ 角瓶用フタ IBKシリーズ アズワンアイボーイ 角瓶用フタ IBKシリーズアズワン
21税込23
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様●材質:PE(ポリエチレン)
Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ アズワンJボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズアズワン
11,880税込13,068
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
Jボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズ アズワンJボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズアズワン
14,355税込15,791
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー エム・あいリメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 ごくかるキャリーエム・あい
26,980税込29,678
1台
13日以内出荷
仕様●サイズ(mm):336×292×158(75)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)●材質:SUS304●コード番号:310-0003874アズワン品番67-4909-96
リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 カラーAP台車 エム・あいリメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 カラーAP台車エム・あい
32,980税込36,278
1台
13日以内出荷
容器の下にリメインロストを置くことで、容器を傾け、容器内の残液を片隅に寄せることで最後まで使い切ることが出来ます
仕様●サイズ(mm):278×278×185(105)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)材質:SUS304●コード番号:310-0003873アズワン品番67-4909-95
リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 エム・あいリメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付エム・あい
13,980税込15,378
1台
13日以内出荷
仕様●サイズ(mm):270×270×80(22)●材質:SUS304●コード番号:310-0003872アズワン品番67-4909-94
広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)bitstrong
3,398税込3,738
1袋(25本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP白色
スクエアボトル 3L 下口ゴムパッキン付 6本入 アズワンスクエアボトル 3L 下口ゴムパッキン付 6本入アズワン
5,722税込6,294
1箱(6本)
10日以内出荷
持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。上部のキャップは中栓無しタイプでも液モレの心配もありません。下部キャップにはゴムパッキン付です。
仕様●材質:PP(ボトル)・PE(キャップ)・NBR(パッキン)●サイズ:奥行/60mm、幅/250mm、高さ/350mmアズワン品番67-2982-98
GLS80ボトル用マニフォールドキャップ BOHLENDERGLS80ボトル用マニフォールドキャップBOHLENDER
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
GLS80メスネジと4個のGL45オスネジ付きです。GLS80オスネジ付きボトルに複数の配管ラインを集約できます。さらにキャップ中央天部には1/4-28UNFメスネジポート3個付きで、別売フィッティングで外径1/8"や1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。不使用時は付属のPFAプラグで閉鎖します。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの着脱中は既にGL45オスネジへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、GLS80キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップはオールポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。PFAプラグは耐熱+260℃。
仕様●GL45オス×4、1/4-28UNFメス×3、UNF閉鎖用プラグ×3アズワン品番65-9641-94
GL18エアレーション用フィルター BOHLENDERGL18エアレーション用フィルターBOHLENDER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。
仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃アズワン品番65-9641-54
GL14エアレーション用フィルター BOHLENDERGL14エアレーション用フィルターBOHLENDER
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。
仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃アズワン品番65-9641-53
90x90x172mm/1000ml 角型ポリ容器 遮光 エスコ90x90x172mm/1000ml 角型ポリ容器 遮光エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):1000●サイズ(mm):90×90×172(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:98.3g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付アズワン品番65-9261-22
試料瓶 D型 555シリーズ 日本理化学器械(NRK)試料瓶 D型 555シリーズ日本理化学器械(NRK)
16,980税込18,678
1ケース(100本)
10日以内出荷
白プラスチック蓋(金属蓋もあります)
仕様●サイズ:Φ×H×口内径mm:45×78 ×33●容量:70mL●ケース入数:100アズワン品番67-2385-44
NPTフィッティング BOHLENDERNPTフィッティングBOHLENDER
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。
仕様●適用チューブ外径:4mmアズワン品番65-9642-01
UNFポート付きGLS80ボトルキャップ BOHLENDERUNFポート付きGLS80ボトルキャップBOHLENDER
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリプロピレン(PP)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+110℃。
仕様●UNFポート:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-91
UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無し BOHLENDERUNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無しBOHLENDER
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。
仕様●UNFポート:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×2、UNF閉鎖用プラグ×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-87
UNFポート付きGL38ガロン瓶キャップ BOHLENDERUNFポート付きGL38ガロン瓶キャップBOHLENDER
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
持ち手付き褐色ガロン瓶のネジ規格はGL38で、国内で流通している試薬瓶やビュレット瓶など(ネジ規格38-400、38-410、38-415、38-430)のほとんどで使用できます。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。青色キャップ側面は高さ6mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの耐熱は+200℃。
仕様●UNFポート:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-76
PPSスクリューキャップ BOHLENDERPPSスクリューキャップBOHLENDER
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。
仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9641-70
GL PBTスクリューキャップ(PTFE張りシリコンガスケット付き) BOHLENDERGL PBTスクリューキャップ(PTFE張りシリコンガスケット付き)BOHLENDER
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
赤色ポリブチレンテレフタレート(PBT)製は機械的強度があり、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。
仕様●耐熱:+140℃アズワン品番65-9641-68
サンケース サンコー(三甲)サンケースサンコー(三甲)
25,980税込28,578
1箱(200個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x64mm/105mL EA508AM-71シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x64mm/105mL EA508AM-71シリーズエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):105●胴径(mm):67●高さ(mm):64●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:57mm●重量:38.9g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-23
角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズ エスコ角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズエスコ
3,300税込3,630
1セット(10個)
翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):70×70×153(H)●入数:10個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:70.9g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付アズワン品番65-9261-21
角型ポリ容器(遮光)55x55x128mm/250mL EA508AK-53シリーズ エスコ角型ポリ容器(遮光)55x55x128mm/250mL EA508AK-53シリーズエスコ
195税込215
1個ほか
翌日出荷
遮光性に優れています。
角型ポリ容器(遮光)40x40x115mm/100mL EA508AK-52シリーズ エスコ角型ポリ容器(遮光)40x40x115mm/100mL EA508AK-52シリーズエスコ
175税込193
1個
翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):40×40×115(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:18.7g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付アズワン品番65-9261-16
広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズ エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズエスコ
280税込308
1個
当日出荷
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付アズワン品番65-9260-79
広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズ エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズエスコ
1,890税込2,079
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):48●高さ(mm):81●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:32.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付アズワン品番65-9260-78
ポリ容器(クリアー)Φ58.5x110mm/200mL EA508AF-37シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ58.5x110mm/200mL EA508AF-37シリーズエスコ
695税込765
1個
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-65
標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
32,980税込36,278
1ケース(160本)ほか
43日以内出荷から48日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型広口の遮光タイプ
標準規格瓶 丸型細口(遮光)滅菌済 1131シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型細口(遮光)滅菌済 1131シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
23,980税込26,378
1ケース(75本)ほか
48日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型細口の遮光タイプ
標準規格瓶 角型広口(ナチュラル)滅菌済 1130シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 角型広口(ナチュラル)滅菌済 1130シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
29,980税込32,978
1ケース(200本)ほか
48日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
標準規格瓶 角型細口(ナチュラル)滅菌済 1129シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 角型細口(ナチュラル)滅菌済 1129シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
22,980税込25,278
1ケース(75本)
48日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
仕様●容量:500mL●目盛なし●入数:1ケース(75本)●口内径×胴径×全高(mm):Φ22.5×□70.0×169.5●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-55
標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
28,980税込31,878
1ケース(200本)ほか
48日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
試料瓶A型 550シリーズ 日本理化学器械(NRK)試料瓶A型 550シリーズ日本理化学器械(NRK)
27,980税込30,778
1ケース(140個)ほか
9日以内出荷から10日以内出荷
金属キャップ、ゴムライニング式、滅菌保存瓶にも便利です。
耐熱ねじ口びん 白 667シリーズ 日本理化学器械(NRK)耐熱ねじ口びん 白 667シリーズ日本理化学器械(NRK)
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●容量(mL):100●ねじ口:GL-45●胴外径×高さ(mm):56×105●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●ほうけい酸ガラス-1●コード番号:667-100アズワン品番65-8683-88
ミクロサンプル管立 MSシリーズ 日本理化学器械(NRK)ミクロサンプル管立 MSシリーズ日本理化学器械(NRK)
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
仕様●径mm:12mm●幅×奥×高 mm:185×95×35●配列 ・本数:5×10 ・ 50本●材質:ステンレス SUS304●コード番号:718-1250アズワン品番65-8671-70
ミクロサンプル管(栓付)1ケース(100本入) 550シリーズ 日本理化学器械(NRK)ミクロサンプル管(栓付)1ケース(100本入) 550シリーズ日本理化学器械(NRK)
8,998税込9,898
1ケース(100本)
10日以内出荷
仕様●色・形状:白・丸底●径×高さ mm:14×50●容量 mL:3●ケース入数:100 本入●ポリキャップ付●コード番号:550-14Aアズワン品番65-8671-61
ドロッパーボトル(白色ボトル) Thermo Scientific Nalgeneドロッパーボトル(白色ボトル)Thermo Scientific Nalgene
7,298税込8,028
1箱(1ケース×25本)
5日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)紫外線(UV)に敏感な物質にUSP Class VI液漏れ防止構造
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ホワイト●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌●※Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。アズワン品番65-5637-41
ドロッパーボトル 4mL Thermo Scientific Nalgeneドロッパーボトル 4mLThermo Scientific Nalgene
6,998税込7,698
1箱(1ケース×25本)
33日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)USP Class VI液漏れ防止構造中身の確認が容易細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):4●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):52.1●キャップ付き高さ(mm):53.8●本体外径(mm):19.7●未滅菌アズワン品番65-5637-39
Fisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズThermo Fisher Scientific
22,980税込25,278
1セット(24本)
6日以内出荷
PETG製なので耐衝撃性に優れている軽量タイプNon-Pyrogenic/Non-Cytotoxic
仕様●材質:●▼ボトル:PETG●▼クロージャー:HDPE●容量:250mL●クロージャーサイズ:38mm●カラー:クリア●滅菌:電子線滅菌(SAL 10-6, USP Class VI)●キャップ保護シールなしアズワン品番65-4342-90
Fisherbrand(TM) 角型カーボーイ 活栓付 03-007シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) 角型カーボーイ 活栓付 03-007シリーズThermo Fisher Scientific
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
省スペースの角型デザインの活栓付タンク長持ちする長い耐久性のある構造ラボの水と試薬の保管と分配に最適FDA、USP準拠活栓には5/16インチに対応するホースアダプター付開口部が広く洗浄しやすいデザイン
仕様●容量:20L●材質:HDPE●オートクレーブ不可アズワン品番65-4341-98

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ口瓶