絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: ネジ口瓶

1,747件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
Φ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式 エスコΦ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
透明性に優れています
仕様●容量(mL):300●胴径(mm):68.5●高さ(mm):124.5●入数:1個●材質:本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)●内径:70.5mm●重量:100g●押込フタ式アズワン品番65-9260-58
Fisherbrand(TM) HDPEスプレーボトル 1本×6本入 Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) HDPEスプレーボトル 1本×6本入Thermo Fisher Scientific
6,198税込6,818
1セット(6本)
予約販売
高密度ポリエチレン製トリガースプレーボトル液漏れしにくい設計
仕様●容量:1000mL●材質:HDPE●オートクレーブ不可アズワン品番65-4341-96
広口瓶(ポリエチレン製)(メモリ無しタイプ) A2-011シリーズ 三宝化成広口瓶(ポリエチレン製)(メモリ無しタイプ) A2-011シリーズ三宝化成
179税込197
1本
翌々日出荷
キャップ、中栓付のスタンダードな広口タイプのボトルです。
仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:外径/78mm、高さ/151.5mm、口内径/44mm
試料瓶 D型 555シリーズ 日本理化学器械(NRK)試料瓶 D型 555シリーズ日本理化学器械(NRK)
10,980税込12,078
1ケース(60本)ほか
10日以内出荷
白プラスチック蓋(金属蓋もあります)
NPTフィッティング BOHLENDERNPTフィッティングBOHLENDER
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。
仕様●適用チューブ外径:6mmアズワン品番65-9642-02
NPTポート付きGL45ボトルキャップ BOHLENDERNPTポート付きGL45ボトルキャップBOHLENDER
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
仕様●NPTポート:1●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-82
UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き BOHLENDERUNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付きBOHLENDER
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。コック付きポートはボディ内へチューブが貫通できませんが、キャップ内側にも1/4-28UNFメスネジがあり、付属のPFAフィッティング(半透明)で外径1/8"フッ素樹脂チューブを接続します。各コックのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。
仕様●UNFポート:4●コック数:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×6、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-81
GL PTFEスクリューキャップ BOHLENDERGL PTFEスクリューキャップBOHLENDER
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適しています。
仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9641-64
サンケース サンコー(三甲)サンケースサンコー(三甲)
16,980税込18,678
1箱(240個)ほか
6日以内出荷
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズエスコ
4,480税込4,928
1セット(10個)
8日以内出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-32
広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズエスコ
2,550税込2,805
1セット(10個)
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-26
遮光型広口ポリ容器(取手付 EA508AKシリーズ エスコ遮光型広口ポリ容器(取手付 EA508AKシリーズエスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(L):10●胴径(mm):218●高さ(mm):390●入数:1個●材質:本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)●フタ内径:99mm●重量:843g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●持ち運びに便利な取手付アズワン品番65-9261-12
標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
36,980税込40,678
1ケース(36本)
63日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型広口の遮光タイプ
仕様●容量:2L●目盛:200mL●入数:1ケース(36本)●材質:本体、キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-73
標準規格瓶 角型広口(ナチュラル)滅菌済 1130シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 角型広口(ナチュラル)滅菌済 1130シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
22,980税込25,278
1ケース(48本)ほか
43日以内出荷から48日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
17,980税込19,778
1ケース(40本)ほか
翌々日出荷から43日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
21,980税込24,178
1ケース(75本)ほか
33日以内出荷から48日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
耐熱ねじ口びん(茶褐色)茶 667シリーズ 日本理化学器械(NRK)耐熱ねじ口びん(茶褐色)茶 667シリーズ日本理化学器械(NRK)
5,998税込6,598
1個
23日以内出荷
仕様●色:茶●容量(mL):500●ねじ口:GLー45●胴外径×高さ(mm):86×181●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●ほうけい酸ガラスー1●コード番号:667-500Tアズワン品番65-8683-98
ポリキャップ 1ケース(100個入) 550シリーズ 日本理化学器械(NRK)ポリキャップ 1ケース(100個入) 550シリーズ日本理化学器械(NRK)
1,998税込2,198
1ケース(100個)
10日以内出荷
仕様●mL用:1.5mL用●ケース入数:100 個入●ポリキャップのみ●コード番号:550-10Cアズワン品番65-8671-65
ミクロサンプル管(栓付)1ケース(100本入) 550シリーズ 日本理化学器械(NRK)ミクロサンプル管(栓付)1ケース(100本入) 550シリーズ日本理化学器械(NRK)
5,498税込6,048
1ケース(100本)
10日以内出荷
仕様●色・形状:白・丸底●径×高さ mm:8×50●容量 mL:1●ケース入数:100 本入●ポリキャップ付●コード番号:550-08Aアズワン品番65-8671-58
Fisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1セット(12本)ほか
6日以内出荷
PETG製なので耐衝撃性に優れている軽量タイプNon-Pyrogenic/Non-Cytotoxic
角型瓶 10L両口缶用 平型キャップ P入 三宝化成角型瓶 10L両口缶用 平型キャップ P入三宝化成
109税込120
1個
翌々日出荷
角型瓶10L両口缶用のキャップです。縦口、斜口どちらでも使用可能です。キャップ内側にパッキンを装着しています。
仕様●材質:PE(キャップ)・NBR(パッキン)●キャップサイズ:外径/60Φ、高さ/26mmアズワン品番67-2983-10
サンケース サンコー(三甲)サンケースサンコー(三甲)
62,980税込69,278
1箱(240個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズ エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズエスコ
2,730税込3,003
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付アズワン品番65-9260-80
標準規格瓶 角型細口(ナチュラル)滅菌済 1129シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 角型細口(ナチュラル)滅菌済 1129シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
29,980税込32,978
1ケース(200本)
48日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
仕様●容量:100mL●目盛なし●入数:1ケース(200本)●口内径×胴径×全高(mm):Φ17.0×□42.5×97.0●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-53
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
66,980税込73,678
1ケース(36本)
43日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様●容量:5L●目盛なし●入数:1ケース(36本)●材質:本体、キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-51
角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズ エスコ角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズエスコ
340税込374
1個
当日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):70×70×153(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:70.9g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付アズワン品番65-9261-20
Fisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズThermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1セット(12本)
6日以内出荷
PETG製なので耐衝撃性に優れている軽量タイプNon-Pyrogenic/Non-Cytotoxic
仕様●材質:●▼ボトル:PETG●▼クロージャー:HDPE●容量:1000mL●クロージャーサイズ:38mm●カラー:クリア●滅菌:電子線滅菌(SAL 10-6, USP Class VI)●キャップ保護シール付きアズワン品番65-4342-86
Fisherbrand(TM) 角型カーボーイ 活栓付 03-007シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) 角型カーボーイ 活栓付 03-007シリーズThermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
省スペースの角型デザインの活栓付タンク長持ちする長い耐久性のある構造ラボの水と試薬の保管と分配に最適FDA、USP準拠活栓には5/16インチに対応するホースアダプター付開口部が広く洗浄しやすいデザイン
仕様●容量:9L●材質:HDPE●オートクレーブ不可アズワン品番65-4341-97
GL PBTスクリューキャップ(PTFE張りシリコンガスケット付き) BOHLENDERGL PBTスクリューキャップ(PTFE張りシリコンガスケット付き)BOHLENDER
899税込989
1個
7日以内出荷
GL14コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。赤色ポリブチレンテレフタレート(PBT)製は機械的強度があります。より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。
仕様●耐熱:+140℃アズワン品番65-9641-66
PE広口大型瓶 サンプラテックPE広口大型瓶サンプラテック
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
20Lの大型ポリ瓶。持ち手用のへこみで移動時に便利です。
材質ポリエチレン容量(L)20外径×高さH(Φmm×mm)290×445口径(Φmm)96目盛入数(個)3
ハイパック容器 サンプラテックハイパック容器サンプラテック
22,980税込25,278
1セット(40個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。積み重ねて保管が可能です。液晶材料の保存・運搬容器にもご利用いただけます。
材質(本体)PP(ポリプロピレン)口内径(Φmm)115フタ外径(Φmm)125材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)底径(Φmm)115材質(中栓)PE(ポリエチレン)
硝子瓶(細口透明)キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様 サンプラテック硝子瓶(細口透明)キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様サンプラテック
9,798税込10,778
1セット(24本)
12日以内出荷
パッキンの耐薬品性が優れたガラス製細口ボトルです。本体色は透明です。
容量(mL)500材質(本体)ガラス全高(mm)183口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP胴径(Φmm)75.4色(キャップ)エンジ材質(パッキン)PE材質(フィルム)テフロン
PFA丸底ジャー サンプラテックPFA丸底ジャーサンプラテック
7,098税込7,808
1本
33日以内出荷
フッ素樹脂製こ丸底テフロンジャー。耐薬品性はもちろん耐熱、耐寒性にも優れ冷凍やオイルバスなどによる加熱に対応可能です。非粘着性です。
材質PFA
PFA平底ジャー サンプラテックPFA平底ジャーサンプラテック
8,498税込9,348
1本ほか
33日以内出荷
フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃~250℃という広いレンジで使用可能です。
材質PFA
硝子瓶(細口透明)改ざん防止キャップ付 サンプラテック硝子瓶(細口透明)改ざん防止キャップ付サンプラテック
9,898税込10,888
1セット(100本)
12日以内出荷
未開封かが一目でわかる透明細口ガラスボトルです。
容量(mL)500材質(本体)ガラス全高(mm)183口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP胴径(Φmm)75.4色(キャップ)上パーツは半透明、下部パーツは青色材質(パッキン)PE材質(フィルム)PP
硝子瓶(細口透明)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様 サンプラテック硝子瓶(細口透明)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様サンプラテック
9,998税込10,998
1セット(100本)
12日以内出荷
未開封かが一目でわかる本体色が透明の細口ガラスボトルです。キャップ部パッキンにフッ素樹脂を使用しています。
容量(mL)550材質(本体)ガラス全高(mm)183口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP胴径(Φmm)75.4色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色材質(パッキン)PE材質(フィルム)テフロン
サンプルボトル(パッキン付) サンプラテックサンプルボトル(パッキン付)サンプラテック
7,798税込8,578
1組
12日以内出荷から15日以内出荷
蓋裏面にパッキンが装着された気密性の高い20ml/50mlのサンプルボトル。
PEクリーンボトル丸型 遮光タイプ (UN規格) サンプラテックPEクリーンボトル丸型 遮光タイプ (UN規格)サンプラテック
10,980税込12,078
1組
7日以内出荷から14日以内出荷
UN規格適合の遮光小型クリーンボトル
材質HDPE遮光グレー口内径(Φmm)31
PE沈澱瓶 サンプラテックPE沈澱瓶サンプラテック
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
石灰水の沈殿瓶に最適なポリ瓶。ひも穴付です。
材質(本体)ポリエチレン容量(L)20材質(コック)ポリプロピレンキャップ広口入数3
ボールオイラー角ボトル 350mL 大澤ワックスボールオイラー角ボトル 350mL大澤ワックス
199税込219
1個
5日以内出荷
先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利。容器が半透明で内容物が見やすい。先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。
仕様●容器の材質:本体/ポリエチレン(PE)、ノズル/ポリプロピレン(PP)アズワン品番67-2480-02

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ口瓶