絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: ネジ口瓶

1,748件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
Kim-Kap(TM) ディスポーサブルキャップ 1個×1000個入 Thermo Fisher ScientificKim-Kap(TM) ディスポーサブルキャップ 1個×1000個入Thermo Fisher Scientific
51,980税込57,178
1セット(1000個)
6日以内出荷
ディスポーサブル
仕様●材質:ポリプロピレン●色:ナチュラル●滅菌:未滅菌●オートクレーブ可能アズワン品番65-4339-41
Clicktainer(TM) バイアル 中間尿キット 漏斗なし タブ付きラベル 120mL 白 滅菌済 1箱 100個入 SAMCOClicktainer(TM) バイアル 中間尿キット 漏斗なし タブ付きラベル 120mL 白 滅菌済 1箱 100個入SAMCO
23,980税込26,378
1箱(100個)
63日以内出荷
USPClassVI液漏れ防止構造キャップが締まったことを目と耳と手で確認できるクリックキャップクリニカル・産業・研究用サンプルの管理と輸送用漏れ防止機能によりサンプルロスや繰り返し作業によるコスト・不便性を軽減95kPaでのバキューム試験を実施BSEN14254に準拠した漏れ試験を実施ラベル貼付、キャップカラーを選べサンプルの目視確認が容易積み重ね可能
仕様●仕様:中間尿キット 漏斗なし タブ付きラベル 個包装●容量(mL):120●キャップカラー:白色●フォーマット:組立品●滅菌済アズワン品番65-5636-22
Clicktainer(TM) バイアル タブ付きラベル ディスペンサーパック 90mL オレンジ 滅菌済 1箱 20個×16パック入 SAMCOClicktainer(TM) バイアル タブ付きラベル ディスペンサーパック 90mL オレンジ 滅菌済 1箱 20個×16パック入SAMCO
59,980税込65,978
1箱(16パック×20個)
63日以内出荷
USPClassVI液漏れ防止構造キャップが締まったことを目と耳と手で確認できるクリックキャップクリニカル・産業・研究用サンプルの管理と輸送用漏れ防止機能によりサンプルロスや繰り返し作業によるコスト・不便性を軽減95kPaでのバキューム試験を実施BSEN14254に準拠した漏れ試験を実施ラベル貼付、キャップカラーを選べサンプルの目視確認が容易積み重ね可能
仕様●仕様:タブ付きラベル ディスペンサーパック●容量(mL):90●キャップカラー:オレンジ●フォーマット:組立品●滅菌済アズワン品番65-5636-27
Clicktainer(TM) バイアル タブなしラベル 90mL 白 1箱 75個×4パック入 SAMCOClicktainer(TM) バイアル タブなしラベル 90mL 白 1箱 75個×4パック入SAMCO
37,980税込41,778
1箱(4パック×75個)
63日以内出荷
USPClassVI液漏れ防止構造キャップが締まったことを目と耳と手で確認できるクリックキャップクリニカル・産業・研究用サンプルの管理と輸送用漏れ防止機能によりサンプルロスや繰り返し作業によるコスト・不便性を軽減95kPaでのバキューム試験を実施BSEN14254に準拠した漏れ試験を実施ラベル貼付、キャップカラーを選べサンプルの目視確認が容易積み重ね可能
仕様●仕様:タブなしラベル●容量(mL):90●キャップカラー:白色●フォーマット:組立品●未滅菌アズワン品番65-5636-31
大型円筒容器(PC)(フタ付き) DS5300シリーズ Thermo Scientific Nalgene大型円筒容器(PC)(フタ付き) DS5300シリーズThermo Scientific Nalgene
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
厚みがあり、恒温水槽や水槽、凍結乾燥用容器など、多目的に活用USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可加熱/冷却器の取り付け用の穴あけやクランプの接続が容易
点滴ボトル(PPCO) DS2420シリーズ Thermo Scientific Nalgene点滴ボトル(PPCO) DS2420シリーズThermo Scientific Nalgene
9,998税込10,998
1箱(1ケース×6個)
63日以内出荷
滅菌溶液の分注に適しているUSP Class VI液漏れ防止構造オートクレーブ可ループキャップを外せば液を入れたままオートクレーブ可能優れた化学薬品耐性
セーフティーボトルキャリアー(LDPE) 6501シリーズ Thermo Scientific Nalgeneセーフティーボトルキャリアー(LDPE) 6501シリーズThermo Scientific Nalgene
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
運ぶ際にフタをハンドルで固定透明キャップから中のカラーコードが確認可能ボトルをキャリアーに入れたまま内容液の注出が可能
サンプルボトル(LDPE) 6250シリーズ Thermo Scientific Nalgeneサンプルボトル(LDPE) 6250シリーズThermo Scientific Nalgene
1,298税込1,428特価
1箱(1包×12個)
当日出荷から7日以内出荷
USP Class VIキャップを押し込んではめるタイプのサンプリング用
アッセンブリー点滴ボトル 2416シリーズ Thermo Scientific Nalgeneアッセンブリー点滴ボトル 2416シリーズThermo Scientific Nalgene
11,980税込13,178
1箱(1包×6本)ほか
7日以内出荷
ネオプレンゴム製バルブ付きUSP Class VI液漏れ防止構造細胞無毒性細口ボトルとドロッパーを併せ持つ点滴ボトルキャップは細胞無毒性でない
Clicktainer(TM) キャップのみ SAMCOClicktainer(TM) キャップのみSAMCO
55,980税込61,578
1箱(1500個)
63日以内出荷
USP Class VI液漏れ防止構造キャップが締まったことを目と耳と手で確認できるクリックキャップクリニカル・産業・研究用サンプルの管理と輸送用漏れ防止機能によりサンプルロスや繰り返し作業によるコスト・不便性を軽減95kPaでのバキューム試験を実施BS EN 14254に準拠した漏れ試験を実施ラベル貼付、キャップカラーを選べサンプルの目視確認が容易積み重ね可能
Clicktainer(TM) バイアル 温度ストリップのみ 90mL 白 90WHT53シリーズ SAMCOClicktainer(TM) バイアル 温度ストリップのみ 90mL 白 90WHT53シリーズSAMCO
49,980税込54,978
1箱(4パック×100個)
63日以内出荷
USP Class VI液漏れ防止構造キャップが締まったことを目と耳と手で確認できるクリックキャップクリニカル・産業・研究用サンプルの管理と輸送用漏れ防止機能によりサンプルロスや繰り返し作業によるコスト・不便性を軽減95kPaでのバキューム試験を実施BS EN 14254に準拠した漏れ試験を実施ラベル貼付、キャップカラーを選べサンプルの目視確認が容易積み重ね可能
Clicktainer(TM) バイアル 温度ストリップ付きラベル 90mL 白 90WHT53シリーズ SAMCOClicktainer(TM) バイアル 温度ストリップ付きラベル 90mL 白 90WHT53シリーズSAMCO
47,980税込52,778
1箱(1パック×300個)ほか
63日以内出荷
USP Class VI液漏れ防止構造キャップが締まったことを目と耳と手で確認できるクリックキャップクリニカル・産業・研究用サンプルの管理と輸送用漏れ防止機能によりサンプルロスや繰り返し作業によるコスト・不便性を軽減95kPaでのバキューム試験を実施BS EN 14254に準拠した漏れ試験を実施ラベル貼付、キャップカラーを選べサンプルの目視確認が容易積み重ね可能
Clicktainer(TM) バイアル ラベルなし SAMCOClicktainer(TM) バイアル ラベルなしSAMCO
19,980税込21,978
1箱(100個)ほか
5日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VI液漏れ防止構造キャップが締まったことを目と耳と手で確認できるクリックキャップクリニカル・産業・研究用サンプルの管理と輸送用漏れ防止機能によりサンプルロスや繰り返し作業によるコスト・不便性を軽減95kPaでのバキューム試験を実施BS EN 14254に準拠した漏れ試験を実施ラベル貼付、キャップカラーを選べサンプルの目視確認が容易積み重ね可能
Clicktainer(TM) バイアル タブ付きラベル SAMCOClicktainer(TM) バイアル タブ付きラベルSAMCO
39,980税込43,978
1箱(4パック×75個)ほか
63日以内出荷
USP Class VI液漏れ防止構造キャップが締まったことを目と耳と手で確認できるクリックキャップクリニカル・産業・研究用サンプルの管理と輸送用漏れ防止機能によりサンプルロスや繰り返し作業によるコスト・不便性を軽減95kPaでのバキューム試験を実施BS EN 14254に準拠した漏れ試験を実施ラベル貼付、キャップカラーを選べサンプルの目視確認が容易積み重ね可能
Clicktainer(TM) バイアルのみ SAMCOClicktainer(TM) バイアルのみSAMCO
19,980税込21,978
1箱(300個)
63日以内出荷
USP Class VI液漏れ防止構造キャップが締まったことを目と耳と手で確認できるクリックキャップクリニカル・産業・研究用サンプルの管理と輸送用漏れ防止機能によりサンプルロスや繰り返し作業によるコスト・不便性を軽減95kPaでのバキューム試験を実施BS EN 14254に準拠した漏れ試験を実施ラベル貼付、キャップカラーを選べサンプルの目視確認が容易積み重ね可能
フェノール樹脂キャップ 14-957-82Aシリーズ Thermo Fisher Scientificフェノール樹脂キャップ 14-957-82AシリーズThermo Fisher Scientific
32,980税込36,278
1セット(1000個)
6日以内出荷
仕様●ネジ口規格:13-415●材質:フェノール樹脂●色:黒●滅菌:未滅菌●オートクレーブ可能アズワン品番65-4339-40
Fisherbrand セーフコート褐色細口瓶 FBシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand セーフコート褐色細口瓶 FBシリーズThermo Fisher Scientific
13,980税込15,378
1セット(12本)
6日以内出荷から8日以内出荷
サンプルカップ 0.6ml CA650シリーズ ビーエム機器サンプルカップ 0.6ml CA650シリーズビーエム機器
19,980税込21,978
1パック(2000個)
18日以内出荷
20年以上愛用されて続けているスタンダードなイエローチップHRI-110-CLASSICはH-110-96RS-CLASSIC専用の詰め替えチップです。HRI用の空ラックの販売はございません。詰替えタイプ未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×24.0mm●材質:P.P●適合機種:日立705, 日立706, 日立712, 日立7150, 日立7250●容量:0.6mlアズワン品番65-3826-61
小型クリーンボトル  白色(ナチュラル)20本入 セキスイ小型クリーンボトル 白色(ナチュラル)20本入セキスイ
19,980税込21,978
1箱(20本)
13日以内出荷
丸型のポリエチレン容器です。UN規格取得し危険物の輸送が可能です。クリーン容器です。研究開発からスケールアップが容易です(同じ原料使用)。無添加、低溶出原料使用。
仕様容量:0.1L 材質:HDPE(高密度ポリエチレン) 重量:21g 寸法:全高85.5mm、胴径Φ52mm 口径:Φ31.2mmアズワン品番65-3663-13
Jボトル丸型 広口(ナチュラル) 滅菌済 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型 広口(ナチュラル) 滅菌済NIKKO(ニッコーハンセン)
43,980税込48,378
1ケース(200本)
24日以内出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
仕様容量:200mL 目盛:20mL 入数:1ケース(200本) 材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー(TPE) 使用温度範囲:0~75℃ EOG滅菌 個包装アズワン品番15-1309-55
硝子瓶(広口茶色)改ざん防止キャップ付 サンプラテック硝子瓶(広口茶色)改ざん防止キャップ付サンプラテック
10,980税込12,078
1ケース(570mL×24本)ほか
9日以内出荷から17日以内出荷
遮光タイプの改ざん防止キャップ付き広口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス口内径(Φmm)41材質(キャップ)PP色(キャップ)(上/下)黒/青
PPボトル(広口透明)キャップ付 サンプラテックPPボトル(広口透明)キャップ付サンプラテック
18,980税込20,878
1ケース(415mL×100本)ほか
17日以内出荷
ポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP口内径(Φmm)45.5材質(キャップ)PP色(キャップ)
PPボトル(広口透明)改ざん防止キャップ付 サンプラテックPPボトル(広口透明)改ざん防止キャップ付サンプラテック
21,980税込24,178
1ケース(1450mL×50本)ほか
17日以内出荷
改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP口内径(Φmm)45.5材質(キャップ)PP色(キャップ)
PPボトル(広口茶色)改ざん防止キャップ付 サンプラテックPPボトル(広口茶色)改ざん防止キャップ付サンプラテック
22,980税込25,278
1ケース(1450mL×50本)ほか
17日以内出荷
改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP口内径(Φmm)45.5材質(キャップ)PP色(キャップ)
PPボトル(広口茶色)キャップ付 サンプラテックPPボトル(広口茶色)キャップ付サンプラテック
19,980税込21,978
1ケース(415mL×100本)ほか
17日以内出荷
ポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP口内径(Φmm)45.5材質(キャップ)PP色(キャップ)
細口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 褐色)bitstrong
2,598税込2,858
1袋(125mL×25本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP褐色
細口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 白色)bitstrong
2,298税込2,528
1袋(125mL×25本)ほか
6日以内出荷
・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP白色
トリガー容器 NIKKO(ニッコーハンセン)トリガー容器NIKKO(ニッコーハンセン)
449税込494
1個(300mL)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
トリガーセット商品です
用途アルコール、消臭剤、水等トリガー:白
洗浄ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)洗浄ボトルNIKKO(ニッコーハンセン)
55,980税込61,578
1箱(1000mL×50箱)ほか
31日以内出荷
メーカーJPボトルをクリーンルーム内で純粋洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
バイオマスNボトル NIKKO(ニッコーハンセン)バイオマスNボトルNIKKO(ニッコーハンセン)
83税込91
1本(100mL)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
CO2削減
用途地球温暖化緩和、カーボンニュートラル、石油由来製品と性能は変わりません。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)タイプBNW使用温度範囲(℃)0~75材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(パッキン)TPE材質(中栓)リニアポリエチレン(LLDPE)
PFAボトル 180mL アズワンPFAボトル 180mLアズワン
16,900税込18,590
1個
3日以内出荷
容量(mL)180アズワン品番64-9346-93胴外径×高さ(mm)65×75
広口ボトル PMP 2107シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトル PMP 2107シリーズThermo Scientific Nalgene
15,980税込17,578
1袋(4本)
5日以内出荷から61日以内出荷
優れた化学薬品耐性と高い透明度オートクレーブ可液漏れ防止構造
材質本体/PMP、キャップ/PP
ウォッシュボトル 黄 静電気防止 480cc DESCOウォッシュボトル 黄 静電気防止 480ccDESCO
1,798税込1,978
1個
予約販売
低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。トラスコ品番231-5613材質LDPE幅(mm)71黄色容量(mL)480高さ(mm)268奥行(mm)71色(フタ)黄色
褐色細口瓶 Thermo Fisher Scientific褐色細口瓶Thermo Fisher Scientific
4,898税込5,388
1組(12本)ほか
4日以内出荷
UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
ジェリー瓶 ケニスジェリー瓶ケニス
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
注ぎやすい形状で取手が付いた大型のボトルです。
材質本体/HDPE、蓋/PP口内径(Φmm)38.5
PE褐色細口試薬瓶 ケニスPE褐色細口試薬瓶ケニス
229税込252
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質本体/HDPE、蓋/PP
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
22,980税込25,278
1箱(100組)
15日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。 パッキンは、オートクレーブ対応、耐熱性に優れています。 マイナス保存が可能。 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/白容量(mL)5、(耐冷凍)3高さ(mm)45肉厚(mm)1外径(Φmm)16.5口内径(Φmm)8底形状平底口形状ねじ口アズワン品番62-9980-06
遮光容器 50個入 アズワン遮光容器 50個入アズワン
8,598税込9,458
1袋(50個)
5日以内出荷
遮光性のある黒色ボトルのため、紫外線の影響を受けにくく、内容物の劣化が防げます。
材質HDPE
ねじ口びん 標準セット NEG(日電理化硝子)ねじ口びん 標準セットNEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1箱(100本)
当日出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。 冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP透明容量(mL)4外径(Φmm)15アズワン品番3-3640-08

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ口瓶