絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: ネジ口瓶

1,748件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
6,298税込6,928
1ケース(6本)
3日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
容量(mL)1000材質本体 LDPE、キャップ PP高さ(mm)キャップ付:216目盛キャップタイプ38-430口内径(Φmm)27本体外径(Φmm)91
細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
2,398税込2,638
1ケース(12本)
翌々日出荷から12日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
材質本体 LDPE、キャップ PP目盛
細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
2,498税込2,748
1ケース(12本)
翌々日出荷から7日以内出荷
長時間の使用に耐える丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。液体の保存、輸送などに最適。耐化学薬品性に非常に優れ、ほとんどの防腐剤にも使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
3,500税込3,850
1ケース(12本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
活栓付角型瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific活栓付角型瓶 カーボーイThermo Fisher Scientific
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
省スペースの角型タイプ。目盛付。透明で優れた耐衝撃性。低温室での使用にも最適。広く扱いやすい86mm口径。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。内径6~13mmのチューブが適合するアダプタ付。
材質(本体)PC材質活栓・キャップ:PP目盛材質(アダプター)HDPE
広口メジュームびん(茶・赤キャップ付) IWAKI(AGCテクノグラス)広口メジュームびん(茶・赤キャップ付)IWAKI(AGCテクノグラス)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ガラス表面のシルバーステインによる褐色コーティングのため、びん内面は透明びんと同じで着色による溶出の心配はありません。ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PBTキャップ4526CAP材質(シールリング)ETFE
広口メジュームびん(赤キャップ付) IWAKI(AGCテクノグラス)広口メジュームびん(赤キャップ付)IWAKI(AGCテクノグラス)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PBTキャップ4526CAP材質(シールリング)ETFE
広口メジュームびん(茶・青キャップ付) IWAKI(AGCテクノグラス)広口メジュームびん(茶・青キャップ付)IWAKI(AGCテクノグラス)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ガラス表面のシルバーステインによる褐色コーティングのため、びん内面は透明びんと同じで着色による溶出の心配はありません。ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PPキャップ4506CAP材質(シールリング)PP
大型透明丸型瓶  クリアボーイ Thermo Fisher Scientific大型透明丸型瓶 クリアボーイThermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPEキャップタイプ83B口内径(Φmm)66
細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
2,998税込3,298
1セット(12本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
細口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific細口褐色試薬瓶Thermo Fisher Scientific
3,698税込4,068
1ケース(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
2,998税込3,298
1ケース(12本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 LDPE、キャップ PP目盛
丸型瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific丸型瓶 カーボーイThermo Fisher Scientific
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。 肩部に便利な一体成型のハンドル付。 漏れ防止タイプ。1Lごとに目盛が付いています。
材質本体 LDPE、キャップ PPキャップタイプ83B
活栓付丸型瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific活栓付丸型瓶 カーボーイThermo Fisher Scientific
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。1Lごとの目盛付。活栓取付け口は本体と一体成型なので、強度に優れ、漏れにくくなっています。活栓口キャップ付。漏れ防止タイプ。大型の4サイズ(10L以上)は肩部に便利なハンドル付。
材質本体 LDPE、キャップ PP、アダプタ HDPE活栓
活栓付角型瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific活栓付角型瓶 カーボーイThermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
微生物培地および他の微生物薬品の調整、貯蔵及び分配に理想的です。オートクレーブ滅菌可能。漏れ防止タイプ。広く扱い易い86mm口径。
材質本体 PPCO、活栓・キャップ PP、アダプタ HDPE目盛
角型瓶 Thermo Fisher Scientific角型瓶Thermo Fisher Scientific
4,098税込4,508
1ケース(12本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
フッ素樹脂製細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE目盛
フッ素樹脂製広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE目盛
ねじ口びん セーフティコート  茶褐色  青キャップ付 DURANねじ口びん セーフティコート 茶褐色 青キャップ付DURAN
159,800税込175,780
1箱(10本)
4日以内出荷
●各種の試薬びんの中でも特に素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。●外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。●オートクレーブによる滅菌ができます。●電子レンジで使用できます。●耐熱性 -30℃~140℃。
用途ねじ口びんの外側にポリウレタンコーティングをしています。オートクレーブによる滅菌可能電子レンジで使用可能外側からの衝撃による破損防止、万が一破損した場合の飛散防止に役立ちます。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス、セーフティーコート:PUねじ規格GL-45キャップ色
ねじ口びん セーフティコート  茶褐色  びんのみ DURANねじ口びん セーフティコート 茶褐色 びんのみDURAN
159,800税込175,780
1箱(10本)
4日以内出荷
●各種の試薬びんの中でも特に素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。●外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。●オートクレーブによる滅菌ができます。●電子レンジで使用できます。●耐熱性 -30℃~140℃。
用途ねじ口びんの外側にポリウレタンコーティングをしています。オートクレーブによる滅菌可能電子レンジで使用可能外側からの衝撃による破損防止、万が一破損した場合の飛散防止に役立ちます。材質瓶本体:ほうけい酸ガラス、セーフティーコート:PUねじ規格GL-45
エムエスパック コクゴエムエスパックコクゴ
619税込681
1個
7日以内出荷
コストパフォーマンスに優れキャップと本体底部にリブが付いているので、容器の積み上げにも便利です。
材質ポリプロピレン(PP)/本体 ポリエチレン(PE)/中栓
マイクロ波・試料分解容器 コクゴマイクロ波・試料分解容器コクゴ
128,800税込141,680
1組
7日以内出荷
危険な加熱を防止するための温度測定タイプ温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPaそのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。温度測定タイプジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされ、強度が向上しています。ジャケットとPFAバイアルの蓋にポートが加工されており、市販の温度計センサー(ただし径1.6mmΦのセンサーのみ)を挿入することが可能で、容器内部の温度上昇のデータ取りに有効です。
マイクロ波・試料分解容器 コクゴマイクロ波・試料分解容器コクゴ
87,980税込96,778
1組
7日以内出荷
危険な加熱を防止するための温度測定タイプ温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPaそのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。標準タイプジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされているため、強度が向上しています。
高純度ハイグレードボトル コクゴ高純度ハイグレードボトルコクゴ
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷から33日以内出荷
極めて滑らかな内面加工で極微量の薬液残量も防止高純度バージンPFA使用クリーンルーム内で製造、工程全体を高純度化
PFA回転成型大型細口瓶 コクゴPFA回転成型大型細口瓶コクゴ
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA乳白色寸法A(mm)Φ33
PFA回転成型大型広口瓶 コクゴPFA回転成型大型広口瓶コクゴ
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA乳白色
PFAフルイ付洗浄ジャー コクゴPFAフルイ付洗浄ジャーコクゴ
41,980税込46,178
1セット
7日以内出荷
洗浄液を入れるジャーとディッパーがセットになっています。ジャーに洗浄液を入れ、ディッパーで浸漬洗浄後、ディッパーのフックをジャーの上部フチに掛けて水切りができます。ディッパーは0.5mm角と1mm角の2種類の中からお選び下さい。キャップ付のジャーは容量が300mL、500mL、1Lです。
PFAジャー コクゴPFAジャーコクゴ
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
PFAジャーは、インジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。キャップは、完全シールされています。あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤等に耐えます。耐熱は-196℃~+220℃の温度で使用できます。内底は全て平らです。
PC瓶細口 コクゴPC瓶細口コクゴ
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
耐候性、耐衝撃性に優れています。透明で内容物が見やすい
容量(L)2質量(g)37口内径×外径×高さ(mm)38.5×124.5×257
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ SIBATA(柴田科学)耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみSIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個ほか
3日以内出荷から32日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
セーフティーコートねじ口びん 青キャップ付 SIBATA(柴田科学)セーフティーコートねじ口びん 青キャップ付SIBATA(柴田科学)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
セーフティーコートねじ口びん びんのみ SIBATA(柴田科学)セーフティーコートねじ口びん びんのみSIBATA(柴田科学)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。 外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。 アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
ポリエチレン製広口下口試薬瓶 三商ポリエチレン製広口下口試薬瓶三商
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
材質本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR
ポリエチレン製細口下口試薬瓶 三商ポリエチレン製細口下口試薬瓶三商
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR口内径(Φmm)35.5
計量器付瓶 マーク瓶 三商計量器付瓶 マーク瓶三商
54,980税込60,478
1セット(120個)
7日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチで簡単に計量ができ、そのまま使用できる計量器付のボトルです。
材質PPカップ容量(mL)15
スチロールねじ瓶 No.7 三商スチロールねじ瓶 No.7三商
9,998税込10,998
1セット(50個)
7日以内出荷
容量(mL)75材質本体:PS、キャップ:PP種別No.7上径×下径×高さH(mm)49.2×47.0×78.8
スチロールねじ瓶 No.1 三商スチロールねじ瓶 No.1三商
5,198税込5,718
1セット(100個)
5日以内出荷
容量(mL)5材質本体:PS、キャップ:PP種別No.1上径×下径×高さH(mm)24.2×23.4×38.2
透明クリアな広口容器 三商透明クリアな広口容器三商
64,980税込71,478
1セット(210個)ほか
7日以内出荷
内容物を鮮明に確認できる、便利な広口容器です。
材質本体:PET、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
PE広口遮光瓶 三商PE広口遮光瓶三商
13,980税込15,378
1セット(100個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。
目盛
はけボトル 三商はけボトル三商
28,980税込31,878
1セット(100個)
7日以内出荷
キャップの内側にはけが付いており、中身を塗布することができます。
容量(mL)30材質PE原色寸法(外径×高さ)(mm)31×89

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ口瓶