絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: ネジ口瓶

1,748件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
PFA広口試薬瓶 サビレックスPFA広口試薬瓶サビレックス
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
インピンジャー サビレックスインピンジャーサビレックス
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ジャム瓶 アズワンジャム瓶アズワン
17,325税込19,058
1箱(48個)ほか
7日以内出荷
フィックスボックス アズワンフィックスボックスアズワン
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
PFAボトル(中栓付) アズワンPFAボトル(中栓付)アズワン
6,560税込7,216
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプ広口
ストロングボトル TARSONSストロングボトルTARSONS
22,572税込24,829
1個
5日以内出荷
容量(L)50アズワン品番1-1782-08
ネジ口瓶丸白 DURANネジ口瓶丸白DURAN
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
赤蓋
ネジ口瓶丸白 DURANネジ口瓶丸白DURAN
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
黒蓋
規格瓶 白 本体のみ SEKIYA規格瓶 白 本体のみSEKIYA
11,980税込13,178
1箱(285個)
4日以内出荷
厚手でしっかりとしたつくりの規格瓶です。
容量(mL)35材質並質ガラス高さ(mm)64.5質量(g)50.5規格No.04外径(Φmm)30(口部)胴径(Φmm)35
ユーティリティーねじ口びん 水キャップ付 DURANユーティリティーねじ口びん 水キャップ付DURAN
6,998税込7,698
1箱(4個)
3日以内出荷から33日以内出荷
●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラスねじ規格GL-45
HPLCねじ口びん びんのみ DURANHPLCねじ口びん びんのみDURAN
69,980税込76,978
1箱(10個)
3日以内出荷
●専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。●HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30
プレミアムボトル(メジュームびん) 白キャップ付 DURANプレミアムボトル(メジュームびん) 白キャップ付DURAN
98,980税込108,878
1箱(10個)
3日以内出荷
●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
材質キャップ:TpCh260、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:TpCh260、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
プレミアムボトル(メジュームびん) びんのみ DURANプレミアムボトル(メジュームびん) びんのみDURAN
88,980税込97,878
1箱(10個)
3日以内出荷
●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
青キャップ GL-18 広口ねじ口びん4ポートキャップ用 DURAN青キャップ GL-18 広口ねじ口びん4ポートキャップ用DURAN
3,598税込3,958
1袋(2個)
3日以内出荷
広口4ポートねじ口キャップGL80専用のオプションパーツ類です。GL18規格のねじ口ポートです。
ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 DURANねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付DURAN
73,980税込81,378
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ DURANねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみDURAN
68,980税込75,878
1箱(10個)
3日以内出荷
●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80胴外径(Φmm)101
耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付 DURAN耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付DURAN
33,980税込37,378
1箱(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。液切りリング付(ポリプロピレン製)です。
ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみ DURANねじ口角びん(メジュームびん) びんのみDURAN
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
ねじ口角びん(メジュームびん) 赤キャップ付 DURANねじ口角びん(メジュームびん) 赤キャップ付DURAN
31,980税込35,178
1箱(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付 DURANねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付DURAN
28,900税込31,790
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
ねじ口びん ファーメンター用 SIBATA(柴田科学)ねじ口びん ファーメンター用SIBATA(柴田科学)
33,980税込37,378
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
ねじ口びんに穴あきキャップとシリコンパッキン(穴なし)をセットしたものです。pHのコントロール用薬液びん、培地びん、生成物の取り出し、保存用、消泡剤用などに適しています。パッキン、キャップ、ねじ口びんはオートクレーブにかけられます。
仕様穴あき黒キャップ、シリコンパッキン付材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコンゴムねじ規格GL-45
インサート ねじ口びん広口4ポートキャップ用 DURANインサート ねじ口びん広口4ポートキャップ用DURAN
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
●広口4ポートねじ口キャップGL80専用のオプションパーツ類です。●GL18規格のねじ口ポートです。
耐熱ねじ口びん 広口 びんのみ DURAN耐熱ねじ口びん 広口 びんのみDURAN
9,398税込10,338
1個ほか
3日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
耐熱ねじ口びん 広口 白キャップ付 DURAN耐熱ねじ口びん 広口 白キャップ付DURAN
19,980税込21,978
1個ほか
6日以内出荷から32日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠。
スチロール水槽丸型 NIKKO(ニッコーハンセン)スチロール水槽丸型NIKKO(ニッコーハンセン)
19,980税込21,978
1箱(30個)
3日以内出荷
学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。スタッキング可能ですので省スペース化に貢献。
用途学校教材使用温度範囲(℃)20~60
PCテクノボトル 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)PCテクノボトル 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
24,980税込27,478
1箱(10本)ほか
3日以内出荷から42日以内出荷
透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。
用途サンプル保存容器材質本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)0~121
PCテクノボトル NIKKO(ニッコーハンセン)PCテクノボトルNIKKO(ニッコーハンセン)
21,980税込24,178
1箱(10本)ほか
3日以内出荷
透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。
用途サンプル保存容器材質本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)0~121
TPXテクノボトル 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)TPXテクノボトル 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
13,980税込15,378
1箱(10本)ほか
3日以内出荷から48日以内出荷
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
用途サンプル保存容器材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)20~121
標準規格瓶 広口角型 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口角型 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
21,980税込24,178
1箱(75本)ほか
3日以内出荷から23日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
標準規格瓶 細口角型 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口角型 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
19,980税込21,978
1箱(48本)ほか
3日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
標準規格瓶 細口角型 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口角型NIKKO(ニッコーハンセン)
8,398税込9,238
1箱(48本)ほか
3日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
標準規格瓶 広口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口 遮光 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
14,980税込16,478特価
1箱(40本)ほか
当日出荷から48日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 遮光 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
11,980税込13,178特価
1箱(160本)ほか
当日出荷から22日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル 角型広口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル 角型広口 遮光 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
28,980税込31,878
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口遮光滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型細口遮光滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
25,980税込28,578
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型細口遮光NIKKO(ニッコーハンセン)
16,980税込18,678
1箱(200本)ほか
3日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型細口滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
24,980税込27,478
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から29日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型広口遮光滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口遮光滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
24,980税込27,478
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から33日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型広口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口遮光NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(36本)
7日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型細口滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
3,998税込4,398特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から23日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ口瓶