絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: ネジ口瓶

1,748件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
Jボトル丸型細口 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型細口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
JPボトル遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)JPボトル遮光 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
24,980税込27,478
1箱(50本)ほか
22日以内出荷から23日以内出荷
ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 中栓レスで液漏れをシャットアウトします。 遮光瓶は内容部が確認できる上に400nm以下の紫外線透過率が0.8%以下です。
用途サンプル保存容器。材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~98
JPボトル滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)JPボトル滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
22,980税込25,278
1箱(50本)ほか
22日以内出荷から33日以内出荷
ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 中栓レスで液漏れをシャットアウトします。
用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~98
スチロールT型ビン BeHAUSスチロールT型ビンBeHAUS
699税込769
1個
翌々日出荷
用途粉末や錠剤などの保存に材質ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
クリヤ広口ビン BeHAUSクリヤ広口ビンBeHAUS
449税込494
1個
翌々日出荷
内容物が見やすいクリアタイプ CBW-100・250は中栓なしでも液漏れしません。
サンプラ(R) 塩酸洗浄PFAボトル(広口・中栓なし) サンプラテックサンプラ(R) 塩酸洗浄PFAボトル(広口・中栓なし)サンプラテック
1パック(5本)ほか
欠品中
酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。広口で中栓なしタイプ
サンプラ(R) 塩酸洗浄PFAボトル(細口・中栓なし) サンプラテックサンプラ(R) 塩酸洗浄PFAボトル(細口・中栓なし)サンプラテック
1パック(5本)
欠品中
酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。細口で中栓なしタイプ。
口内径(Φmm)23
サンプラ(R) フッ酸洗浄PFAボトル(細口・中栓なし) サンプラテックサンプラ(R) フッ酸洗浄PFAボトル(細口・中栓なし)サンプラテック
1箱(5本)
欠品中
酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。細口で中栓なしタイプ。
口内径(Φmm)23
サンプラ(R) フッ酸洗浄PFAボトル(広口・中栓なし) サンプラテックサンプラ(R) フッ酸洗浄PFAボトル(広口・中栓なし)サンプラテック
1箱(10本)ほか
欠品中
酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。広口で中栓なしタイプ
クリーンパック サンプラ(R)PFA細口ボトル(中栓なし) サンプラテッククリーンパック サンプラ(R)PFA細口ボトル(中栓なし)サンプラテック
1本ほか
欠品中
純水洗浄してパーティクルを除去したフッ素樹脂PFA製ボトルです。予備洗浄の手間を軽減できます。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。
クリーンパック サンプラ(R)PFA広口ボトル(中栓なし) サンプラテッククリーンパック サンプラ(R)PFA広口ボトル(中栓なし)サンプラテック
1本ほか
欠品中
純水洗浄してパーティクルを除去したフッ素樹脂PFA製ボトルです。予備洗浄の手間を軽減できます。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。
PE広口下口活栓付遮光瓶 サンプラテックPE広口下口活栓付遮光瓶サンプラテック
3,398税込3,738
1本
当日出荷
紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。本体・中栓・キャップはポリエチレン製、コックはポリプロピレン製です。
仕様遮光
広口丸型容器 BOLL広口丸型容器BOLL
219税込241
1個
翌々日出荷
幅広い用途に利用できます。茶色タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
広口丸型容器 BOLL広口丸型容器BOLL
159税込175
1個
翌々日出荷
幅広い用途に利用できます。
容量(mL)50寸法(mm)H75×W38×D38質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
角型褐色試薬瓶 HDPE NALGENE(ナルゲン)角型褐色試薬瓶 HDPENALGENE(ナルゲン)
17,980税込19,778
1箱(6本)
61日以内出荷
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。米国薬局方(USP23.661)の光透過性基準に準拠。
容量(mL)1000TGK品番656-22-04-09材質HDPE、(キャップ)PP滅菌なしキャップタイプ53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
角型瓶 SCC(フラット型) アズワン角型瓶 SCC(フラット型)アズワン
719税込791特価
1個
当日出荷
樹脂(PE)ボトル
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
セキュリティーボトル 角型 アズワンセキュリティーボトル 角型アズワン
10,980税込12,078
1ケース(100本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
液体移送用ジャー サビレックス液体移送用ジャーサビレックス
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
PFAポット用 フタ アズワンPFAポット用 フタアズワン
4,790税込5,269
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PFA(フッ素樹脂)
PFAポット(目盛りなし) アズワンPFAポット(目盛りなし)アズワン
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
大型瓶(PFA) アズワン大型瓶(PFA)アズワン
86,625税込95,288
1本
翌々日出荷
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。 経年変化がほとんどありませんので、長期間使用できます。
ビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワンビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル)アズワン
6,290税込6,919
1本
欠品中
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。 表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。 透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。 目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。 経年変化が少ないので長期保管に。材質高純度PTFE
広口円筒容器 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)広口円筒容器Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
3,500税込3,850
1袋(4個)
翌々日出荷
耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブ時の変形を防ぐためフタは必ず取り外して下さい。)
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
強化瓶(PP) Thermo Fisher Scientific強化瓶(PP)Thermo Fisher Scientific
32,980税込36,278
1包(6本)ほか
翌々日出荷
中身が漏れにくく、耐久性に優れています。 2126タイプは真空状態(常温)で24時間使用可能です。 2226タイプは真空状態(常温)で8時間耐えることができる肉厚構造です。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、キャップシール部/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)135℃
プレミアムボトル(デュラン) DURANプレミアムボトル(デュラン)DURAN
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶 ワクチン・血清など大量の原料保存と移動 液体窒素、ディープフリーザーでの保存仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5%材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング)ねじ口規格(GL)GL-45耐熱温度(℃)-196~+260℃
ねじ口びん角型(透明) 赤キャップ付き DURANねじ口びん角型(透明) 赤キャップ付きDURAN(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
材質ETFE材質(本体)硼珪酸ガラスキャップ色材質(パッキン)PTFE張り
PEねじ蓋容器 Kartell(カルテル)PEねじ蓋容器Kartell(カルテル)
4,698税込5,168
1箱(10本)
3日以内出荷から10日以内出荷
丈夫な肉厚のPE製で、試料の秤量や保管にすぐれています。特に水銀の保管もできます。本体の内径がどこをとっても同じになるように、ねじ山が本体の外側に切られています。
薬液びん 活栓付き PP製 TGK(東京硝子器械)薬液びん 活栓付き PP製TGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。キャップタイプ83B活栓付き
透明薬液びん 活栓付き PC製 TGK(東京硝子器械)透明薬液びん 活栓付き PC製TGK(東京硝子器械)
41,980税込46,178
1本
6日以内出荷
オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。キャップタイプ83B活栓付き
透明薬液びん 活栓なし PC製 TGK(東京硝子器械)透明薬液びん 活栓なし PC製TGK(東京硝子器械)
26,730税込29,403
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。キャップタイプ83B活栓なし
細口試薬びん満杯5.2mL本体PE蓋PP TGK(東京硝子器械)細口試薬びん満杯5.2mL本体PE蓋PPTGK(東京硝子器械)
206税込227
1本
10日以内出荷
容量(満杯)(mL)4(5.2)仕様キャップ材質:PPTGK品番602-21-11-01
細口試薬びん満杯5.2mL PP製 TGK(東京硝子器械)細口試薬びん満杯5.2mL PP製TGK(東京硝子器械)
272税込299
1本
3日以内出荷
容量(満杯)(mL)4(5.2)TGK品番602-21-11-21
細口試薬びん 首長本体PE蓋PP TGK(東京硝子器械)細口試薬びん 首長本体PE蓋PPTGK(東京硝子器械)
982税込1,080
1本
3日以内出荷
容量(満杯)(mL)500(首長)仕様キャップ材質:PPTGK品番602-21-11-11
広口丸型びん PP TGK(東京硝子器械)広口丸型びん PPTGK(東京硝子器械)
4,307税込4,738
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
大容量のオートクレーブに適しています
キャップタイプ100
遠心びん 平底ねじ蓋付 PP TGK(東京硝子器械)遠心びん 平底ねじ蓋付 PPTGK(東京硝子器械)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
仕様キャップ:PP製
遠心びん 平底ねじ蓋付 PC TGK(東京硝子器械)遠心びん 平底ねじ蓋付 PCTGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
仕様キャップ:PP製
PVC広口びん TGK(東京硝子器械)PVC広口びんTGK(東京硝子器械)
8,898税込9,788
1袋(28本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様キャップ材質:PP
PE広口びん KIMURAPE広口びんKIMURA
7,998税込8,798
1袋(40本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
材質ソフトロン仕様中栓なし、パッキンなし
細口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)細口試薬びん FEPTGK(東京硝子器械)
8,217税込9,039
1本
6日以内出荷
黒色FEP製もあります。
仕様-100℃~150℃使用可能。
広口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)広口試薬びん FEPTGK(東京硝子器械)
16,038税込17,642
1本
6日以内出荷

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ口瓶