絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ネジ口瓶

1,747件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
ポリ(PE)細口瓶 茶 三宝ポリ(PE)細口瓶 茶三宝(1件のレビュー)
62税込68
1本ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
付属品キャップ、中栓
Φ99.0x201.5mm/1.0L 細口ポリ容器 エスコΦ99.0x201.5mm/1.0L 細口ポリ容器エスコ
330税込363
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-134高さ(mm)201.5質量(g)99胴径(Φmm)99
丸型ボトル(広口) GA(グリーンエース)丸型ボトル(広口)GA(グリーンエース)
179税込197
1個
当日出荷から翌日出荷
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。 口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。
耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質PE
クイックボトル 広口 サンプラテッククイックボトル 広口サンプラテック
68税込75
1本
当日出荷から7日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマート形状です。
材質本体/PE、キャップ/PP
PPH-1kg 耐熱 PP容器 ハニーPPH-1kg 耐熱 PP容器ハニー
129税込142
1個
8日以内出荷
粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ材質ポリプロピレン容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)質量(g)44(±3)全高(mm)キャップ込:202目盛なし寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169口内径(Φmm)39.8耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
ガラスメジューム瓶 Thermo Fisher Scientificガラスメジューム瓶Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
SNねじ口瓶 三商SNねじ口瓶三商(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(25個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
赤キャップポリ中栓付
Jボトル 角型細口 遮光 ニッコーJボトル 角型細口 遮光ニッコー(2件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 細口
細口角瓶 KAUTEX細口角瓶KAUTEX
579税込637
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HDPE(高密度ポリエチレン)規格UN3H1/X1.9/250口径(Φmm)28.7
広口T型瓶 アズワン広口T型瓶アズワン
12,672税込13,939
1セット(50本)ほか
当日出荷
材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
NPボトル広口 NIKKO(ニッコーハンセン)NPボトル広口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(100本)ほか
当日出荷から31日以内出荷
オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
フロロバリア遮光広口瓶 サンプラテックフロロバリア遮光広口瓶サンプラテック
999税込1,099
1本
当日出荷
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。基材部分はポリエチレンですのでリーズナブルで軽量な容器をご提供できます。
用途揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)、中栓:低密度ポリエチレン
PFAベッセル容器 アズワンPFAベッセル容器アズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂)目盛なし
細口試薬びん NALGENE(ナルゲン)細口試薬びんNALGENE(ナルゲン)(2件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から3日以内出荷
中栓なし
フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし) NALGENE(ナルゲン)フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし)NALGENE(ナルゲン)
619税込681
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)目盛なし
ねじ口瓶 白蓋TF付 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 白蓋TF付NEG(日電理化硝子)
5,890税込6,479特価
1パック(50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
ねじ口瓶丸型白 デュラン SCHOTT/DURANねじ口瓶丸型白 デュランSCHOTT/DURAN
3,898税込4,288
1本
当日出荷
仕様コード番号: 017200-1000A、青キャップ付容量(mL)1000外径×高さH(Φmm×mm)101×225口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45アズワン品番2-077-05
ガラス細口ねじ口瓶 茶 三商ガラス細口ねじ口瓶 茶三商(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(24個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
赤キャップポリ中栓付
JPボトル 遮光 ニッコーJPボトル 遮光ニッコー(1件のレビュー)
209税込230
1本
予約販売
口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
ネジ口メディウム瓶 SIMAXネジ口メディウム瓶SIMAX
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)仕様パッキン付き口内径(Φmm)29.8タイプ遮光ねじ口規格(GL)45オートクレーブの可否
メディウム瓶 PYREX(パイレックス)メディウム瓶PYREX(パイレックス)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)ねじ口瓶 赤キャップ付 DURANSIBATA(柴田科学)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
エコノミーPE瓶(細口) ケニスエコノミーPE瓶(細口)ケニス(11件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器 エスコΦ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器エスコ
1,570税込1,727
1個
予約販売
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)5000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-11高さ(mm)320内径(Φmm)【ふた】85胴径(Φmm)170
ネジ口ビン DURANネジ口ビンDURAN
2,898税込3,188
1個
当日出荷から12日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
茶褐色
PE取手付広口活栓瓶 サンプラテックPE取手付広口活栓瓶サンプラテック(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
コック付の広口下口ポリ瓶。取手付きで持ち運びも便利です。遮光タイプもあります。
ナチュラル材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)76材質(コック)PP材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)PP材質(中栓)ポリエチレンねじ山20A
ねじ口びん 赤キャップ付 DURANねじ口びん 赤キャップ付DURAN(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコー)[陶器]JPボトル(PP広口瓶 遮光)NIKKO(ニッコー)[陶器]
179税込197
1個(1個)
翌日出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明) NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)NEG(日電理化硝子)
8,398税込9,238
1組(50個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
PE広口下口活栓付瓶 サンプラテックPE広口下口活栓付瓶サンプラテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レバーコック付のポリ瓶です。
材質本体/HDPE、レバーコック・蓋/PP、中栓/LDPE
Nalgene丸型ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene丸型ボトルThermo Fisher Scientific
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
減容ボトル アズワン減容ボトルアズワン(2件のレビュー)
158税込174
1個
当日出荷
使用後容易に折りたたむ事ができ、容積減が可能です。
ストレージボトル 丸型 コーニングストレージボトル 丸型コーニング
12,980税込14,278
1箱(24個)
当日出荷から翌々日出荷
培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。
仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)タイプ丸型
PE取手付広口瓶 サンプラテックPE取手付広口瓶サンプラテック(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
持ち易い取っ手付き大型瓶です。
ナチュラル材質(本体)ポリエチレン材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレン
PE食品ボトル 角ネジミニ シービープラスPE食品ボトル 角ネジミニシービープラス
299税込329
1個
当日出荷
容量(mL)1400寸法(mm)120×120高さ(mm)128耐熱温度(℃)-5~60TKG品番9-0253-0401TKG品番(2017)6-0233-0901
PEボトル アズワンPEボトルアズワン(2件のレビュー)
337税込371
1本
当日出荷
口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。 持ち運びに便利な持手付きです。
材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
ポリ細口瓶(PE細口瓶 中栓付) サンプラテックポリ細口瓶(PE細口瓶 中栓付)サンプラテック
99税込109
1個(1個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
ハイベッセル容器 三商ハイベッセル容器三商
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
攪拌容器 M1-555シリーズ 近畿容器攪拌容器 M1-555シリーズ近畿容器
799税込879
1個
当日出荷
混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。底部が山形になっており撹拌効率が向上します。
容量(mL)150アズワン品番61-3518-79
短型ポリ広口瓶 M1-005シリーズ ニプロン化成工業短型ポリ広口瓶 M1-005シリーズニプロン化成工業(2件のレビュー)
84税込92
1本
当日出荷
中栓仕様の規格瓶です。理化学・医療等幅広い用途にお使い頂けます

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ口瓶