ポリパック瑞穂化成工業当日出荷
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等容量(mL)470仕様中栓付トラスコ品番836-6420材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)89寸法H(mm)100寸法W(mm)99耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)89口内径×胴径×高さ(mm)89×99×100