絞り込み
ブランド
  • OPTICON
  • エム・デー・エス(152)
  • unitech(83)
  • エヌシーアイ販売(23)
  • ウェルコムデザイン(16)
  • 東芝テック(7)
  • Newland(6)
  • オプトエレクトロニクス(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • アスタリスク(3)
  • impactTV(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • アイメックス(2)
  • エフケイシステム(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • ユニテック(1)
  • 日栄インテック(1)
  • デンソーウェーブ(1)
  • MARSON(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

ハンディターミナル用リサイクルバッテリー お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPH-5000BLK-SET 二次元ハンディターミナル導入支援キット OPTICONOPH-5000BLK-SET 二次元ハンディターミナル導入支援キットOPTICON
129,800税込142,780
1式
6日以内出荷
一次元/二次元コード読取対応小型ハンディターミナルハンディターミナル本体OPH-5000BLK、充電クレードルCRD-5000-BLK+PS、通信用BluetoothアダプタOPA-3201-USBCOMのセットモデル入出庫/棚卸等の実績収集、出荷時の消込検品、バーコード照合等の簡単な仕様に対応手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現縦横どの方向からでも快適にバーコード読取が可能液晶表示のバーコード読取対応OCR読取機能を標準装備、パスポートやビザ、旅行証明書、書籍・書籍種類と価格、免許証、マイナンバーなど様々なOCRフォントを読取可能無線LAN、Bluetooth標準搭載置くだけで充電可能な無接点充電タイプのクレードルを採用Bluetooth非搭載のPCでも同梱のBluetoothアダプタをUSBに挿してBluetooth通信が可能落下1.5m、防塵防滴IP54の耐久性能バーコードデータの照合/収集/消し込み等の本体アプリを簡単な操作画面で設定できるツール「WelPet」を標準搭載、購入後簡単に設定してすぐに使用可能
用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、サイドタッチセンサ:スキャン用、内蔵NFCタグ:ISO/IEC14443 TYPE A、TYPE B JISX6319-4、湾曲面読み取り:R ≧ 20mm (UPC 0.33mm 12桁)、 R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)、最小PCS値:0.2以上付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ、QUICK START GUIDE、CRD-5000-BLK+PS、OPA-3201-USBCOMキーバックライト:白色文字種別JIS 第一水準/第二水準,ANK保護構造保護構造角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360連続使用時間20時間以上(10秒に2回バーコード読取、Bluetooth送信、バイブ無し)光源電球色LED(エイミング光源:緑色LED)速度(画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値)分解能(mm)0.1 (Code 39)インターフェースUSB電池リチウムイオン 1100mAh表示LED赤緑1、青1ブザー音音量調整(3段階)可能、音程調整可能フォント12/16/24ドットフォント安全規格【LED 安全規格】IEC 62471-1 リスク免除グル-プ【製品安全規格】EN60950-1, IEC60950-1 ,RE/EMC:RE 指令(EN 300 328, EN 62479,EN 301 489-1, EN 301 489-17,EN 55024, EN 55032 Class A)、FCC Part 15(Subpart C , Subpart B Class A)、工事設計認証,(VCCI クラス A)使用周囲照度(Lx)太陽光:100000 以下、蛍光灯:10000 以下動作温度(℃)-10~50画素数30万画素キー数字/F1~F3/電源/上下,SCAN/SHIFT/BS/CLEAR/小数点/ENT表示素子TFTカラー液晶ディスプレイ耐静電気放電非破壊:±15kV、非誤動作:±8kV無線通信方式IEEE 802.11 b/g/n 準拠、周波数:2412~2472MHz(1~13ch)、最大出力:0.0026W/MHz、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP/WPA/WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP,UDP,DHCP,ARP,SSL,DNSバックライト白色LED, 輝度調整可能BluetoothBluetoothVer2.1クラス2、周波数:2402MHz~2480MHz、通信距離:10m、Profile:SPP/HID動作湿度(%RH)20~85 (非結露, 非氷結)対応コード(1D)UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Code 11, Postal Code[GS1 データバー, コンポジット],GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC(2D)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix ( ECC 0 - 140 / ECC 200 ), MaxiCode( Modes 2 to 5 ), Aztec Code, Chinese-sensible code給電方式電磁誘導式無接点給電、Micro-USBUSBタイプFull-Speed 12Mbps ( HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応読取方式CMOSエリアセンサー落下耐久(m)高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと
モバイルターミナル