絞り込み
ブランド
  • アスタリスク
  • エム・デー・エス(152)
  • unitech(83)
  • エヌシーアイ販売(23)
  • ウェルコムデザイン(16)
  • 東芝テック(7)
  • Newland(6)
  • オプトエレクトロニクス(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • impactTV(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • アイメックス(2)
  • エフケイシステム(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • ユニテック(1)
  • 日栄インテック(1)
  • OPTICON(1)
  • デンソーウェーブ(1)
  • MARSON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ハンディターミナル用リサイクルバッテリー お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディターミナル付属品 ASP-086(2本セット) アスタリスクハンディターミナル付属品 ASP-086(2本セット)アスタリスク
5,498税込6,048
1セット(2個)
当日出荷
AsReader Android専用OTGケーブル
用途AsReaderとAndoroidスマホ(TORQUE5G)との接続ケーブル
ハンディターミナル付属品 アスタリスクハンディターミナル付属品アスタリスク
3,998税込4,398
1セット(2本)
当日出荷
用途AsReaderとAndoroidスマホ(DignoSX3)との接続ケーブル
AsReader RFID ASR-030D アスタリスクAsReader RFID ASR-030Dアスタリスク
99,980税込109,978特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
AsReaderシリーズのASR-030Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型の920MHz帯(UHF帯)RFIDリーダー/ライターです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 FCCとCEを取得しています。 アンチコリジョン機能で大量のRFタグも、一気に読み取ることが可能です。
仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル材質ポリカーボネイト幅(mm)63.7高さ(mm)9.7質量(g)約75(電池含む)規格ISO/IEC 18000-63(旧:ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2)適合規格TELEC/Apple Mfi/FCC/CE対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット保護等級IP52準拠機能読み取り/書き込み/ロック/消去読取(mm)約1000インターフェースMFi on Lightningバッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh充電時間約2時間(内蔵バッテリー)動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)送信出力250(特定小電力)保存環境-20~60℃、10~95%RH耐衝撃性1.5m(6面 4edge、各1回)周波数(MHz)920.6~923.4(日本仕様)充電方式Magconnケーブルキー2トリガキー偏波円偏波(アンテナ内蔵)稼働時間(時間)連続7時間時間以上、または約40000回商品タイプスマートフォン装着型読取方式レーザー
モバイルターミナル