271件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷

1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷

1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

富士通/FUJITSU KD54004-L533(0643991) バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
8日以内出荷

エヌシーアイ販売リユースバッテリー B-SP2D-BT
RoHS
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池 対応機種B-SP2D バッテリー容量(Ah)1400 バッテリー電圧(V)7.4 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
9,698 税込10,668
8日以内出荷

エヌシーアイ販売リユースバッテリー A50-012628-001
RoHS
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池 対応機種DTL-24BT-1D、DTZ-24BT-1D、DTZ-24BT-2D、DTZ-24BT-3D バッテリー容量(Ah)1100 バッテリー電圧(V)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷

エヌシーアイ販売リユースバッテリー ALF-BT200
RoHS
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池 対応機種ARK-950、ARK-950-LB バッテリー容量(Ah)2000 バッテリー電圧(V)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

エヌシーアイ販売リユースバッテリー HALLO BH-74
RoHS
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池 対応機種HALLO DaVinci ダ・ヴィンチ他 バッテリー容量(Ah)2410 バッテリー電圧(V)7.4 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

エヌシーアイ販売リユースバッテリー KD54004-L301
RoHS
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池 対応機種TeamPad(チームパッド)500Eシリーズ FHT581A1、FHT581A1B、FHT581VA1、Patio300、Patio300E、Patio700、PatioPrinter、TeamPad500E バッテリー容量(Ah)2200 バッテリー電圧(V)7.4 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

多機種に互換性がある新品バッテリーです。バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
適合機種BT-W250、BT-A500、BT-A1000、BT-A2000 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)3.3 バッテリー電圧(V)3.7
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

TB170/TB170Plus シリーズ用 オフィスドックです。タブレット体は別売りです。以下のインターフェースを実装しています。DC-IN、USBポート x 2、LANポート、HDMI、VGA、232Cポート x 2。ACアダプタは本体同梱のACアダプタを使用します。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

WD200Plusは、画面サイズが3.54インチ、重量わずか123gと軽量ながら、連続駆動時間が最大10時間のバッテリーを搭載し、終日の作業を途中充電無しでこなせるAndroid OS搭載のウェアラブルデバイスです。防塵・防水性能 IP68、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に準拠し、厳しい環境下での運用にも最適です。オプションのリストホルダー(3210-900026G)を使用すると、手首に装着したままでの作業が可能となります。リストホルダーへの脱着はワンタッチで、ユーザ―ご自身でのホルダー交換も簡単です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様USB 2.0 (タイプ C) USB OTGサポート その他【HF RFID】HF / NFCサポート、周波数 13.56 MHz、サポート: ISO14443A/B / ISO15693 スタンダード【振動と衝撃テスト】MIL-STD 810G(振動と湿度)【ポゴピン】クレードル経由の充電時用 サイズ【ディスプレィ】3.54インチ 高解像度カラーTFT-LCD (960×640) ディスプレイ (輝度500 nits) 質量(g)123 (バッテリ込み) 温度範囲(℃)【充電】0から 45 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96.7×60.7×14.9 センサージャイロスコープ / G-センサー / E-コンパス / 光センサー 対応英語 / 日本語 / 簡体中国語 / 繁体中国語 / スペイン語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / ポルトガ / ル語 / 韓国語 / その他の言語 メモリー4GB RAM / 64 GB フラッシュROM 相対湿度5% ~ 95% (結露無いこと) 防塵防水性能IP68 使用CPUオクタコア 2x A75 2.0GHz + 6x A55 1.8GHz 保存温度範囲(℃)-20 から 70 ボタン数ON / OFF ボタン / ユーザ定義可能 ファンクションボタン×1 OSAndroid 13 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証GMS (Google Mobile Service 認定) BluetoothBluetooth(R) 5 インジケータLED / スピーカー / バイブレータ 動作温度範囲(℃)-20 から 50 パネル【タッチパネル】超高感度静電型タッチスクリーン / グローブモードおよび水濡れをサポート カメラ仕様1600万画素 / フラッシュライト付き 落下耐久(m)1.5 GPSGPS / GLONASS / Gallileo / Beidou USBUSB タイプ-C / ポゴピン LANWiFi 6 (2×2 MIMO)、IEEE 802.11 ax/a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v / IPv4 / IPv6、WLANセキュリティ : WEP / WPA/WPA2 PSK / 802.1x EAP / OWE / SAE、高速ローミング : PMKID キャッシング / 802.11r / OKC、2×2 MU-MIMO
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種DENSO WAVE ハンディターミナル BHT-M80 取付方式シリコン吸着 硬度9H 特性光沢 ブルーライトカット対応
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種DENSO WAVE ハンディターミナル BHT-S40 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

セット内容RG768 (PA768本体は別売り) 寸法(mm)193 x 100 x 148 mm 質量(g)356 g 内容UHF帯RFIDリーダーユニット 湿度範囲5% ~ 95% 保証期間1年間 保存温度範囲(℃)-40℃ ~70℃ 耐久性【落下テスト】PA768バンパー有り取り付け時 1.5m【防塵・防水】IP54 (PA768含む) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証TELEC 動作温度範囲(℃)-20℃ ~ 55℃
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

エヌシーアイ販売リユースバッテリー DT-9723LI
RoHS
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池 対応機種DT-9700M53、DT-9700M33、DT-9700M33ASK バッテリー容量(Ah)2200 バッテリー電圧(V)7.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷

エヌシーアイ販売リユースバッテリー BT-WB1
RoHS
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池 対応機種BT-W100、BT-W150、BT-W80、BT-W80G、BT-W80GM、BT-W85、BT-85G、BT-85GM、BT-85T バッテリー容量(Ah)2450 バッテリー電圧(V)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷

エヌシーアイ販売リユースバッテリー BT-50L
RoHS
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池 対応機種BHT-500B、BHT-500Q、BHT-554QW、BHT-504BIB バッテリー容量(Ah)1100 バッテリー電圧(V)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

エヌシーアイ販売リユースバッテリー DT-9023LI
RoHS
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池 対応機種DT-9000、DT-9600 バッテリー容量(Ah)1200 バッテリー電圧(V)7.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷

PA768 モバイルターミナル用の 5スロット充電クレードルです。ACアダプタ付属。電源コード (1010-600382G-3P) は別売りです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

EA660用の SIM /microSD トレイです。Wi-fiモデルで、microSDを使用する場合に必要となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

EA660用の後付けガングリップです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

EA660用 シングルスロットイーサネット充電クレードルです。本体付属(一部モデルは別売り)のUSBケーブルとUSB-ACアダプタを使用します。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

EA660用 シングルスロットUSB充電クレードルです。本体付属(一部モデルは別売り)のUSBケーブルとUSB-ACアダプタを使用します。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

EA660用 4+4スロット充電クレードルです。バッテリ4個と、EA660本体 4台の充電が可能です。電源アダプタ (12V/5A)付属。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷

EA660用 5スロット充電クレードルです。電源アダプタ (12V/5A)付属。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,880 税込65,868
4日以内出荷

MOTOROLA/モトローラ 82-107172-01 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合Mc55 など バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2400 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

キーエンス/KEYENCE BT-PB2 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合BT-PR2 など バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)2400 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷

八重洲無線/YAESU FNB-25 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合FT729 など バッテリーニッケル水素電池 バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)600 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
7,898 税込8,688
8日以内出荷

八重洲無線/YAESU FNB-38 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合FT-41、FT-51 など バッテリーニッケル水素電池 バッテリー電圧(V)9.6 バッテリー容量(mAh)600 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

アルインコ/ALINCO EBP-76 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DJBU-10C、DJ-BU50AD など バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)1800 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

ウェルキャット/welcat BP-002 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合PRO GEAR など バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1850 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷

アルインコ/ALINCO EBP-37N バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DJ-X2000、DJ-190J 他 など バッテリーニッケルカドミウム電池 バッテリー電圧(V)4.8 バッテリー容量(mAh)700 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

CASIO/カシオ HA-C21BAT バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DT-10M50、DTX7 など バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2300 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷

KENWOOD/ケンウッド PB-43N バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合TH-K2AT、TH-K2E、TH-K2ET、TH-K4AT、TH-K4E など バッテリーニッケル水素電池 バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)1100 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

MOTOROLA/モトローラ JMNN4024C バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合GL2000、GL2500R など バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)1620 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

『モバイルターミナル』には他にこんなカテゴリがあります