5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WD200 / WD200Plus 用リストホルダー unitechWD200 / WD200Plus 用リストホルダーunitech
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
WD200およびWD200Plus 用のリストホルダーです。ワンタッチで、WD200/WD200Plusとの脱着が可能です。交換可能パッド付。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など適合WD200 / WD200Plusセット内容交換パットRoHS指令(10物質対応)対応
PA760用予備バッテリ(標準4000mAH ) unitechPA760用予備バッテリ(標準4000mAH )unitech
12,980税込14,278
1個
欠品中
PA760用標準型予備バッテリです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などバッテリー容量(Ah)4RoHS指令(10物質対応)対応
WD1用充電クレードル NewlandWD1用充電クレードルNewland
7,498税込8,248
1台
5日以内出荷
NLS-WD1専用の充電クレードルです。USB Type-Cによる充電が可能です。
質量(g)170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×67×37RoHS指令(10物質対応)対応
ネックホルダー unitechネックホルダーunitech
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
WD200用のネックホルダーです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など適合WD200RoHS指令(10物質対応)対応
GT78-VJ堅牢モデル8インチ液晶タブレット Android7.0(Wi-Fiモデル) アイメックスGT78-VJ堅牢モデル8インチ液晶タブレット Android7.0(Wi-Fiモデル)アイメックス
139,800税込153,780
1本
5日以内出荷
GT78-VJWは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、従来の製品よりも低価格なAndroid7.0/8インチ液晶タブレットのWi-Fiモデルです。 液晶画面はキズや衝撃に強いGorillaGlass3採用。 米国軍用規格810G準拠。 高耐振動設計によりフォークリフト、トラック、カート端末に最適。 IP65準拠の防塵・防滴性能。 バッテリー交換可能(バッテリー消耗時の交換)。 Wi-Fi/Bluetooth搭載。 GPS搭載、準天頂衛星システムQZSS:みちびき対応。NFC搭載。 1300万画素の高精度カメラ搭載、前面カメラ500万画素。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)商品タイプタブレット仕様バイブレータあり、GPS/Glonass/QZSS(みちびき)、SDスロット:マイクロSD カードスロット(SD最大32GB)、タッチセンサ:5ポイント静電タッチ(PCT)付属品USBケーブル(ACアダプタ別売)ブラック質量(g)550(1.22lb)/バッテリー含む外形寸法(mm)220×147×20.9規格通常3.8V、6200mAh出力5V/2A入力AC100~240V(50~60Hz)センサー地磁気(M-Sensor/E-Compass)、加速度(G-sensor)、ジャイロスコープ、照度保護等級IP65、(耐振動基準)米国軍用規格810G準拠液晶サイズ8インチカラー液晶 WXGA 16:9インターフェースmicro USBバッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC輝度450nitsディスプレイGorillaGlass3解像度1280×800ピクセル使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad保存温度範囲(℃)-20~65動作湿度(%)5~95(非結露)充電方式USBケーブル(USBコネクタに接続して充電)OSAndroid 7.0 GMS準拠オーディオ機能マイクロホン、スピーカ(1.5W)強度(落下耐久性)1.2m特性【NFC】ISO 15693;ISO 14443A;ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3;NFC Forum Type1-4 Tag;Kovio無線WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1(BLE, HS compliant)動作温度範囲(℃)-10~55USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed/OTG Compatibleカメラ仕様前面:500万画素、背面:1300万画素、AF、照明付

モバイルターミナル』には他にこんなカテゴリがあります

スマートフォン型端末