8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレットPC・モバイルコンピュータ向けスタイラス接続用コイルストラップ unitechタブレットPC・モバイルコンピュータ向けスタイラス接続用コイルストラップunitech
1,798税込1,978
1個
欠品中
タブレットPC・モバイルコンピュータ向けスタイラス接続用コイルストラップです。 長さ約200ミリ、コイル部の幅約3ミリ。 製品型番 384896G(スタイラスペン)にも対応しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
業務用マルチタイマーサイネージ impactTV業務用マルチタイマーサイネージimpactTV
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
用途複数タイマー一括管理/厨房/キッチン/飲み放題付属品ACアダプタ、取付金具、取扱説明書ホワイト本体質量(g)315定格消費電力(W)6外寸(mm)W191×H116×D22解像度1024×600ねじ径×長さ(mm)M4×5.5タイマー設定16×3画面スピーカー2W×2外部端子USB2.0対応TypeA×2記憶容量(GB)8画面サイズ7インチワイドIPS関連資料リーフレット(0.69MB)取扱説明書(1.02MB)
業務用タブレット・充電スタンド付き impactTV業務用タブレット・充電スタンド付きimpactTV
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
省人化/情報表示/業務用
用途ユーザーアプリ実装専用付属品ACアダプタ、取扱説明書、充電クレードルブラック本体質量(g)760定格消費電力(W)11外寸(mm)W258×H171×D21解像度1280×800ねじ径×長さ(mm)M4×5.5スピーカー2W×1外部端子USB2.0対応 TypeC×1記憶容量(GB)10画面サイズ10.1 インチ (16:10) IPSタッチパネルRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.08MB) リーフレット(2.27MB)取扱説明書(2.48MB)
Android搭載ウォッチ型ウェアラブルデバイスWD1 NewlandAndroid搭載ウォッチ型ウェアラブルデバイスWD1Newland
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
本モデルはWWAN対応(SIMスロットあり)タイプですAndroid 13搭載で多様なアプリケーションに対応クアッドコア・プロセッサと3GB RAM + 32GB ROMを搭載、高速でスムーズなパフォーマンスを提供ハンズフリーの運用が可能な腕時計型ウェアラブル端末2.8インチのタッチスクリーンによる優れた操作性、視認性4G、Wi-Fi、Bluetooth対応、カメラ搭載3300mAhバッテリーを搭載し、1回の充電で最大12時間使用IP67準拠の堅牢性、コーニングガラス採用の耐久性人間工学に基づいた設計により、腕に簡単に装着でき、長時間作業によるストレスや疲労を軽減バーコードリーダー、プリンターなどのBluetooth周辺機器に接続して連動が可能耐落下性能1.2m、IP67準拠の高堅牢性選べる充電方式(USBケーブル/クレードル)Android OS搭載の業務用端末Android OSは、一度システムを開発すれば、他の端末に入れ替えても将来的に活用することができるメリットがあります。業界標準OSであったWindows CE系OSのサポート終了に伴うリプレイスや、物流の2024年問題により、Android OS搭載の業務用端末の需要はますます高まっています。手首にフィットするスリムなウェアラブルデバイス手首や頭などに装着するウェアラブルデバイスは、スマートフォンなどの手に持つ端末と異なり、片手が塞がっている状態でも使用できることが特徴です。腕時計型のNLS-WD1は、ポケットから出し入れする手間を省き、スマートウォッチのように直感的で素早い操作が可能。人間工学に基づいた手首にフィットする設計で、長時間作業による疲労を軽減します。優れたパフォーマンスOS Android 13/CPU Octa-Core 2.0GHz/メモリ 3GB RAM 32GB ROM2.0GHzのオクタコア・プロセッサーを搭載し、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。2.8インチのタッチパネルは、アプリケーションの操作性や視認性に優れています。Bluetooth接続で現場作業を効率化BluetoothやWLANで様々な周辺機器との接続が可能。バーコードリーダーやRFIDリーダーと連携させることで、読み取ったデータの処理やシステムへの送信を素早く行い、スムーズな現場作業を実現。物流・配送・製造現場の作業を大幅に効率化します。ウェアラブルスキャナーとの連携でさらに便利バーコードスキャナー「NLS-BS50」とペアリングさせれば、専用グローブと組み合わせて手の甲に装着でき、QRコードを読み取るだけで連携も簡単。バーコードの読み取りから読み取り結果の確認・編集まで、両手ハンズフリーで作業を行うことができます。独自の端末管理ソフトウェア「Ndevor」搭載10万回のアクティベーション実績を誇る、強力なMDM(端末管理)ソフトウェアを搭載。モバイル端末のマネジメント管理のために開発され、端末のステータス管理やログ取得、端末紛失時のロック、アプリのリモートアップデートなど、物理的な距離を気にせずに一元管理が可能です。ハードウェアに付属し、無償でお使いいただけます。過酷な現場でも安心の高い耐久性1.2mの高さからコンクリート地面への落下に耐えられる高い堅牢性を持ち、ディスプレイにはキズや衝撃などへの耐久性に優れたコーニングガラスを採用。万が一の落下の時でも安心です。さらにIP67の防塵・防水性能で、粉塵の舞う工場内での作業や雨天時の屋外でも安心してお使いいただけます。長時間駆動バッテリー143gと軽量でコンパクトなボディでありながら、3300mAhのバッテリーを内蔵。1回の充電で最大12時間の作業が可能です。USB Type-Cケーブルで高速充電に対応し、オプション品の充電用クレードルでさらに快適にお使いいただけます。幅広いシーンで活躍スキャナーで読み取ったデータはその場で確認・編集。Bluetooth・Wi-Fi対応で、店舗だけでなく倉庫でも利用可能です。物流業での検品作業や、小売業での棚卸・ピッキングにおける人的ミスを削減します。用途に合わせたデバイスとのペアリングやシステム開発で、あらゆる業種でマルチに活躍します。※標準搭載以外のアプリは、お客様側での開発が必要になります。
用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。仕様●CPU:Quad-Core 2.0GHz●メモリ(GB)(RAM/ROM):3/32●静電気放電:±10kV(大気放電)、±6kV(直接放電)●WAN:2G:900 / 1800MHz 3G:WCDMA(B1,B8) 4G:TD-LTE(B34,B38,B40)、FDD-LTE(B1,B3,B7,B8,B20,B28)●WLAN:802.11a/b/g/n/ac、 2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート付属品ケーブル(Type-C to Type-A)、ACアダプタ質量(g)143(バッテリー含む)/150(ベルト・バッテリー含む)外形寸法(mm)幅77×奥行D 56×高さ17.8(ベルト部含まず)センサー角速度センサー、地磁気センサー、空気圧センサー、加速度センサー対応GoogleサービスインターフェースUSB(端末側 / USB Type-C、ホスト側 / USB Type-A) 充電可能 OTG非対応バッテリー3.8V/3300mAh(取り外し不可)ディスプレイ2.8インチ (640 × 480)静電容量方式、コーニングガラス保証期間1年対応メディアスピーカー、デュアルマイク、ノイズリダクション防塵防水性能IP67充電時間(時間)3.5動作時間最大12時間動作温度(℃)‐20~55OSAndroid 13保管温度(℃)‐30~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-RED 特定無線設備(技適マーク)BluetoothBluetooth 5.0 BLE(Bluetooth Low Energy)カメラ仕様13メガピクセル、オートフォーカス、LEDフラッシュ、トーチモードをサポート落下耐久(m)コンクリートへの落下:1.2(6面体として:各面1回 計6回)湿度範囲(%)5~95(結露なきこと)GPSGPS(AGPS)、GLONASS、BeiDou、Galileo
万引き抑止・人感センサー・自立スタンド付きサイネージ impactTV万引き抑止・人感センサー・自立スタンド付きサイネージimpactTV
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
防犯/リアルタイム投影/発声/情報表示/業務用/据置設置/スタンドアローン/VESAマウント75×75mm対応
用途犯罪抑止/万引き抑止付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタホワイト本体質量(g)660定格消費電力(W)10外寸(mm)W257×H163×D22解像度1280x800ねじ径×長さ(mm)M4×5.5スピーカー2W×2外部端子USB2.0対応TypeA×2記憶容量(GB)4.8画面サイズ10インチワイドIPSタッチパネル内蔵カメラ2Mpixls,水平:63°,垂直:50°,対角:75°関連資料寸法図(0.09MB) リーフレット(0.87MB)
タブレットPC・モバイルコンピュータ用スタイラスペン unitechタブレットPC・モバイルコンピュータ用スタイラスペンunitech
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
タブレットPC,モバイルコンピュータ用スタイラスペンです。 静電容量方式タッチパネルに対応。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
デュアルアームタブレットスタンド エフケイシステムデュアルアームタブレットスタンドエフケイシステム
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
タブレットが2台付けられるスマートデバイス専用スタンドです。ホルダーは大小2種類。2サイズのタブレットもしくはスマートフォンを設置可能です。 アームは支柱に対して水平方向に360度回転可能。アーム先端は上下・左右にそれぞれ180度向きを変えることが出来ます。またホルダー部分は360度回転させることが出来るので、お好みに合わせてデバイスを縦長にも横長にも出来ます。 大小のホルダーはアームから取り外し可能。上下どちらのアームにも取り付け可能となっています。2本のアームは高さ調整も出来るので、最適なポジションでの設置が可能です。 さらに重量は1.85kgと重めの作りになっており、タブレット2台を取り付けても倒れにくくなっています。 1台はカウンターの内側に向けて操作用ディスプレイとして、もう1台は外側に向けてカスタマーディスプレイとして設置することも可能です。レジ周りやその他様々なシーンでお使いいただけます。 2台のデバイスが設置可能なデュアルアームタイプ タブレット2台の重さに耐える安定した土台 360度回転する取り外し可能なホルダー 高さ・向きの細かい調整が可能なアーム 様々なデバイスに対応するホルダーサイズ
ブラック耐荷重(kg)約1.5(各アーム)本体寸法(mm)土台】Φ205【高さ】280【アーム長】150適合サイズ【S】130~178mm【L】168~205mm
GT78-VJ用ACアダプタ アイメックスGT78-VJ用ACアダプタアイメックス
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
GT78-VJ充電時のUSBケーブルに装着するACアダプタです。
ブラック

モバイルターミナル』には他にこんなカテゴリがあります

タブレット型端末