「pH測定有効範囲」から絞り込む
0.0~1.8(1)
0.0~6.0(1)
0.0~14.0(2)
1.0~4.3(1)
1.0~11.0(3)
1.0~12.0(2)
1.0~14.0(3)
1.8~3.8(1)
2.0~9.0(1)
12.0~14.0(1)
pH測定有効範囲をもっと見る
2種類の異なった指示薬を完全に分離して施してあり、それらが各々pH値に応じて変色します。2色の組み合わせ比較で、pH値を正確に読みとることができます。
幅(mm)10
長さ(m)5
1枚ずつ切り離して使用するブックタイプです各ブックにカラーチャートがついています。
幅(mm)9
長さ(mm)60
測定間隔pH1
質量(g)37
トラスコ品番413-3641
タイプブック式
pH測定有効範囲1~14(全域)
1箱(20枚×10冊)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色がにじまない切片により、正確に色を識別することができます。 切片は丈夫なプラスチック製ストリップに結合しています。
長さ(mm)68
幅(mm)5
タイプスティック
プラスチック製スティックに色素を染み込ませています。
長さ(mm)85
幅(mm)6
タイプスティック
測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
測定不可タンパク質を含む溶液、40℃以上の液温での測定
3種の異なった指示薬を3列に分離して施してあり、それぞれが呈色するので、読み取りやすく中間値も判定できます。 Lタイプは列間に疎水境界ゾーンを設けており、乾いた時と同程度の物理的強度が保持されます。
pH測定有効範囲1~11
目盛間隔1
『試験紙』には他にこんなカテゴリがあります
- pH試験紙
- その他試験紙
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。