絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • HIDAX(64)
  • グリーンクロス(40)
  • エスコ(36)
  • モリリン(19)
  • 吉野(15)
  • 旭産業(14)
  • ワンウィル(10)
  • TRUSCO(9)
  • コンドーテック(7)
  • ユタカメイク(7)
  • 協伸製作所(5)
  • アズワン(4)
  • 日本マタイ(4)
  • 旭産業(エアーゲージ)(4)
  • 昭和商会(4)
  • 田村総業(4)
  • 太陽工業(3)
  • WING ACE(3)
  • 小泉製麻(3)
材質(本体)
  • ポリプロピレン(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウフレコンバック ガラ等用 再生材 丸型モノタロウ(60件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1枚ほか
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型寸法(mm)Φ1100×1100+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
フレコンバック バージン材 角型 自立タイプ モノタロウフレコンバック バージン材 角型 自立タイプモノタロウ(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚ほか
当日出荷
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。 自立式なのでスタンドでの固定が不要です。 反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。仕様角型・自立式質量(kg)1.4タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200最大充填質量(kg)500
フレコンバック ガラ等用 再生材 角型 モノタロウフレコンバック ガラ等用 再生材 角型モノタロウ(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型寸法(mm)860×860×1200+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フレコンバック バージン材  食品衛生法適合 モノタロウフレコンバック バージン材 食品衛生法適合モノタロウ(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
JIS準拠品。食品衛生法適合。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。 またUV剤配合で耐候性に優れています。 大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。 反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。 排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。 また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に質量(kg)約1.7(1枚)タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付ベルト幅(mm)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
フレコンバックスタンド モノタロウフレコンバックスタンドモノタロウ(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。 ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に材質スチール メラミン焼付塗装寸法(mm)933×933×1050質量(kg)13.5取扱説明書(3.1MB)
フレコンバック内袋 モノタロウフレコンバック内袋モノタロウ(1件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
お使いのフレコンバックに装着することでご使用いただけます。 防水性があり内容物の保護や水分のあるものをいれる時に水分が漏れてるのを防ぎます。標準的な厚みの0.05mmと丈夫な0.15mmがあります。
用途フレコンバック用の内袋として材質ポリエチレン寸法(mm)1900×3000透明
フレコンバック バージン材 排出口付き 食品衛生法適合 モノタロウフレコンバック バージン材 排出口付き 食品衛生法適合モノタロウ
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷
食品衛生法適合。 バージン原料を使用しておりますので、耐久性に優れ、品質が安定しております。またUV剤配合で耐候性にも優れています。 製品の底部に排出口が付いている形状の為、内容物を排出することができます。 また排出口を紐で結んでいる為、排出時は紐を解くだけで簡単に排出できます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)、投入口・排出口/ポリエチレン(PE)寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付ベルト幅(mm)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合質量(kg/枚)約1.95

フレコンバック、モッコ』には他にこんなカテゴリがあります

フレコンバック