2ページ目: モッコ

59件中 4159
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエスターモッコ用シャックル コンドーテックポリエスターモッコ用シャックルコンドーテック
269税込296
1枚
5日以内出荷
ポリエスターモッコに使用するシャックルです
型式シャックル
クロスモッコ(2ton) エスコクロスモッコ(2ton)エスコ
51,900税込57,090
1枚
翌日出荷
仕様●材質:ポリプロピレン●最大荷重:2000kg●シートサイズ:2.0m×2.0mアズワン品番65-2299-79
ボトムオープニングモッコ 大洋製器工業ボトムオープニングモッコ大洋製器工業
89,980税込98,978
1枚
当日出荷から4日以内出荷
従来のワイヤモッコは引き抜いて積載物を降ろしていましたが、底が開閉することで引き抜かず安全に作業ができ、ワイヤモッコの損傷も軽減できます。 底部が開閉するワイヤモッコ。特許取得済み(7650498)
幅(mm)1200耐荷重(kg)2500角穴(mm)底:600最大使用荷重(t)2.5目合い(mm)150目網目(mm)150
SHクロスモッコ スリーエッチSHクロスモッコスリーエッチ
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
軽量で使いやすいモッコです。
耐荷重(kg)2材質(ベルト)ポリエステル製外枠寸法(mm)2000×2000
バロンPPモロッコ 2点吊り 小泉製麻バロンPPモロッコ 2点吊り小泉製麻
46,980税込51,678
1セット(5枚)
8日以内出荷
建設現場・土木現場・造園・工場内作業等での運搬で活躍するモッコです。 1tまでの荷重に耐え、軽量で作業性に優れています。 パレットの代わりにモッコでシンプルに輸送します。 使用後はコンパクトに折りたたみ回収できます。
材質ポリプロピレン最大充填質量(kg)1
ポリエスターモッコ コンドーテックポリエスターモッココンドーテック
88,980税込97,878
1枚
5日以内出荷
コンドーパワースリングの姉妹品であり、高強度、低伸度のポリエステル製です。ソフトな手ざわりで、荷物を傷つけません。ケース物や汚したり傷つけてはいけない品物の吊り上げ、運搬等に最適です。シート張りにすれば、食料品から土砂の運搬まで可能です(シートはシャックルによる取付けなので、取りはずしが可能)。
仕様中布:8本×8本幅(mm)50使用荷重(tf)3.0(外枠で支えた場合)外枠寸法(mm)1800角網目(mm)140
スリングバスケット 晃栄産業スリングバスケット晃栄産業
42,980税込47,278
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
材質吊り手:ナイロンベルト、シート:ポリプロピレン幅(mm)50最大使用荷重(t)1.5シート厚さ(mm)1.2
マスク形ベルトモッコ 明大マスク形ベルトモッコ明大
39,980税込43,978
1枚
当日出荷から9日以内出荷
最大使用荷重(t)1
アイ形ベルトモッコ 明大アイ形ベルトモッコ明大
49,980税込54,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
最大使用荷重(t)1
ワイヤモッコ 用シート 大洋製器工業ワイヤモッコ 用シート大洋製器工業
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質エステル
ワイヤーモッコタスキリング 日興製綱ワイヤーモッコタスキリング日興製綱
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
トラスコ品番815-7640質量(kg)10寸法(m)【外寸】1.8×1.8使用ロープ12mm×9mm最大使用荷重(t)3網目(mm)200
ニッコウ ワイヤモッコ マスク型 網目100mm 日興製綱ニッコウ ワイヤモッコ マスク型 網目100mm日興製綱
69,980税込76,978
1本
4日以内出荷
小型重量物を多数に一度吊り上げることができます。
用途土木、建築工事。仕様(吊手部)マスクタイプトラスコ品番464-0853材質本体、吊手ベルト:炭素鋼ワイヤロープ長さ(mm)(吊手)2700幅(mm)1800質量(kg)24最大使用荷重(t)2網目(mm)100
ニッコウ ワイヤモッコ A-1 リング型 網目100mm 日興製綱ニッコウ ワイヤモッコ A-1 リング型 網目100mm日興製綱
77,980税込85,778
1本
4日以内出荷
小型重量物を多数に一度吊り上げることができます。
用途土木、建築工事。仕様(吊手部)リングタイプトラスコ品番464-0829材質本体、吊手ベルト:炭素鋼ワイヤロープ長さ(mm)(吊手)1350幅(mm)1800質量(kg)24最大使用荷重(t)3網目(mm)100
高木 ゴムモッコ 2.05M角 高木綱業高木 ゴムモッコ 2.05M角高木綱業
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4771材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)1460幅(mm)2050質量(kg)60ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)4網目(mm)120
高木 ゴムモッコ 1.5M角 高木綱業高木 ゴムモッコ 1.5M角高木綱業
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4755材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)1070幅(mm)1500質量(kg)35ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)3網目(mm)120
高木 ゴムモッコ 1.2M角 高木綱業高木 ゴムモッコ 1.2M角高木綱業
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4747材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)850幅(mm)1200質量(kg)25ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)2網目(mm)120
ワイヤモッコ (マスクタイプ) 日興製綱ワイヤモッコ (マスクタイプ)日興製綱
44,980税込49,478
1本
4日以内出荷
小型重量物を多数に一度吊り上げる事ができます。
用途土木、建築工事。仕様吊手部/マスクタイプ長さ(mm)(吊手)2700最大使用荷重(t)2外枠寸法(mm)1800×1800
ワイヤモッコ Aー1(リングタイプ) 日興製綱ワイヤモッコ Aー1(リングタイプ)日興製綱
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
小型重量物を多数に一度吊り上げる事ができます。
用途土木、建築工事。仕様吊手部/リングタイプ長さ(mm)(吊手)1350最大使用荷重(t)3外枠寸法(mm)1800×1800
スーパーハードシート付モッコ スリーエッチスーパーハードシート付モッコスリーエッチ
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
スーパーハードシートは綿帆布に比べ、8倍の破断強度と50倍の耐摩耗性があります。
長さ(m)つり手:1.5寸法(cm)網目/12色(シート)青色外枠寸法(mm)1.2m角

フレコンバック、モッコ』には他にこんなカテゴリがあります

モッコ